SFT-100昇降台セット
用途三脚部品
対応商品SFT-100
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
天板に配線を通す穴を設けています。昇降脚は700~900mmの幅で40mm間隔5段階の高さ調整が可能です。天板はダンパーの働きでゆっくりと下がる構造になっています。天板サイドのソフトエッジは下部に中空クッションを有する2段階構造になっており、指のハサミ込み等にも配慮した安全性の高い製品です。
仕様組み立て式(要工具)
材質天板/抗菌メラミン化粧板(35mm厚)、脚部/スチール(メッキ仕上げ・Φ60.5mm)
高さ(mm)(床から引出し底面まで)572~772mm
タイプ昇降脚タイプ
耐荷重(kg)75(等分布荷重)
引出し有効内寸法/225×300×50mm、鍵無し
質量(kg)12.5
材質プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×115~700
昇降範囲(mm)115~700
天板寸法(幅×奥行)(mm)900×600
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。※本製品は脚部と天板が別製品となっています。BHD-1200SAM-BK(ミドル脚部)、BHD-1200SAL-BK(ロー脚部)のいずれかと、BHD-1200SAT-BK(天板)をそれぞれお買い求めください。【SAゲーミングデスク】ワンタッチで天板が昇降する、SA(セミオート)タイプのガス圧式デスク。体格やプレイスタイルに合わせて、瞬時に高さの調整ができます。ゲーミングデスクのフラグシップモデルです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]より快適なプレイ環境を求めて、天板高が調整できる『昇降式ゲーミングデスク』を選ぶゲーマーが増えてきています。身長に合わせて設定できる点はもちろん、プレイスタイルによって高さを調整できる点も魅力です。一方で、これまで主流だった手動昇降式のデスクでは一人で高さ調整を行うことが難しく、「デスクの高さを微調整するのが大変」「最初に設定した天板高を変更しにくい」といった声もありました。本製品は、課題だった”昇降のしにくさ"を解決した、ゲーミングデスクのフラッグシップモデルです。脚部にはガスシリンダーを採用し、操作は昇降レバーを握るだけ。一人でも簡単に、素早く天板を上げ下げすることが可能になりました。「身長」「ゲームジャンルやスタイル」「使用デバイス」など、状況に応じて柔軟にデスク天板の高さを設定することができます。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]SAゲーミングデスクの最大の特徴は、ワンタッチの簡単操作で、直感的な高さ調整が可能な点です。デスクに自分が合わせる必要はもうありません。使用するデバイスやプレイスタイルにあわせてデスクをサッと昇降し、いつでも最適なゲーム環境を整えることができます。デスクの高さを最適な状態にしておくことは、精度の高いマウス・キーボード操作が要求されるゲームにおいて、戦績を左右しかねない重要なポイントです。[ワンタッチで天板が昇降する、ゲーミングデスクの決定版。]上下昇降機能により、無断階の高さ調節が可能です。身長やデバイス、プレイスタイルなどに合わせて、ゲームがしやすいベストなポジションに設定しましょう。ミドルタイプ:55~80cmロータイプ:37~50cm
幅(mm)1200
奥行(mm)600
色ブラック
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
耐荷重(kg)80未満
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装
昇降範囲(mm)425~565
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)660
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)460
直径(Φmm)92
タイプスリムタイプ
種類電動式
電圧(V)DC36
電力(W)140(1本あたり)
仕上アルマイト処理
使用周囲温度(℃)-10~60
最低高さ(mm)610
推力(kN)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最大速度(mm/sec)(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×115~700
材質天板/プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、脚/スチール(エポキシ樹脂塗装)
色ブラウン
昇降範囲(mm)115~700
天板寸法(幅×奥行)(mm)900×600
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途座椅子と相性のよい昇降式ローデスク座椅子と相性ばつぐんの昇降式ローデスク。簡単なレバー操作で天面を39cm 49cm 昇降でき、お使いの座椅子に合ったデスク環境を作ることができる。
アズワン品番3-700-02
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは365mm、H700~1065mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×700~1065
天板耐荷重(kg)約15
質量(kg)約12.75
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)600
色ホワイト
高さ(mm)700~1060
奥行(mm)450
キャスターあり
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ粉体塗装)
保証期間1年
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
昇降範囲(mm)700~1065
天板寸法(幅×奥行)(mm)約600×450
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
天板の表面・裏面、天板エッジ部の全て抗ウィルス・抗菌加工です。天板の高さは2cmピッチ(目盛付き)で10段階調整できます。アジャスターは10mmまで調整が可能です。キャスター脚で移動も簡単です。
仕様●サイズ:W900×D600×H600~800mm●仕様:天板/抗ウィルスメラミン化粧板(28mm厚)、抗ウィルスソフトエッジ、天板裏/抗ウィルスメラミンパッカー、脚/スチール(Φ60.5mm)木目シート貼り●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
アズワン品番65-9409-58
1台
¥149,800
税込¥164,780
23日以内出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)1340
本体寸法(mm)高さ340
荷重設定範囲(kg)2
耐久性18000回ストローク(常温)
材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UD
ストローク(mm)600
質量(g)9000
種類電動式
最低高さ(mm)625
RoHS指令(10物質対応)対応
室内での軽作業に最適です。
最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1
ストローク(mm)250
車輪径(Φmm)63
材質(車輪)ゴム
テーブル寸法(mm)450×450
1個
¥76,800
税込¥84,480
翌日出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さ735~1235mmまで可動します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。実際の高さと誤差が生じる場合があります。ご了承ください。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます。 Type-Cコネクタは最大出力45WのPDに対応しています。※充電用のケーブルは付属していません。※通信機能はありません。天板エッジにはオレフィン系のソフトエッジを巻いています。天板表面には滑らかな手触りのメラミン化粧板を使用しています。硬度は7Hです。総耐荷重70kgです。重量のある機器の設置等も可能です。特注にて幅、奥行きの変更ができ、1台から製作可能です。1mm単位での製作が可能です。※最小幅900mm、最大幅1400mm、最小奥行600mm、最大奥行700mmの範囲にてサイズ変更の特注ができます。※品番に無い天板とフレームの組合せも特注にて可能です。例:フレーム/ブラック+天板/ホワイト
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
高さ(mm)735~1235
定格電圧(V)100~120
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)3000
速度25mm/s
天板厚さ(mm)25
組立時間40分
総耐荷重(kg)70
組立人数2
ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
耐荷重(kg)80(均等荷重)
電源コード(m)2
騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5
材質(天板)天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)
組立時間約60分以上
昇降方式電動式
昇降範囲(mm)710~1170
幅(mm)750
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)21
高さ(mm)720
奥行(mm)750
材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工)
材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
アジャスターPP樹脂
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)120~700
幅(mm)900
奥行(mm)480
材質MDF、PVC、スチール
質量(kg)11
塗装エポキシ樹脂塗装
昇降範囲(mm)120~700
天板寸法(幅×奥行)(mm)900×480
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
電動 昇降デスク用脚
用途脚部のみの買い替えに。電動 昇降デスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク オフィス
材質スチール(粉体塗装)
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
テーブルの昇降はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
油圧シリンダー。フットペダル式。過負荷防止装置付。
材質(ポンプ部・シリンダー部)ウレタン系樹脂吹付塗装、(本体部)メラミン焼付塗装/粉体塗装
タイプ油圧・足踏式
使用油タービン油(ISO VG22)
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは365mm、H700~1065mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。
前2個はストッパー付きです。
天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)約15
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)880
色ホワイト
高さ(mm)700~1065
奥行(mm)500
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約880×500×700~1065
材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、脚フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ粉体塗装)
保証期間1年
天板厚さ(mm)15
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)880×500
昇降方式ガス昇降式
アジャスターなし
昇降範囲(mm)700~1065
天板寸法(幅×奥行)(mm)約880×500
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、カウンターチェアとして
材質主材:スチール、張地:合成皮革
幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)
高さ(mm)685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時)
備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式
奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)
キャスターあり
背もたれあり
座高(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)
高さ調節可
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ブナ成型合板【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)<キャスター>ポリウレタン巻き
質量(kg)10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×645~735
機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)
座面高さ(mm)440~530
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
質量(kg)10.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×645~735
座面高さ(mm)440~530
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ブナ成型合板、ポリプロピレン、ウレタンフォーム【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)<キャスター>ポリウレタン巻き
質量(kg)11.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×680×645~735
機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)
座面高さ(mm)440~530
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
高さを180~400mm迄変える事ができ、低位置の墨出しが可能です。
用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚
使用高さ(mm)180~400
付属品収納袋
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)270
本体寸法(mm)210×75×75
取付ねじ径(inch)5/8
昇降幅(mm)60(エレベータ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
サステナブル素材が醸し出す、やわらかな雰囲気。空間をリビングライクに演出する多用途ラウンジチェアー。
材質【背】<背板>ポリプロピレン<クッション>ポリウレタンフォーム【座】モールドウレタン【脚】スチール丸鋼(焼付塗装)<キャスター>ポリウレタン巻き
幅(mm)【座面】455
質量(kg)13
高さ(mm)【座面】425~515
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×535×680~770
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
屋外のレーザー墨出し作業に便利です。スライド式だから微調整が簡単です。主柱の中心が空洞になっているのでレーザー墨出し器の地墨ポイントを照射することができます。
用途レーザー墨出しをする際の三脚
最小・最大高さ(mm)535・920(エレベーター昇降巾285)
材質アルミ
質量(g)4500
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×560
取付ねじ径(inch)5/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503
アズワン品番67-5602-81
ガス圧昇降 ヴィンテージデスクチェア 1脚単品 【GABBY】
昔の映画に出てきたBARBER SHOPに
置かれていたような、どこか懐かしい雰囲気を持ったチェア。
風合いのあるカラーPU生地が
落ち着いた印象にしています。
4色からお選びいただけます。
用途ダイニング用のチェアとして
材質張地:ポリウレタン、脚部:スチール(粉体塗装)、ナイロンキャスター、粉体塗装
質量(kg)8.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×61×76~86
組立時間10分
座面高(cm)45~55
大型サイズで1700mm(下降時)~2250mm(上昇時)の間で、自由に高さが調節できる移動脚付ホワイトボード。
仕様吊具:無
付属品マーカー(大)黒・赤・青 各1本イレーザー(CE203)1個
タイプ白
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200
グリーン購入法適合
取扱説明書(4.51MB)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1060
縮長(mm)515
付属品収納ケース、スマホアダプター
全高(mm)1320
最大パイプ径(mm)19
アズワン品番64-9507-30
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)560
搭載可能質量(kg)2
質量(g)1240
全高(mm)1520
最大パイプ径(mm)22
付属品収納ケース、スマホアダプター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁際での昇降作業美現
壁からマスト中心まで26.5cm
1脚を閉じても安全な昇降可能
付属品アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー
消費電力(W)800
本体寸法(mm)798×798×1170(收納時寸法:385×435×1170)
天板寸法(mm)745×435
本体質量(kg)43.5(天板含)
最大積載荷重(kg)~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280
入力電圧(V)単相100
入力電源単相100V 50/60Hz 800W
関連資料(1.4MB)
昇降時間(秒)上昇:40/下降:35(無負荷時)
高さ(m)最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
1台
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
最大使用荷重(kg)100
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金製
タイプ背面プロテクター付きタイプ
傾斜角度(°)60
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)607
美しさと機能性を兼ね備えた5カラー展開のリフトアップテーブル。
爽やかなホワイトから温かみのあるナチュラル、
クールなブラウンまでお部屋の雰囲気やお好みにあわせて選べます。
仕事をするときや食事をするときは天板をリフトアップすれば、
手元に作業面が来るので楽な姿勢でお使いいただけます。
普段は天板を閉じてリビングテーブルとして、幅広いシーンでご使用いただけるテーブルです。
用途テーブル センターテーブル 天板昇降 天板昇降式 昇降テーブル 昇降式テーブル リフティング リフト リフトアップ リフト天板 リフトアップ天板
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(リフト閉)94.5×42.5×40、(リフト開)94.5×64.5×54
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
付属品六角レンチ
組立時間お客様組立(15分)(大人2人)
幅(mm)945
高さ(mm)400
奥行(mm)425
座りながら高さ調節が可能!ガス圧昇降式回転チェア。キッチン以外に、パソコンチェアやカウンターチェアとしても活躍。ガス圧昇降式なので、座面下のレバーでらくらく調整できます。足を乗せられるフットレスト付き。キャスター部は、固定脚に取り換え可能。お客様組立式
材質スチール、座面:合成皮革・ウレタン
質量(kg)(約)5.2
キャスターあり
背もたれあり
寸法(cm)座面:(約)33.5×33.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)44×47×73~90
素材レザー
座面高(cm)(約)54~71
美しさと機能性を兼ね備えた5カラー展開のリフトアップテーブル。
シンプルながらも深みのあるデザインのリフティングテーブル。
普段は天板を閉じてリフティングテーブルとして。
天板を上げるとソファに座って作業するのにちょうどいい高さに。
わざわざデスクを置かなくても在宅ワークに対応できるテーブルです。
用途テーブル センターテーブル 天板昇降 天板昇降式 昇降テーブル 昇降式テーブル リフティング リフト リフトアップ リフト天板 リフトアップ天板
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
付属品六角レンチ
組立時間お客様組立(15分)(大人2人)
幅(mm)645
高さ(mm)400
奥行(mm)400
材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
昇降範囲(mm)400~540
天板寸法(幅×奥行)(mm)645×400
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ