パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り
適合扉厚(mm)30~37
材質(フレーム)ABS樹脂
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)104×104
開口寸法(mm)92×92
ドア厚(mm)30~36
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付
適合扉厚(mm)30 、 33 、 36
材質(フレーム)PS
付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
適合開きドア・引き戸・吊り戸・スライドインドア用
材質樹脂
取付寸法取付加工穴直径30mm、ドア厚28mm以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
16日以内出荷
換気付の明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
ドア厚(mm)27~36
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質発泡スチロール樹脂
色純白
寸法(Φmm)100
アズワン品番65-2288-36
ドア厚(mm)30~40
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして
材質スチール
表面処理三価ユニクロ
実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。
実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。
直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
くい込み抜群
仕様●サイズ:Φ4×25mm●入数:130本
アズワン品番67-0418-65
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
換気付の明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)32
開口寸法(mm)26
ドア厚(mm)26~35
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
水平垂直合わせの微調整が可能です。
材質フレーム、窓:ABS
使用条件一般住宅屋内用ドア
適合扉厚(mm)28~40
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
用途灯具を直線状に設置する際に使用します
材質アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)14
質量(kg)0.07
高さ(mm)7
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
用途灯具を直線状に設置する際に使用します
材質アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)17
質量(kg)0.08
高さ(mm)8
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
付属品丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
材質強化スチロール樹脂
色チーク
寸法(Φmm)53
アズワン品番65-2288-40
ドア厚(mm)28~36
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
開閉力調整機能・速度調整機能・自動ストップ機能付きのドアクローザーです。
全機種とも左右勝手共用です。機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。スタンダード型とパラレル型では本体が異なります。
他社メーカー数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ストップ付・ストップなし兼用、取付穴隠しシールで取付穴を隠せます!
皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明
サイズ(mm)150×42
適合扉厚(mm)30~36
ねじサイズM3×32
アームに702Pの刻印が必ずついているのが特長です。1995年にアームの仕様変更が行われて以降、アームのみや本体のみの交換は出来ず、全て一式での交換となります。
ドア内の明かりを確認。
材質発泡スチロール樹脂
サイズ(mm)100×100
適合扉厚(mm)30・33
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ