66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り 適合扉厚(mm)30~37 材質(フレーム)ABS樹脂
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール タイプ挟み込み 外径(Φmm)104×104 開口寸法(mm)92×92 ドア厚(mm)30~36
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。 複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付 適合扉厚(mm)30 、 33 、 36 材質(フレーム)PS 付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質発泡スチロール樹脂 純白 寸法(Φmm)100 アズワン品番65-2288-36 ドア厚(mm)30~40
1個
1,090 税込1,199
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
RoHS
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属 材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート クリアー 仕上クリア 取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業BP12-E 検針窓
RoHS
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES 仕様取付ねじ付 寸法A(mm)138 適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3 寸法C(mm)126 寸法M(mm)100 設置場所屋内、屋外兼用
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明) 材質(リング)AES(ライトベージュ) 材質(パッキン)EPDM 設置場所屋内、屋外兼用 対応板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内外電機検針窓
RoHS
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製 塗装色ブラック色(マンセル値:N-1) 仕様カードホルダーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ楽窓II 材質(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル2mm透明or4mm中空 サービス分類オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー 適合板厚(mm)0.8~2.3 材質(枠)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
1個
2,193 税込2,412
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコな簡易内窓キット アクリサンデー 動画あり
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質強化スチロール樹脂 チーク 寸法(Φmm)53 アズワン品番65-2288-40 ドア厚(mm)28~36
1個
750 税込825
当日出荷

アトムリビンテックスモールライト角型
水平垂直合わせの微調整が可能です。
材質フレーム、窓:ABS 使用条件一般住宅屋内用ドア 適合扉厚(mm)28~40
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業BP12-D ドーム窓
RoHS
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WAKI(和気産業)明かり窓
明りによる在室の確認に
用途明かり窓に 材質AS樹脂 寸法(Φmm)35 ドア厚(mm)28~36
1個
499 税込549
当日出荷

ドア内の明かりを確認。
材質発泡スチロール樹脂 サイズ(mm)100×100 適合扉厚(mm)30・33
1個
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明 サイズ(mm)150×42 適合扉厚(mm)30~36 ねじサイズM3×32
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書 質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く) 外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20 入力AC100V 50Hz/60Hz 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 有効距離(m)約5 (障害物のない場合) 定格容量(A)3 取扱説明書(1.35MB)
1組
2,898 税込3,188
翌日出荷

”汚れにはりつく洗浄液”が、垂直面でもたれにくく簡単にふき取れます! 2度ぶきいらずでふきムラのない透明な仕上がり!
用途ガラス類:窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど その他:サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(0.1%、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン)、溶剤 使用方法約20cm離してスプレーし、乾いた布等でふき取る。 種別ガラスクリーナー シリーズスクラビングバブル 使用場所ガラス、窓、鏡
1個(400mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。 ライトベージュ塗装(5Y7/1) 有効深さ(mm)324 窓寸法(縦×横)(mm)450×470 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
489,800 税込538,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。 ライトベージュ塗装(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブ。スクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□115 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓枠などサッシや薄板に挟んで取り付けいただけます。
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。 質量(g)180 耐荷重(kg)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×85 取扱説明書(1.73MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軒下やシーリングファンなど、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄と、専用ヘッド2種・スペアモップの4点セット。 柄にヘッドを取り付けて使用します。 ヘッド/くもの巣取り LL594、シーリングファン・高所の埃取り LL586 スペア/シーリングファン・高所の埃取りスペア SQA92 柄/アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554 つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。 つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。 つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本! 軽くてさびにくいアルミ製です。 セットのヘッドは、くもの巣の掃除ブラシ「クモの巣取り」・シーリングファンや高所のホコリが取れる「シーリングファン・高所モップ」の2種。 軒下・ガレージ・門・植木などのくもの巣取りや埃払いに。絡みついたクモの巣が簡単に取れます。 ブラシに専用シート(3枚入り)を巻き付けて使用します。取り除いたくもの巣はシートをはがすだけで簡単に取れるので、メンテナンスラクラク。 シーリングファンはもちろん、梁・棚の上・照明・壁・天井などの高所の埃取りに使えるモップ。 リング状のモップに、シーリングファンの羽を通して使用します。羽を逃がさず、両面同時にお掃除できます。 マイクロファイバーが、洗剤を使わず汚れをかきとります。洗って繰り返し使って、劣化したらセットのスペアに交換を。 「くもの巣取り」・「シーリングファン・高所の埃取り」とも、ヘッドの角度が6段階に調節可能。使いやすい角度でお掃除! ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
材質(クモの巣取り)ブラシ/樹脂、ヘッド/ポリプロピレン、シート/ナイロン、(シーリングファンモップ)ヘッド/ポリプロピレン・ポリアセタール、モップ/ポリエステル、(柄)アルミ 質量(g)(クモの巣取り)140、(シーリングファンモップ)180、(柄)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッド】(クモの巣取り)22×10×33、(シーリングファンモップ)32×7×33 柄長(m)伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60 繰り返し・詰め替え対応
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷

UVカット75%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。サイズが34サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ホワイト
1セット(2枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ホワイト
1セット(1枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ホワイト
1セット(1枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ホワイト 機能UVカット、遮像、省エネ 混率(%)ポリエステル100
1セット(2枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。 ライトベージュ塗装(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

新開発!透明窓&回転可能アダプタ搭載で取り付けがとても簡単に。
用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所 電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属) 本体サイズ(mm)Φ450×101 演色指数(Ra)80 切タイマー0.5時間 / 1時間
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【特長1 映り込みを抑えて鮮明に表示。 明るい場所でも視認性を確保する「ディープブラック・ノングレアコーティング」】「ディープブラック・ノングレアコーティング」採用で47%というヘイズ値(85V型は58%)と、高コントラストで発色のよい映像表示を両立。 映り込みを大幅に抑え込みながらも、色味が薄くなったり変化したりすることもなく、明るい場所でも明瞭な映像を表示します。 700cd/m2の高輝度パネル(85V型は650cd/m2)により、窓がある会議室や、照明の数が多い商業施設などにおすすめです。 【特長2 幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。 また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。 サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。 さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。 よりスムーズな設置を実現しています。
仕様●コード番号:SO10QAE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7874-15
1個
319,800 税込351,780
翌日出荷

【特長1 映り込みを抑えて鮮明に表示。 明るい場所でも視認性を確保する「ディープブラック・ノングレアコーティング」】「ディープブラック・ノングレアコーティング」採用で47%というヘイズ値(85V型は58%)と、高コントラストで発色のよい映像表示を両立。 映り込みを大幅に抑え込みながらも、色味が薄くなったり変化したりすることもなく、明るい場所でも明瞭な映像を表示します。 700cd/m2の高輝度パネル(85V型は650cd/m2)により、窓がある会議室や、照明の数が多い商業施設などにおすすめです。 【特長2 幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。 また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。 サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。 さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。 よりスムーズな設置を実現しています。
仕様●コード番号:SO10QAD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7874-14
1個
529,800 税込582,780
翌日出荷

【特長1 映り込みを抑えて鮮明に表示。 明るい場所でも視認性を確保する「ディープブラック・ノングレアコーティング」】「ディープブラック・ノングレアコーティング」採用で47%というヘイズ値(85V型は58%)と、高コントラストで発色のよい映像表示を両立。 映り込みを大幅に抑え込みながらも、色味が薄くなったり変化したりすることもなく、明るい場所でも明瞭な映像を表示します。 700cd/m2の高輝度パネル(85V型は650cd/m2)により、窓がある会議室や、照明の数が多い商業施設などにおすすめです。 【特長2 幅広い用途や場所に合わせて選べる柔軟な設置性】縦置き・傾斜設置に加え、スペースを有効活用できる移動式スタンドや、サイネージ効果を高める天吊り金具にも対応するほか、イーゼル式スタンドや、マルチ設置・ケーシング設置などの特殊設置も可能。 また同梱の壁掛けアジャスターを使えば、縦置きスタンドや金具使用時に、壁掛けユニット取付穴のセンターズレを手軽に補正可能。 サイズごとのズレ幅も考慮してセンタリングできます。 さらに、設置時にディスプレイの正しい向きが一目で分かる設置方向ラベルを背面に貼付。 よりスムーズな設置を実現しています。
仕様●コード番号:SO10QAF●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7874-16
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷

矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め トラスコ品番114-2910 セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書 質量(kg)1.4 精度±1.0mm/10m 自動補正範囲±2.5 縦(mm)195 横(mm)130
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷