パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り
適合扉厚(mm)30~37
材質(フレーム)ABS樹脂
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)104×104
開口寸法(mm)92×92
ドア厚(mm)30~36
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質(本体)ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.6~3.2
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ厚が1.5mmと薄いため、引戸にも使用できます。
複数個取り付けて、ドアにデザインができる、シンプルな形状です。
種別スペーサー付
適合扉厚(mm)30 、 33 、 36
材質(フレーム)PS
付属品スペーサー(9mm幅1ヶ、3mm幅2ヶ)
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質ポリカーボネート
幅(mm)655
厚さ(mm)0.7
規格JIS K6735
山数20.5
各種認証JQ0507136
働き幅(mm)575
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
確かな品質を誇るJIS認証品です。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。
材質硬質塩化ビニール樹脂
幅(mm)655
厚さ(mm)0.8
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)
材質(リング)AES(ライトベージュ)
材質(パッキン)EPDM
設置場所屋内、屋外兼用
対応板厚(mm)~4
RoHS指令(10物質対応)対応
WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
材質(枠)AES
仕様取付ねじ付
寸法A(mm)138
適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3
寸法C(mm)126
寸法M(mm)100
設置場所屋内、屋外兼用
適合開きドア・引き戸・吊り戸・スライドインドア用
材質樹脂
取付寸法取付加工穴直径30mm、ドア厚28mm以上
1個
¥2,998
税込¥3,298
16日以内出荷
光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。
ハトメピッチ(mm)約450
タイプ継ぎ目なし
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
色半透明
材質(シート)ポリプロピレン
可視光線透過率(%)71
質量(g/m2)180
引裂強度(N)縦300×横300
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
引張強度(N/3cm)縦700×横600
特性防炎、採光
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
換気付の明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
外径(Φmm)32
開口寸法(mm)26
ドア厚(mm)26~35
換気付の明かりとり用の部材です。
材質強化スチロール
タイプ挟み込み
ドア厚(mm)27~36
全機種とも左右勝手共用です。機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。スタンダード型とパラレル型では本体が異なります。
他社メーカー数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ストップ付・ストップなし兼用、取付穴隠しシールで取付穴を隠せます!
皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明
サイズ(mm)150×42
適合扉厚(mm)30~36
ねじサイズM3×32
材質強化スチロール樹脂
色チーク
寸法(Φmm)53
アズワン品番65-2288-40
ドア厚(mm)28~36
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
開閉力調整機能・速度調整機能・自動ストップ機能付きのドアクローザーです。
材質発泡スチロール樹脂
色純白
寸法(Φmm)100
アズワン品番65-2288-36
ドア厚(mm)30~40
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
アームに702Pの刻印が必ずついているのが特長です。1995年にアームの仕様変更が行われて以降、アームのみや本体のみの交換は出来ず、全て一式での交換となります。
ドア内の明かりを確認。
材質発泡スチロール樹脂
サイズ(mm)100×100
適合扉厚(mm)30・33
水平垂直合わせの微調整が可能です。
材質フレーム、窓:ABS
使用条件一般住宅屋内用ドア
適合扉厚(mm)28~40
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色半透明
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメアルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ