419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類工作キット 接点構成1a接点 センサーCdsセル(Φ5) 電源電圧(V)DC9(DC9~12可) 動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON) 定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA)約18 待機電流約2mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V)100 取付壁取付 定格電流(A)1.2 適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0 定格電圧(V)AC100 付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー 周波数50/60Hz共用 照度(Lux)10~80(点灯) 消灯照度(Lx)400以下
1台
1,798 税込1,978
当日出荷


天井面へ取付るからスッキリな空間が演出できます。プレート径はより目立ちにくいΦ85mm。 デザイン重視の方のために、セード付もご用意しております。(ただし検知高さが低くなりますので設置高さにご注意ください) 多箇所検知形最大3箇所まで検知が可能です。
定格電圧(V)AC100 ホワイト 仕様明るさセンサ付 取付方式ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用 消費電力(W)0.8 速度検出動作:0.3~1m/s 使用周囲温度(℃)-10~40 検知方式熱線レベル変化分検知 適合電線Φ1.6・Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様) 負荷容量1.2A 100V AC 開閉回数(回)100000 適合ボックス深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間(センサー)3~6秒 動作温度(℃)-10~50 最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

定格電圧(V)AC 100 定格電流(A)3 消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定) 使用周囲温度(℃)-10~40 点灯開始照度(Lux)5~300 消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)3 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
1,998 税込2,198
欠品中

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間8時間 仕様時間誤差/3分以内:1回 適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下 容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番CDS24 質量(g)約280 タイプ防雨型 消費電力(W)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 照度と近接センサーを内蔵したVCNL4020を搭載 赤外線エミッタを有しされ人間の目の感度に近い完全集積型の近接 / 周辺光センサであるデジタル光センサ VCNL4020をI2C接続で搭載。 ラズパイゼロで明るさを高精度で容易に測定可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様環境光分解能:16ビット (0.25~16000ルクス) 近接分解能:16ビット (1~200mm) 本体重量:約12g 付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ (シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷


1個
7,898 税込8,688
当日出荷

暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 適合遮光フード(別売):EE6975
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切替OFFタイマー付 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

極数2P 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下 LED色電球色/白色
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付 ニューホワイト タイプ明るさセンサー付 消費電力(W)0.05 電源AC100V 50/60Hz 光源LED(電球色 相関色温度2800K) 動作時間約5lx固定 適合プレートWDG5413(WW)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に 種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用) 取付天井取付形 質量(g)約270 種類親器 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24 消費電流(mA)定格:50、定格信号:5 有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時) 入数1台 接続台数子器:6台まで 適合子器WRT3125 適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)。<FreePa(センサ)お出迎え>ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ
仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70% 幅(mm)84 質量(kg)1.2 取付壁直付型 高さ(mm)165 備考LED電球専用商品 切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数Ra80 機能点灯照度調整:付 ランプランプ同梱包 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)15.4 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)(100V時)0.091 光束(Lm)79 LED寿命(時間)40000 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)140 LED交換可能(LED電球)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点灯照度調整機能付。密閉型
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 幅(mm)155 質量(kg)1.2 ブラック【アルミダイカスト】オフブラック 取付壁直付型、密閉型 高さ(mm)240 タイプ【アクリルパネル】乳白 電圧(V)100 スイッチセンサ←→連続点灯 機能PaPIRs・明るさセンサ付 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 センサー効範囲全方向20度 出しろ(mm)223
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

熱線センサ付き自動スイッチ 人の動きを検知してあかりをON/OFFにするので手がふさがっていても、大丈夫。 天井取付だから、空間すっきり。 多箇所検知親器1台に子器が2台まで接続でき、最大3箇所で検知することができます。
仕様●タイプ:親機●定格電源電圧(V):AC100●定格子器側電圧(V):DC12(対地 AC100)●負荷容量:3A 100V AC●消費電力(W):0.8●開閉回数(回):100000●検知方式:熱線レベル変化分検知●子器配線方式:2線無極性(配線総長50m以下・最大2台まで)●取付方式:ボックス取付、天井パネル取付金具固定方式(30mm以下)両用●検出動作速度(m/s):0.3~1●適合ボックス:深型中形四角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)、深型八角アウトレットボックス(丸孔カバー付)、またはコンクリートボックス(丸孔カバー付)深さ54mm以上(ボックスと丸穴カバーの合計)●適用電線Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器間、子器ー子器の配線も同様)●使用周囲温度(℃):-10~40 アズワン品番67-5999-11
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチ
明るさセンサー付き
連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
1台
12,980 税込14,278
欠品中

Panasonic(パナソニック)熱線センサ付自動スイッチ
明るさセンサー付き
連続動作時間(検知後)約10秒-30分可変形
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

仕様JIS I 形 適合(しゃ光フード)OSC-5007 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100 動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式 定格周波数(Hz)50/60 結線方式リード線式 負荷電流(A)6 動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
3,398 税込3,738
欠品中

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。 設置場所屋内、屋外用 全光束(Lm)4000、常夜灯:400 保護等級IP44(防雨タイプ ) 付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具 長さ(mm)(ひもスイッチ)500 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146 電源コード(m)3 機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。 設定時間(点灯)5秒~5分 センサー探知範囲140°最遠10m アズワン品番64-8965-71 明るさ(Lm)4000 灯数(14W)×3 電球の種類高輝度白色LED
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

Panasonic(パナソニック)熱線センサ付ナイトライト
導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人が近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。 明るさセンサ・コンセント付
定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125 LED色電球色 極数2極 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知方式熱線レベル変化分検知 検知エリア7 分割 消費電力(W)0.6 使用場所住宅、事務所などの屋内 使用周囲温度(℃)-10~40 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s(横切り検知)
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~31分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式)(適合LED専用1A・換気扇連動用・ほんのり点灯モード対応形)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(消灯お知らせ機能・明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
LED寿命(時間)40000 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(換気扇連動用)(検知後連続点灯時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ付)
取付トイレ壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷