76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
1個
239 税込263
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
979 税込1,077
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム 使用温度範囲(℃)-30~60 ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16 取付穴径(Φmm)22 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)8.3 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
取付穴径(Φmm)22 材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 保護構造IP67 厚鋼電線管ねじCTG16 管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
79,980 税込87,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー) 長さ(m)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル 長さ(mm)2000 グレー 寸法L(mm)2000
1セット(10個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)金属箔テープ
RoHS
厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。 マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
材質ABS樹脂 寸法(mm)210×300 質量(g)460
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

星和電機(SEIWA)UDプロテクタ
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)1
1本
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)エスシーロック UL品
RoHS
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 確実な締め付け感があり、広範囲なケーブル外径に対応できます。 従来シリーズと同様にIP67の防水構造を確保しています。 UL-514B認定製品(File No.E319359) CAD図面はWebで公開しています。
グレー 仕様RoHS適合品、鉛フリー 材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ロックナット:SCT-14・18・22は電線管用ロックナット(金属製)、SCT-10はポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ・ゴムパッキン:クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~85 取付板厚(mm)最大4 ゴム厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FHF16形 高出力形 X1灯 相当品 防湿・防水形
入力電圧(V)AC100-242 材質(本体)ステンレス製 取付方式トラフ形 使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的+60) 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
62日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7.2 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
85,980 税込94,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム 寸法(mm)210×315 使用温度範囲(℃)10~40 枚数フィルム枚数:15枚積層 寸法(縦×横)(mm)318×210 積層枚数(シート)15枚(積層シート) アズワン品番64-5088-12
1シート(15枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。 ライトグレー 取付板厚(mm)最大4 寸法J(mm)5 厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5 保護等級IP67適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~85 保護等級IP67
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)カッチングダクト
材質ポリ塩化ビニル樹脂 グレー 使用温度範囲(℃)-20~+60
1箱(10個)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)カッチングダクト
幅(mm)50 高さ(mm)30 収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

星和電機(SEIWA)ケーブル コネクタ
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
保護等級IP67
1個ほか
149 税込164
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム 使用温度範囲-40~85 保護等級IP67
1箱(10個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
1巻
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているので、グランド強化・シールド強化・静電気対策等に適しています。
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質本体、キャップ ポリアミド グレー 使用温度範囲(℃)-30~+80
1箱(20個)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)UDプロテクタ
材質ポリ塩化ビニル樹脂 ライトブラウン 使用温度範囲(℃)-20~+60
1箱(10個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)UDプロテクタ 0号
材質ポリ塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+60 サイズ(mm)0号、幅30、高さ7.8(内部空洞幅11.4、高さ5
1箱(20個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷

筐体内外部の空間が狭い場合など、従来のエスシーロックの取り付けが難しい場合に、筐体壁にM4ねじで固定が可能です。 従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。(ビス部分除く) 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた”ポリアミド”(UL認定材料)を使用しています。
取付穴径(Φmm)19.5 仕様RoHS適合品、鉛フリー 材質本体・キャップ:ポリアミド(難燃グレード/94V-0)、ゴムスリーブ:NBR、ゴムパッキン:黒路プレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~75 ゴム厚(mm)2 ねじ穴(Φmm)M4
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)導電性スパイラル
電線の結束とEMCの対策を両立します。 難燃性に優れています。UL94 V-0(基材)。
特性難燃性、導電性
1巻(20m)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)