23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体) 種類セット品 グリップ径(Φmm)14 材質(グリップ)アルミ 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(32点)
2,198 税込2,418
当日出荷

トルクスドライバー BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密ドライバー セット 32点 モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)4 材質(軸)(ビット)SNCM8660 商品構成セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ トラスコ品番331-8109 全長(mm)115 質量(g)75 種類セット品 グリップ径(Φmm)15 材質(グリップ)樹脂 本数6 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタードライバーセット BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 動画あり
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品ビットホルダ付 トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
1,598 税込1,758
当日出荷

エンジニア特殊ネジ用ドライバー
エコ商品
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番368-7872 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 質量(g)17 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 先端内径(mm)- 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番301-1364 セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H 質量(g)250
1セット(9本組)
6,298 税込6,928
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)7 全長(mm)190 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)25 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端トルクスプラスのドライバービットです。トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
材質特殊工具鋼 全長(mm)50 種類トーションタイプ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SD録画機能を搭載したドーム型防犯カメラ。 取付場所に電源があればDIYで取付られる手軽さで200万画素フルハイビジョンの録画環境が整います。
用途屋外用防犯カメラ 仕様映像出力端子:BNC、録画方法:動体検知録画 / 手動録画 / 予約録画 付属品カメラ、画角焦点距離調整ネジ用ドライバー、リモコン、ACアダプター、取付ネジセット、星形レンチ、BNC/RCA変換コネクタ、CD-ROM、取扱説明書兼保証書 材質筐体:アルミ合金 形状防水・暗視型 質量(g)590(ケーブル含む) 電源電圧DC12/0.5A 保護等級IP66相当 有効画素数200万画素 記録媒体SDカード 最大256GB Class10以上推奨 寸法(Φ×mm)133×100.3 最大消費電力(W)6 レンズサイズ(mm)2.8~12 解像度1920×1080、映像出力:720×480 視野角水平50~95°/垂直25~55° 撮像素子1/3インチ SONY CMOS 録画時間【256GB利用時】1920×1080HIGH(目安)100時間、BASIC(目安)250時間/1280×720HIGH(目安)200時間、BASIC(目安)1750時間/640×480HIGH(目安)1200時間、BASIC(目安)3000時間 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)可視光撮影:0.03以上 画質HIGH:900bps、NORNAL:450bps、BASIC:300bps 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-84 フレームレート最大録画:1920×1080/25fps、1280×720/30fps、640×480/30fps 音声出力なし 赤外線投光距離夜間撮影距離:約30m ビデオフォーマットH.264 AVIファイル
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

25PCS.1/4"DRビット&ショートソケットセット。『MR-225B』は全長16mmのショートビットのため、狭い場所でも使い勝手に優れた25pcs.ミニラチェットセットです。
用途自動車の整備などに最適 仕様■狭い場所でも使い勝手に優れる全長16mmのショートビット 質量(g)270 内容●1/4SQミニラチェット ●1/4SQドライバービット(全長16mm):+No.1・2・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTH10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30 ケース寸法(mm)78×132×40
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷