既に全国で20万個の販売を達成しているオサメットに、ホイッスルバックルを標準装備したOEM商品です。A4サイズ且つ薄さ45mmだから、場所も取らずに収納でき、コンパクトで持ち運びにもうれしいサイズです。
用途防災用に特化した折畳み式のコンパクトヘルメットです。職場や学校、一般家庭で・・・万が一の備えとして、身近に常備・携帯し易いヘルメットです。
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
普段は通常のバックルとして、緊急時にはホイッスルとして使えます。常にヘルメットを使う現場仕事の人には最適。
トラスコ品番819-3942
寸法(mm)48×23×8.4(ホイッスルバックル部分)
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
貼るだけでヘルメット・帽子・襟元の汚れを防ぎ、汗を吸収。
両面テープで貼り付けるだけの簡単取付。
薄型なのに吸収力抜群。
高分子吸収ポリマーが汗を素早く吸収。
使い捨てで衛生的。
用途ヘルメット取付用、帽子、襟元、汗取りバッド、吸汗
寸法(mm)265×38
材質ポリプロピレン、パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール
1箱(50本)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
全自動ヘルメット洗浄機です。毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。ヘルメットを45秒で洗います。可動部を持たないシステムで、メンテナンスフリーです。
トラスコ品番161-5787
幅(mm)360
質量(kg)27
高さ(mm)800
奥行(mm)400
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.5
タンク容量(mL)洗剤:250
使用量洗剤:0.3mL
アズワン品番64-8615-55
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
飛来、落下物用
墜落時保護用
シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)285
幅(mm)218
色白
高さ(mm)155
規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品
使用電圧(V)7000以下
製品質量(g)約527
シールドあり
ひさし長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)約572(電池含む)
サイズ(cm)53~62
規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
従来のヘルメットと変わらないデザイン性。
よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。
かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!
用途作業用、防災用
仕様収納袋付
長さ(mm)277
厚さ(mm)(収納時)74
質量(g)約415
規格厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○
頭囲(cm)52~61
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。
厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。
ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。
内装部品の交換が可能で衛生的です。
収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。
付属品携帯用収納袋
質量(g)450
タイプ折りたたみ
ヘルメット内部の「汚れ」「におい」はたったの45秒で解消。専用洗剤と精密散布で泡切れすっきり。100V電源と水道栓があればすぐに使えます。簡易脱水用エアガン付属で残った水滴を吹き飛ばすことが可能です。エアタンクオートドレン機構によりタンク内に溜まる水分は自動的に排出されます。洗剤の残量が一目でわかるように視認性にこだわりました。洗浄不良を逃しません。250mlタンク満タンで、およそ138回の洗浄が行えます。持ち運びに便利なキャスター付きで、100Vコンセントと水道栓があればすぐに設置できます。
用途ヘルメット洗浄
型式HMW-100
消費電力(W)850
定格電力(W)コンプレッサー:750
定格電圧(V)単相AC100、コンプレッサー:AC100
定格電流(A)10.5/9.5(50・60Hz)
メッシュ80
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)567×451×911
使用容量(mL)1サイクル当たり洗剤:1.8(使用環境30℃での使用量)
吐出圧力(MPa)コンプレッサー:0.4
乾燥質量(kg)52
エアータンク容量(L)コンプレッサー:7
タンク容量(mL)洗剤:250
給水口径(Φmm)16
標準使用水量(L)1サイクル当たり:1.5(水圧0.35Mpa時の使用量)
洗浄時間1サイクル当たり:45s
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
材質(本体)ポリエステル100%
質量(g)約45(本体のみ)
消費電力(W)強:約1、弱:約0.2
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
使用電池単三電池×4本
材質(ベルト)取付:塩化ビニール
送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
当日出荷
抗菌コートでヘルメットを清潔に。ヘルメットにスプレーしコートすることで抗菌・抗ウィルス・異臭を分解消臭し、ヘルメットを清潔に保ちます。マスクの抗菌・消臭にもお使いいただけます。ボトルのキャップを外し、付属のスプレーキャップを付けて5cmぐらい離れた所から4回ぐらい表面にご使用ください。1本で約50~60回お使いいただけます。天然植物抽出エキス100%。35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します。植物の力でリラクゼーション効果もあります。
用途抗菌、抗ウイルス、消臭
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約35×113
効果抗菌・消臭
1本(50mL)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に
ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
不織布製収納袋(水色)付き
頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品
材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)
寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80
質量(g)420(帽体295)
種類折りたたみ
適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)
ひもタイプワンタッチ式バックル
使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®を採用したネックガード。
日焼け防止 約99%カット
冷感効果
消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸)
用途ヘルメットなどに装着してください。
材質表面:ポリエステル(アルミ蒸着)、裏面:COOLIC(R)( ポリエステル 55% ポリエチレン 40% スパンデックス 5%)
サイズフリー
1枚
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。
蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。
面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。
ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。
あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。
衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。
用途飛来落下物用、防災用ヘルメット
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約375
タイプ絞りあご紐
種類折りたたみ
規格厚生労働省保護帽規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45)
頭囲(cm)55~64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.5MB)
衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来・落下物用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5を実現した接触冷感生地COOLIC®を採用したインナーキャップ。
汗止め効果
冷感効果
消臭効果 約90%(アンモニア・イソ吉草酸・酢酸)
日焼け防止 約99%カット
用途お仕事や通勤・通学時、またスポーツ観戦・アウトドアに最適
材質ポリエステル 55%、ポリエチレン 40%、スパンデックス 5%
サイズフリー
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
たれに装着したファンが首筋に風を送り冷却します。たれにバッテリーポケットがあり、ケーブルが外に出ない構造です。ヘッドバンドで簡単に装着できます。
用途倉庫作業、警備員、イベントスタッフなどに。軽作業向け冷却グッズとして。
付属品ヘッドバンド、ファン、2600mAhモバイルバッテリー、取扱説明書
トラスコ品番362-7139
材質たれ:ポリエステル、デバイス:ABS樹脂
色グレー
1個
¥9,998
税込¥10,998
取扱い終了
ファンから取り入れた空気を服と体の間に送風します。
トラスコ品番254-0912
材質ABS樹脂、他
連続使用時間(時間)約7(単三電池×2本使用した場合)
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカット。ヘルメットの内部に装着するので、強度に影響はありません。面ファスナーで取付簡単、取り外しもワンタッチ。水洗いができるので衛生的。
用途ヘルメット内部の温度上昇を防ぐ。
トラスコ品番356-9892
材質アルミニウム、ポリエチレン
長さ(mm)230
幅(mm)230
高さ(mm)2
奥行(mm)230
1袋(1個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。
メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。
大容量なのでフルハーネスも入ります。
ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。
またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
用途出張のお供に!建設現場・土木作業・警備業などで使用がオススメです!!
また、荷物の多い小学生・中学生・高校生の部活動やスポーツ少年団などにもお使いいただけます!(陸上・野球・サッカー・バレーボール・バスケットボール・卓球など)
色ブラック
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
防災用ヘルメットと防災用品がひとつに・・・
今まで別々に保管されがちであった2つの防災用アイテムがセットになり、収納力がよりUP!
A4サイズで薄さ45mm!圧倒的にコンパクト。
収納方法デスク周り、本棚や整理棚、机の引出しやキャビネット等、コンパクト設計で身近な場所にも収納(保管)ができ、持ち運びにも便利です。
速乾性が高く噴きかけた直後でもすぐに使用できます。濡れてはいけないもの、すぐに使いたいものに使用できます。消臭抗菌+冷感+リラクゼーションのトリプル効果。作業服、ヘルメット、安全靴などに噴きかけた後でもすぐに使えます。臭いの原因を分解消臭するので臭いがぶり返すことがありません。衣類等の上から約10cmほど離して噴射してください。タオル等を濡らしてから約5cmほど離して噴射すると氷タオルが作れます。ブーツ、車のシートにも使えます。天然植物抽出エキス100%。35種類の天然植物抽出水性エキス、油性エキスを巧みにブレンドし、あらゆる臭い・菌を処理します。植物の力でリラクゼーション効果もあります。
用途瞬間冷却。抗菌・消臭。リラクゼーション。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約52×177
冷却能力(塗布表面の温度)約5cm離れた所から1.5秒塗布:約-10℃、約10cm離れた所から1.5秒塗布:約-2℃
効果抗菌・消臭
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
防災用ヘルメットと防災用品がひとつに・・・
今まで別々に保管されがちであった2つの防災用アイテムがセットになり、収納力がよりUP!
A4サイズで薄さ45mm!圧倒的にコンパクト。
セット内容レスキューシート、簡易トイレ(1回分)×3、保存水(500ml)×2、ライスクッキー、五目ごはん(アルファ米)、わかめごはん(アルファ米)、ライト、救急セット、ウェットティッシュ、ポケットラジオ、単四電池(2P)×3+オサメット
サイズLサイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×140×210
収納方法デスク周り、本棚や整理棚、机の引出しやキャビネット等、コンパクト設計で身近な場所にも収納(保管)ができ、持ち運びにも便利です。
1ケース(4セット)
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
1個
¥6,990
税込¥7,689
4日以内出荷
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)約544
サイズ(cm)53~62
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
材質(シールド)ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)約33
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。
従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。
電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格CAT5e
仕様1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品ロードバー
適合ケーブルKB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
溝なし溝付き兼用型です。使わないとき、ホイッスルを帽上に収納できます。使用後、手を離すと、ホイッスルが自然に収納されます。いつも身近にあり、紛失防止にもなります。
用途ホイッスルが必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。
付属品ホイッスル
トラスコ品番651-4719
適合機種溝なしヘルメット/溝付きヘルメット
材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂
幅(mm)37.5
色グレー
高さ(mm)91.5
品名ホイッスルホルダー
奥行(mm)47.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたためば厚さわずか45mm、ワンアクションで組立できる、折りたたみヘルメットです。厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品。
備蓄に適した梱包サイズ(省スペース)を実現しました。前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。
用途防災用折りたたみヘルメット。
仕様アゴヒモ:ワンタッチ式
材質帽体/PP+PE樹脂、帽体中央カバー/ABS樹脂
質量(g)約370
種類折りたたみ
適合サイズ(cm)52~61
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26.3×14.5×20
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×19.7×4.5
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。2ピースタイプ
規格カテゴリー6
本体寸法(mm)12×23×15
本体質量(g)1.5
適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5
材質(ボディ)ポリカーボネート
材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)
芯線直径(Φmm)0.9~1.0
関連資料(0.99MB)
芯線導体サイズAWG26~24
関連キーワード