カテゴリ

  • 事務用品(36)
    • 掛け時計(19)
    • 置き時計(2)
    • 置き掛け兼用時計(2)
  • 安全用品(1)
    • メガホン・ホイッスル・マイクオプション(1)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ

「時計 チャイム」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TELVA テルバ  電波デジタルウォッチ 5気圧防水 クレファー(CREPHA)TELVA テルバ 電波デジタルウォッチ 5気圧防水クレファー(CREPHA)
2,489税込2,738
1本
6日以内出荷
40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8質量(g)58機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定使用電池CR2025防水性5気圧
ミディアムサイズ 10気圧防水 クロノ クレファー(CREPHA)ミディアムサイズ 10気圧防水 クロノクレファー(CREPHA)
1,989税込2,188
1本
6日以内出荷
スポーツシーンなどに便利なストップウォッチ機能が付いたデジタル腕時計。大容量バッテリーを搭載し、電池交換無しで長く使える超寿命モデルです。水に強く耐久性の高いウレタンベルトは金属アレルギーを抑えるとともに腕に馴染みやすくサイズ調節も簡単です。水仕事でも使える10気圧防水。
材質バンド:ステンレス鋼ウレタン寸法(mm)全長245×直径46×厚さ13質量(g)50機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、カレンダー、第2時刻設定使用電池CR2025防水性日常生活防水(10気圧防水)
婦人 10気圧防水 クロノELライト クレファー(CREPHA)婦人 10気圧防水 クロノELライトクレファー(CREPHA)
1,989税込2,188
1本
6日以内出荷
液晶が大きくて見やすい10気圧防水のデジタルスポーツウォッチ。ストップウォッチ機能などもあり、スポーツシーン等で活躍する腕時計です。
材質バンド:ポリウレタン、ケース:ABS寸法(mm)全長240×直径33×厚さ11質量(g)25機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、カレンダー、第2時刻設定使用電池CR1616防水性10気圧防水
T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチ クレファー(CREPHA)T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチクレファー(CREPHA)
3,989税込4,388
1本
6日以内出荷
ランニングやフィットネスなど軽い運動に適したデジタルウォッチです。消費カロリーや心拍数を計算する機能がついているため、数値の管理にも便利です。ケースのセンサー部分に指を押し当てて心拍を計測します。140気圧防水、汗や水に強いウレタンベルトなどスポーツ向きのスペック。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール寸法(mm)全長245×直径36×厚さ14.8質量(g)37機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー使用電池CR2032防水性10気圧防水
TELVA テルバ ミディアムサイズ 10気圧防水 クロノ クレファー(CREPHA)TELVA テルバ ミディアムサイズ 10気圧防水 クロノクレファー(CREPHA)
1,989税込2,188
1本
11日以内出荷
スポーツシーンなどに便利なストップウォッチ機能が付いたデジタル腕時計。大容量バッテリーを搭載し、電池交換無しで長く使える超寿命モデルです。水に強く耐久性の高いウレタンベルトは金属アレルギーを抑えるとともに腕に馴染みやすくサイズ調節も簡単です。水仕事でも使える10気圧防水。
材質バンド:ステンレス鋼ウレタン寸法(mm)全長245×直径46×厚さ13ブラック質量(g)50機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、カレンダー、第2時刻設定使用電池CR2025防水性日常生活防水(10気圧防水)
T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチ クレファー(CREPHA)T-SPORTS 16ラップ心拍計測付きデジタルウォッチクレファー(CREPHA)
3,989税込4,388
1本
6日以内出荷
腕時計で心拍数を瞬時にチェック、ベゼルにタッチするだけでいつでも簡単に計測可能です。水に強く衝撃に強いウレタンベルトを採用、スポーツに適した腕時計です。
材質バンド:ウレタン、ケース:ABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール寸法(mm)全長248×直径50.4×厚さ14.7質量(g)45機能16ラップ、心拍計測、カロリー消費量表示、ストップウォッチ、ELライト、カレンダー、アラーム、チャイム、タイマー使用電池CR2032防水性10気圧防水
TELVA テルバ 電波デジタルウォッチ 5気圧防水 クレファー(CREPHA)TELVA テルバ 電波デジタルウォッチ 5気圧防水クレファー(CREPHA)
2,489税込2,738
1本
6日以内出荷
40kHz / 60kHz両局電波受信で時刻・カレンダーを修正する電波腕時計。時刻合わせの必要がなく、いつでも正確な時刻を知る事が出来ます。自動受信のON/OFF切替え設定が可能。ストップウォッチ機能付きでスポーツ等にも適す。
材質バンド:ウレタン、ケースABS、風防:アクリル、裏フタ:ステンレススチール寸法(mm)全長260×直径50×厚さ20.3質量(g)58機能ストップウォッチ、ELライト、アラーム、チャイム、タイマー、カレンダー、第2時刻設定使用電池CR2025防水性5気圧
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ) シュナイダーエレクトリック中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調
デジタル電波置時計タイムチャイム MAGデジタル電波置時計タイムチャイムMAG
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オフィスなど勤怠管理に便利
用途置時計として材質プラスチックホワイト質量(g)約235電源単3乾電池×2(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×151×57表示方式デジタル機能時刻表示、電池交換お知らせ表示、プログラムチャイム(最大4回)、音量切替保証期間1年電波時計電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替、ライト機能
サウンドオアシスサウンドセラピーシステム目覚まし時計 S-680 SoundOasisサウンドオアシスサウンドセラピーシステム目覚まし時計 S-680SoundOasis
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
体を脳は自然の音、音楽を感じることにより良質な眠り・癒し・リラクゼーションを得ることができます。本商品は音楽と健康の専門家リー・バーテル博士が開発し、臨床的に検証されたサウンドセラピーの技術を濃縮。普段の睡眠はもちろん、いびきや歯ぎしりの対策、通勤電車の騒音カット、カフェやオフィスでの集中力アップ、リラクゼーション、赤ちゃんの寝かしつけなど様々な日常のシーンに取り入れて活用いただくことができまます。特許取得「スリープエンハンステクノロジー」は入眠へと誘うサウンド再生を徐々にゆっくりと、音量を徐々に小さくしリラクゼーションと快適な眠りをサポートします。
仕様24種のリラクゼーションサウンド/ホワイトノイズ、特許取得スリープエンハンステクノロジー、30.60.90分タイマー、選べる目覚ましサウンドもしくは優しいチャイム音、バックライト調節可能セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、日本語取扱説明書、簡単クイックガイド、保証書
年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型 Panasonic(パナソニック)年間式 プログラムタイマー 親時計機能なし 壁掛型Panasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
取付壁掛型駆動方式電子式寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型 Panasonic(パナソニック)年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
取付壁掛型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
電波掛時計(32プログラムチャイム付) セイコー(SEIKO)電波掛時計(32プログラムチャイム付)セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様電波:○付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本トラスコ品番238-9828厚さ(mm)68銀色電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ直径(mm)350電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止
大型電波掛時計グランタイム MAG(ノア精密)大型電波掛時計グランタイムMAG(ノア精密)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
予約販売
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として材質ABS樹脂・ガラス寸法(mm)226×551×30ホワイト質量(g)1400種類置掛兼用時計温度範囲(℃)-9.9~+60精度月差±30秒(非電波時)表示方式デジタル寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示湿度範囲0~99%RH使用電池単3形乾電池×6(別売)電池寿命約1年日付表示電波時計
メロディウィーク週間式 屋内用 Panasonic(パナソニック)メロディウィーク週間式 屋内用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式アナログ
紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト クレファー(CREPHA)紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライトクレファー(CREPHA)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトサイズとシンプルなデザインが使いやすい、デジタルウオッチ。 5気圧防水でストップウォッチ、曜日日付、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー材質(バンド)ウレタン材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレスサイズメンズ表示方式デジタル材質(ケース)ABS樹脂防水仕様5気圧防水バックライトELライトアラーム日付表示防水ストップウォッチライト機能
紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライト クレファー(CREPHA)紳士 5気圧防水 ストップウォッチ ELライトクレファー(CREPHA)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザイン&大きい画面が使いやすいデジタルウオッチ。 5気圧防水でストップウォッチ、ELライト、アラーム機能などのスタンダードなスペックがついています。
機能ストップウォッチ・チャイム機能、カレンダー材質(バンド)ウレタン材質【風防】アクリル・【裏フタ】ステンレスサイズメンズ表示方式デジタル材質(ケース)ABS樹脂防水仕様5気圧防水バックライトELライトアラーム日付表示防水ストップウォッチライト機能
アナログ&デジタル時計 5気圧防水 クレファー(CREPHA)アナログ&デジタル時計 5気圧防水クレファー(CREPHA)
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
時刻表示が、アナログとデジタルのコンビネーションタイプ。
機能ストップウォッチ、チャイム、カレンダー表示方式アナログ・デジタル防水仕様5気圧防水バックライトELライトアラーム日付表示防水ストップウォッチライト機能
NEXTEC防災ラジオ NX-W109RD エフ・アール・シーNEXTEC防災ラジオ NX-W109RDエフ・アール・シー(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V温度範囲(℃)0~+50消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60オーディオ出力300mW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)質量(g)約86(電池含まず)付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間充電時間(時間)約5
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
鳥のさえずりが爽やかに時を告げる。 ナチュラル感あふれるモデル
表示方式アナログ直径(Φmm)297付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)1.3種類掛時計寸法(Φ×mm)297×62電池単3(アルカリ)×3電池寿命約1年
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
森と野鳥をモチーフにした爽やかな意匠と12種類の鳥のさえずりが調和する清涼感たっぷりの時計
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、正時チャイム・メロディ(野鳥報時またはチャイムを選択できます)、音量調節、報時モニター機能、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)付属品石膏ボード用掛金具材質木枠(MDF薄緑模様光沢仕上げ)、前面:ガラス質量(kg)1.7種類掛時計寸法(cm)370×320×62電池単3(アルカリ)×3電池寿命約1年
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)429×345×57電池単2(アルカリ)×4電池寿命約3年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計連続秒針夜間秒針停止
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
振り子時計の伝統的スタイル「八角尾長」。今も昔も変わらぬ時をチャイムでお知らせします。
機能チャイム&ストライク、電子チャイム、報時音:「ウエストミンスター・チャイム」と「ホイッティングトン・チャイム」の選択式、四所打ち、正時数取り、報時の仕方:毎正時/夜間自動鳴止め(午後11時から午前5時45分まで)の選択式、数取りは、1回に複数の音が同時に鳴る「和音打ち」です。、音量調節(鳴止めにもなります)、報時モニター機能、飾り振り子、壁掛型、クオーツ材質木枠アルダー・濃茶木地塗装、前面:球面ガラス質量(kg)2.9表示方式アナログ寸法(cm)534×325×101電池単2(アルカリ)×1電池寿命約1年
掛時計 セイコー(SEIKO)掛時計セイコー(SEIKO)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
材質木枠アルダー・MDF茶木地塗装、前面:ガラス表示方式アナログ電池寿命約1年
電波掛け時計(大型36cm) カシオ計算機電波掛け時計(大型36cm)カシオ計算機(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
予約販売
大型サイズの電波クロックです。 離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムを採用。 またLCD画面に表示するデュアルタイム※や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。 デュアルタイム表示 時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能。
表示方式アナログ機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD 画面に表示)、時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付き)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー直径(Φmm)360付属品アルカリ乾電池単2形×2・釘×1材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス質量(g)1600種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×360×54使用電池アルカリ乾電池単2形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年カレンダー付き
インテリア掛時計 鹿鳴館DX MAG(ノア精密)インテリア掛時計 鹿鳴館DXMAG(ノア精密)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
クラシカルな振り子電波時計 時刻を自動で修正する電波時計 夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き チャイムと音の数で正時をお知らせする報時機能 夜間自動鳴り止め機能、音量無段階調整機能
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前0時2分~午前6時2分)、夜間鳴り止め機能(午後10時~午前5時)、音量無段階調節、報時機能(チャイム&ボンボン時打ち)、振り子材質プラスチック、ガラス寸法(mm)473×297×74質量(g)1270表示方式アナログ電池単3形アルカリ乾電池2本 単3形マンガン乾電池2本アズワン品番65-0559-14電波時計夜間秒針停止
ストップウォッチ スプリット計測 カウントダウンタイマー 付き シチズンQ&Qストップウォッチ スプリット計測 カウントダウンタイマー 付きシチズンQ&Q(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
最大計時23時間59分59秒計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)付属品ネックストラップ質量(g)60電源リチウムボタン電池CR2032機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×56×28計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
ストップウォッチ スプリット計測 付き シチズンQ&Qストップウォッチ スプリット計測 付きシチズンQ&Q(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
最大計時23時間59分59秒計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)付属品ネックストラップ質量(g)60電源リチウムボタン電池CR2032機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×59×19アズワン品番0-1891-01計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
壁掛け電波時計 カシオ計算機壁掛け電波時計カシオ計算機(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
周りの明るさを自動的に感知しガラスの反射により前方から文字板全体に光を照射します。 新開発のフルブライト夜見えライト機能を搭載したモデルです。 夜間でも針やインデックス、文字板がはっきり見えます。 ライトの明るさは強・弱の2つから選択が可能。 2つのデジタル部を配置し、12時側では温度・湿度、6時側では曜日・日付を表示。 時報には野鳥のさえずりを選択でき、爽やかに時を告げます。 電波受信機能も搭載し正しい時を刻む多機能壁掛け時計です。 フルブライト夜見えライトは前方から文字板全体に光を照射する夜見えライトです。 夜間でも針やインデックス、文字板全体がはっきり見えます。 また、スーパーイルミネーター・明暗判定センサー付きで暗くなるとLEDライトが自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
表示方式アナログ+デジタル直径(Φmm)353仕様【時報】正時にウエストミンスターチャイムまたは鳥の鳴き声で報知、野鳥のさえずり(7種類からランダムに報音)、音量調整3段階質量(g)2100種類掛時計表示月・日・曜日表示、フルオートカレンダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×63×353材質(ケース)樹脂その他の機能波受信OFF機能、温度計測機能、湿度計測機能、秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)使用電池アルカリ乾電池反形×5電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信状況をマークの点灯でお知らせ、電波受信状態をレベル表示電池寿命約1年音色【野鳥のさえずり】アカショウビン、カッコウ、コルリ、ウグイス、クロツグミ、ホオジロ、イカルからランダムカレンダー付き
294x386x31mm [電波] 掛・置兼用時計(大型) エスコ294x386x31mm [電波] 掛・置兼用時計(大型)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
機能掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電池切れ予告機能(液晶)、ご指定の時間にチャイムやメロディ(ハイファイ音源)を流すプログラム機能(32ch)、正時/プログラム/オフ切替式、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、温度・湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、デジタル文字高115mmの大型ディスプレイと下からでも見やすい広い視野角、石膏ボード用掛金具付エスコ品番EA798CS-54B材質プラスチック枠、風防ガラス寸法(mm)386×31×294質量(kg)1.3測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃))電源単3アルカリ電池×6本(付属)表示方式デジタル周波数40/60kHz自動選局湿度計電池寿命約1年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示12/24表示切替
Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコΦ350mm [電波]掛 時 計エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
表示方式アナログ機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付直径(Φmm)350エスコ品番EA798CB-73B材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.4種類掛時計電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)周波数40/60kHz自動選局寸法(Φ×mm)350×56×60電池寿命約2年カレンダー付き
プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック)プログラムチャイムユニットPanasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。 年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。 ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。 AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。 本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
プログラムチャイム付き電波時計 セイコー(SEIKO)プログラムチャイム付き電波時計セイコー(SEIKO)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
測定精度2℃、8%(25℃)温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年表示方式デジタル
カレンダー・温湿度計・報時チャイム(電子音)付きオフィス電波掛け時計 プログラムカレンダー404SR リズムカレンダー・温湿度計・報時チャイム(電子音)付きオフィス電波掛け時計 プログラムカレンダー404SRリズム(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル直径(Φmm)430トラスコ品番787-9580材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)2.1シルバー種類掛け時計機能・プログラムチャイム(1日最大36回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)430×66使用電池アルカリ単二電池4本使用(別売)電池寿命約4年電波時計
カレンダー・温湿度計・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 プログラムオフィス403 リズムカレンダー・温湿度計・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 プログラムオフィス403リズム
22,980税込25,278
1個
当日出荷
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式アナログ+デジタル直径(Φmm)380トラスコ品番787-9571材質プラスチック枠、風防:ガラス厚さ(mm)57質量(kg)1.6シルバー種類掛け時計電源単2形アルカリ乾電池×2本機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年電波時計
カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計 リズムカレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計リズム(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.4シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年カレンダー付き電波時計
タイムレコーダー(スタンダードタイプ) ニッポータイムレコーダー(スタンダードタイプ)ニッポー(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
カードの「締日マーク」を自動チェック!締日の複数ある会社に対応 1日6回打刻可能 遅刻や早退を赤色で印字でわかりやすい 残業時数計算機能付き メロディチャイム搭載(峠の我が家、アマポーラ、ウェストミンスター、外部時報)
仕様6欄印字付属品サンプルカード2枚質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)18表示方式液晶デジタル、アナログ時計寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×133×225(置き台含む)印字方式インパクトドット方式使用環境温度:-5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能平均月差±15秒インク赤黒2色リボンカレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンR-1/R-2
集計タイムレコーダー カルコロ100 ニッポー集計タイムレコーダー カルコロ100ニッポー
68,980税込75,878
1台
当日出荷
100人まで集計可能 設定がしやすい日本語表示機能 正社員/フリーパート/ゾーンパートの 集計方法から2つ同時に使用可能 打刻データをUSBメモリへCSV出力可能 バックライト付きで暗い場所でも見やすい メロディチャイム機能で時刻をお知らせ 6000シリーズカード対応
仕様4欄印字付属品サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード消費電力(W)(最大)16、(待機時)3電源AC100V(ACアダプター)50/60Hz本体質量(kg)1.6表示方式デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×134×205(ACアダプタ含まず)人数最大100人集計印字方式インパクトドット方式使用環境温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事)時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃)色(本体)グレー&ライトガンメタリックインク黒1色リボンインターフェイスUSB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s)カレンダー万年(2099年12月31日まで)適合リボンP-1
スマジオ お得な送信機複数台セット マイコールスマジオ お得な送信機複数台セットマイコール(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです! 飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で送信周波数(MHz)315電源(本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池ボタン数6個音色20
チャイム&ストライク付電波掛時計 木枠 セイコー(SEIKO)チャイム&ストライク付電波掛時計 木枠セイコー(SEIKO)
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら