高さ、角度、径などが時計に合わせて調整可能!
用途腕時計展示用スタンド
エスプリマの時計1本用スタンドは、レディースとメンズのさまざまなサイズに対応し、時計の保管とディスプレイに最適なアクセサリーです。このスタンドは、時計を外した際に便利に使えるデザインと機能性を備えています。
スタンドはシンプルで洗練されたデザインで、時計を美しく引き立てるだけでなく、部屋やオフィスのインテリアにもマッチします。時計を外した際には、このスタンドに置くことで、時計が安全に保管され、同時にディスプレイとしても活用できます。
エスプリマの時計1本用スタンドは、高品質な素材を使用して作られており、耐久性があります。ベース部分はしっかりとした安定感を提供し、時計をしっかりとサポートします。
材質合金/EVA
質量(g)約34
高さ(cm)8.5
横(cm)6.6
奥行き(cm)4.5
装着台数1本
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
付属品クッション、3.0mmレンチ
材質スチール
ベース厚さ(mm)3
適合寸法(mm)角パイプ14×14×1.2t
視認性の良いスモールサイズの電波受信機能付き壁掛け時計です。
機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電波受信OFF機能付き
仕様本体一体型自立スタンド付き
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)475
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×216×50、(スタンド使用時) 216×216×113
表示方式アナログ
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz
電池寿命約1年
電波時計○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
長さ(cm)31
幅(cm)13
高さ(cm)14
材質メタクリル樹脂
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途バッグ、ポーチ、財布などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
板厚(mm)2
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
1台で温度湿度もわかる電波時計です。アラームをセットすると液晶が点灯します。スヌーズボタンを押すとより明るく光ります。
付属品動作確認用モニター電池(マンガン)
トラスコ品番576-1657
材質プラスチック
幅(mm)206
色銀色メタリック塗装・一部白
高さ(mm)82
奥行(mm)51
電源単二アルカリ電池×2本
電池寿命約1年
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質メタクリル樹脂
幅(cm)12.5
長さ(cm)12.5
高さ(cm)29.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91
仕様防湿・防塵、自立スタンド付き
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)350
精度平均月差±20秒
表示方式デジタル
使用電池マンガン乾電池単3形×1
電池寿命約1年
防水○
仕様組立式※プラスドライバー必要
サイズベース:Φ19×H53~80cm
アズワン品番61-7236-41
素材スチール製 クロームメッキ
1個
¥2,830
税込¥3,113
5日以内出荷
暗くなるとライトが自動で点灯
使いやすい前面の操作ボタン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、アラームオートストップ(約5分間)、光センサーによる自動点灯、温度表示(温度測定範囲:0℃~40℃測定精度:±2℃)、12時間制/24時間制切替式、自動点灯OFF、電子音、スヌーズ、ライト、液晶パネル角度調節(折り畳み式スタンド)
質量(g)185
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)0~40
寸法(cm)84×132×44
電池単3(アルカリ)×2
温度測定精度±2
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
皿立を選ぶ大きさの目安:皿との接点が皿の直径の2/3が目安(表では「開き幅」で記載しております)
材質プラスチック
エスプリマの3本用スタンドは、3本の時計を一度に保管し、美しくディスプレイするための理想的なアクセサリーです。
このスタンドは、時計を安全に保管しながらも、その美しさを際立たせるために設計されています。
スタンドは木製の土台が特徴で、温かみのある自然な雰囲気を演出します。3本の時計は回転することができ、360度の視野で時計を楽しむことができます。
また、スタンドのデザインはシンプルで洗練されており、部屋やオフィスのインテリアに調和します。
材質木製/合金/EVA
質量(g)約240
高さ(cm)12.5
横(cm)13
奥行き(cm)13
装着台数3本
Wacom Cintiq Pro 27専用スタンド。
角度調整や回転(時計回り、反時計回りそれぞれ20°)対応。
セット内容アームベースプレート回転軸プレート固定ブラケット六角レンチネジ (10本)クイックスタートガイドIPI回転軸プレート組み立てに関するご案内
質量(kg)9
色ブラック
対応機種Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×357×319
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
質量(g)約630
電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売)
定格消費電力(W)8.2(待機時0.3)
光源LED(昼光色・電球色相当)
JIS照度A形相当
色(本体)ホワイト
アズワン品番64-9711-43
直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥4,939
税込¥5,433
翌々日出荷
写真やメッセージカードが飾れるメモリアルスタンド!L判(127×89mm)の写真が入る!
セット内容本体×1、時計×1,メッセージカード×1
材質PS、ABS
寸法(mm)170×240×68
包装形態箱入り
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
設置方法壁掛け/スタンド/マグネット
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能なシンプルな電波デジタル時計です。時刻表示の他湿度・温度・カレンダーを表示。時刻を自動修正する電波時計で、電波受信状況が確認できる表示付きです。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)155
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×138×30
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、電波受信状況表示、置き掛け兼用、電池交換お知らせ表示
電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)
湿度計〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:不要(電波時計)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル
材質プラスチック
質量(g)425
電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38
表示方式デジタル
機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用
湿度計〇
日付表示〇
温度計〇
ライト機能〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:手動
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示
材質ABS樹脂
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事
電源CR2032×1(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70
温度測定範囲(℃)-9.9~60
精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)
精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)
湿度測定範囲(%)20~95
設置方法マグネット/スタンド
取扱説明書(3.44MB)
時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番820-2931
材質ABS樹脂
質量(g)約65(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14
機能12時間制
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
トラスコ品番257-6405
幅(mm)80
色ホワイト
高さ(mm)80
奥行(mm)19
電源(V)単4乾電池×1本(別売)
電源単4乾電池×1本(別売)
表示形式デジタル
最大設定時間99分59秒
設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付
最小計時10秒,1分
カウントダウン機能あり
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH
付属品取説、お試し電池
質量(g)126
電源CR-2032×1
精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15
分解能0.1℃、1%RH
寿命約1年(電池)
設置方式卓上式/壁掛け
時計機能平均月差±30秒以内
温度表示方式デジタル
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
精密ドライバー セット
モノタロウ
¥649
税込¥714
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)PP
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。
用途家庭用温度湿度計
材質プラスチック
質量(g)80
種類温度湿度計
精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH)
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き
使用電池単4乾電池×2(別売)
電池寿命約1年
寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着
アラーム警鳴時間(秒)約15
防水性IPX7
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
SIAA抗菌仕様で衛生的
3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示
便利な時計機能付
便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウムボタン電池 CR2032×1個
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)2/15/60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。
種類セット品
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
【機能】。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/24時間表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)。置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g)(約)82/電池含む
使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)
設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7
防水性防滴
音量(dB)タイマー:約90
アラーム最長:約60秒
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能。リビングで遠目にも見やすい大型タイプです。時刻を自動修正する電波時計で時刻合わせの必要がありません。時刻表示の他、温度・カレンダー・電波受信マーク付きです。
材質プラスチック・ガラス
質量(g)605
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×33
表示方式デジタル
機能カレンダー表示、温度表示、置き掛け兼用、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示
電池単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)
湿度計〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
12/24表示切替〇
時刻合わせ:不要(電波時計)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
見やすい大画面表示、時計付き。 お風呂、キッチン、水回りはもちろん、屋外でもご使用いただけます。 置き(自立スタンド)&吸着(マグネット)両用。 IPX4の防水・防じん性能。 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD、パネル部…アクリル樹脂、磁石…ゴム
色ホワイト
質量(g)約159(電池除く)
精度時計:約±30秒/月
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)106×110×31
使用電源DC3.0V 単4形乾電池×2本(別売)
表示範囲湿度:20~99%RH
表示範囲(℃)温度:-20~50
温度測定精度0~40℃で±1℃ 左記以外で±1.5℃
電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)
湿度測定精度35~85%RHで±5% 左記以外で±8%
防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書(1.92MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ