カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 作業工具(9)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)

「時計油」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Revonia カウンター什器L型30cm エスケイジャパンRevonia カウンター什器L型30cmエスケイジャパン
8,000税込8,800
1個
3日以内出荷
縦と横のパネルの両方にPOPを差し込めるアクリルパネルが付いています。背面の縦パネルと平面パネルには高い透明度のクリアアクリルを採用。背面と平面の隙間に好きな印刷物やポスターなど差し込むことが可能です。もちろん、アクリルに自由に印刷物や、POPなども繰り返し貼り付けて使用することも可能です。アロマ商品やファッション小物をはじめ、ハンドメイド雑貨や「推し活」グッズ、キャンドル、せっけん、陶器、アロマオイル、レザー、天然素材アクセサリー、腕時計など、なんでもパッケージや商品に合わせておしゃれなディスプレイが自由自在にディスプレイが行えます。思い通りのイメージを自分で作れるので使いやすい展示用什器となります。
付属品アクリルパネル、縦パネル取り付け用ボルト寸法(幅W×高さH)(mm)【平面パネル差し込み】278×260【縦パネル差し込み】278×273寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
アワーグラスディフューザー キシマアワーグラスディフューザーキシマ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
砂時計を模した『ダブルウォールガラス』とLEDの柔らかい灯り、天然木のボディがインテリアに馴染みます。アロマオイルの微粒子を空気で効率よく拡散。水や熱を使用しないので、天然アロマ本来の香りをお楽しみいただけます。2時間後自動停止機能付電源ON時にはLEDライトが白く点灯します。
サイズ80Φ・153H消費電力(W)1電源DC5V 1Aコード長さ(m)1素材ガラス・天然木適用畳数有効芳香空間:18
MOTO GPS LASER MSSS(モト ジーピーエス レーザー) レーダー探知機 DAYTONA(デイトナ)MOTO GPS LASER MSSS(モト ジーピーエス レーザー) レーダー探知機DAYTONA(デイトナ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
新型移動式オービスMSSSに対応したレーダー探知機。レーザー受信部セパレートタイプにすることで、測位精度が大幅に向上。新型レーザー受信対応移動式小型オービスダブル対応レーダー波識別MSSS対応受信可能衛星数80基グロナス/ガリレオ&最速GPS測位DC5V専用Bluetoothインカム対応USB電源対応【防水仕様】ツーリング中の突然の雨でもOK。レーダー探知機本体とレーザー受信ユニットともにIPX7相当の防水設計になっています。【画面表示は最大8項目】2分割表示と表示OFFも可能です。デジタル時計/スピード/レーダースキャン/運転時間/コンパス/バンク角表示/走行距離/オイルメンテナンス【最新データ無料ダウンロード更新】年会費/入会金/更新料が一切不要、すべて無料でデータ更新できます。古いデータは役に立たない。最新データを無料ダウンロードして新設オービスに対応。1.市販のmicroSDHCカードを使用し、デイトナホームページから更新データをダウンロード。2.レーダー探知機本体の更新操作を行ないます。
用途新型移動式オービスMSSS対応突然の雨にも対応しているIPX7相当の防水最新データを無料でダウンロード可能USB電源対応(バッテリーは内臓していません)他社インカムでは接続できない場合があります(LEXIN B4FMは接続できないことが確認されています)質量(g)本体116 / レーザー受信ユニット45(ケーブル込み)表示部49×36.7電源電圧(V)DC5 専用消費電流(mA)最大450以下本体サイズ(mm)(突起部除く)幅103×高さ57×奥行24/(受信部)幅38.8×高さ27.4×奥行49.8ディスプレイ2.4インチTFT検波方式FMトラッキングタイムカウント方式取付ピッチ(mm)【バイク用ステー】長辺38/短辺30.5受信周波数GPS 受信部>1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz)/Xバンド(10.525GHz)/Kバンド(24.100GHz)/取締り用連絡無線(350.1MHz)/カーロケーターシステム(407MHz 帯)/デジタル無線(159~160MHz 帯)//署活系無線(347MHz 帯、361MHz 帯)/W.I.D.E(ワイド)無線(336~338MHz 帯)/警察ヘリテレ無線(340~372MHz 帯)/消防ヘリテレ無線(382~383MHz 帯)/取締特小無線(422MHz 帯)/レッカー無線(154MHz 帯、465~468MHz 帯)/新救急無線(371MHz 帯)/消防無線(150MHz 帯、466MHz 帯)/高速管理車両無線(383MHz 帯)/警察活動無線(162MHz 帯)/警備無線(468MHz 帯)/タクシー無線(458~459MHz 帯、467MHz 帯)受信方式パラレル33ch ダブルスーパーヘテロダインBluetoothプロファイル:HFP/バージョン:5.0/送信出力:Class2/認証コード:0000/機器名称:MOTO GPS LASER測位更新時間最短0.5 秒動作温度範囲(℃)-10~60対応SDカードmicroSDHCカード 32GB 以下
自動オイラーレッド BERGEON自動オイラーレッドBERGEON
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
本注油具本体に使用する時計用油を注入して中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:機械部品。その他注油しづらい箇所。注油幅:0.3~1Φmm。
MOEBIUSクロック用オイル BERGEONMOEBIUSクロック用オイルBERGEON
4,198税込4,618
1個(20mL)
8日以内出荷
動物性油脂を基材にした低価格の時計用オイルです。大物即ち掛け、置き時計等又は精密機械等幅広く使用されています。
自動オイラーブラック BERGEON自動オイラーブラックBERGEON
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷
本注油具本体に使用する時計用油を注入して中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:あらゆる種類の時計やテンプ軸受けの衝撃保護装置Incabloc、KIFショックバネ用、その他石用。
自動オイラーグリーン BERGEON自動オイラーグリーンBERGEON
31,980税込35,178
1本
予約販売
本注油具本体に使用する時計用油を注入して中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)注油幅:0.3~1Φmm。
デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
389,800税込428,780
1本
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、DIN証明書全長(mm)317
デジタルトルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1本
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容本体、USBケーブル、ビットホルダー、Tハンドル、リチウムバッテリー(3.6V 18650)、DIN証明書全長(mm)317
トルクドライバー STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバーSTAHLWILLE(スタビレー)
499,800税込549,780
1個
90日以内出荷
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズ カブト工業カブトシールセンター抜きナット付 KSNタイプ KSNシリーズカブト工業
78,980税込86,878
1個
6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。細物加工・軽金属加工の場合はKFNタイプをご推奨します。引っかけスパナで時計回りにナットを回すと、回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
SEIKO AO-3a油 SEIKO治工具SEIKO AO-3a油SEIKO治工具
2,898税込3,188
1本(2mL)
3日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)油:薄青関連資料SDSデータ(0.18MB)取扱説明書(0.11MB)
SEIKO AO-2a油 SEIKO治工具SEIKO AO-2a油SEIKO治工具
2,898税込3,188
1本(2mL)
6日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)油:無色関連資料SDSデータ(0.17MB)取扱説明書(0.11MB)
タイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック LUHWタイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラックLUHW
55,980税込61,578
1個
当日出荷
歩度測定:一日の遅れと進み(日差)を瞬時に診断することができます。可動マイクによって6つの姿勢から測定可能。 振度数の測定:心臓部であるテンプの振幅の1時間あたりの数を示す値12000~36000振動まで、8種類の振動数を自動で読み取ります。手動操作で50種類以上の振動数に設定可能。 振り角の計測:テン輪の振れる角度です。大きく振れることで性能が高まり、進み遅れの誤差が小さくなることになります。 片振り数値の計測:時計の「健康具合」振り角をを示す値。テンプにおけるテン輪の反復角度を表示。表示される数値によって、オイル切れやオーバーホール時期の予測など行えます。 振動数のサウンドシグナル表現:曲線と数値の可視化。ズレの数値が大きくなれば表示されるグラフ曲線は2本になります。故障に直結する雑音の有無、オーバーホール時期の予測などを行えます。
材質ABS/合金ブラック質量(g)本体約320 / マイク約350備考マイク付高さ(cm)約12横(cm)約19奥行き(cm)約4
アルカンサス 丸 ABCアルカンサス 丸ABC
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス 三角 ABCアルカンサス 三角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)研磨対象時計、製図、限界ゲージ、ブロックゲージ等、精密仕上げ用
アルカンサス 角 ABCアルカンサス 角ABC
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
アルカンサス ABCアルカンサスABC
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。
用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
防水・時計ベルトコンパス POLARIS(ポラリス)防水・時計ベルトコンパスPOLARIS(ポラリス)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。 寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。 完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。 文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。
材質プラスチック質量(g)約4適合ベルト幅(mm)25本体サイズ(mm)27×26×144適合ベルト厚(mm)2パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
トゥインクリングシェイクネイルオイル 粧美堂トゥインクリングシェイクネイルオイル粧美堂
900税込990
1個
5日以内出荷
塗りやすい筆ペンタイプ。オイルと保湿美容液をシェイクして使う2層構造のキラキラかわいいネイルオイル。
成分水、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、パルミチン酸エチルヘキシル、グリセリン、BG、ホホバ種子油、アーモンド油、ヒアルロン酸Na、エチルヘキシルグリセリン、エタノール、PET、ポリメタクリル酸メチル、フェノキシエタノール、香料[+/-]青1、赤201、黄203使用方法ネイルオイルを使う前に手を清潔な状態にします。2層が混ざるように、よく振ります。オイルがブラシにしみこむまで、ペン容器を時計回りに回します。※使い始めはオイルが出にくいため、数回回してください。オイルが大量に出ないよう、ゆっくりと回してください。爪の生え際に沿ってネイルオイルを適量のせ、指の腹でマッサージするようになじませます。
オイルフィルターレンチ プロトオイルフィルターレンチプロト(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
反時計回りに回し始めると、3つの爪がオイルフィルターに締まりこみ、フィルターを緩めることができます。 オイルフィルターの外径61~95mmに対応します。 1/2インチ(12.7mm)六角二面幅21mmのアダプター付き。
用途フィルター径61-95mm用ブラックタイプオイルフィルターレンチ 3チャックタイプ寸法(Φmm)F径61-95差込角(inch)3/8インチ(9.5)
RS Pro 引張りばね 外径:17mm 長さ:87.7mm 荷重:74N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:17mm 長さ:87.7mm 荷重:74NRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
4日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 87.7mm最大延長長さ = 224.70mm外径 = 17mmワイヤー直径 = 1.6mm初期荷重 = 74Nスプリングレート = 0.46N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:11mm 長さ:39.7mm 荷重:111N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:11mm 長さ:39.7mm 荷重:111NRS PRO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
4日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 39.7mm最大延長長さ = 58.4mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 1.6mm初期荷重 = 111Nスプリングレート = 5.02N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:15mm 長さ:105mm 荷重:57.1N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:15mm 長さ:105mm 荷重:57.1NRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 105mm最大延長長さ = 292.00mm外径 = 15mmワイヤー直径 = 1.4mm初期荷重 = 57.1Nスプリングレート = 0.26N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:13mm 長さ:66.2mm 荷重:42.2N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:13mm 長さ:66.2mm 荷重:42.2NRS PRO
3,300税込3,630
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 66.2mm最大延長長さ = 178.20mm外径 = 13mmワイヤー直径 = 1.2mm初期荷重 = 42.2Nスプリングレート = 0.32N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:12mm 長さ:82.8mm 荷重:35.8N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:12mm 長さ:82.8mm 荷重:35.8NRS PRO
3,298税込3,628
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 82.8mm最大延長長さ = 241.8mm外径 = 12mmワイヤー直径 = 1.1mm初期荷重 = 35.8Nスプリングレート = 0.2N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:12mm 長さ:34.4mm 荷重:35.8N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:12mm 長さ:34.4mm 荷重:35.8NRS PRO
3,040税込3,344
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 34.4mm最大延長長さ = 76.70mm外径 = 12mmワイヤー直径 = 1.1mm初期荷重 = 35.8Nスプリングレート = 0.72N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:11mm 長さ:75.4mm 荷重:29.6N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:11mm 長さ:75.4mm 荷重:29.6NRS PRO
3,388税込3,727
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 75.4mm最大延長長さ = 224.40mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mm初期荷重 = 29.6Nスプリングレート = 0.17N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:6.3mm 長さ:44.1mm 荷重:37.1N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:6.3mm 長さ:44.1mm 荷重:37.1NRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 44.1mm最大延長長さ = 73.80mm外径 = 6.3mmワイヤー直径 = 0.9mm初期荷重 = 37.1Nスプリングレート = 1.06N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:9mm 長さ:60.6mm 荷重:19N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:9mm 長さ:60.6mm 荷重:19NRS PRO
3,530税込3,883
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 60.6mm最大延長長さ = 188.6mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.13N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:9mm 長さ:44.6mm 荷重:19N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:9mm 長さ:44.6mm 荷重:19NRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 44.6mm最大延長長さ = 130.20mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.19N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:9mm 長さ:32.6mm 荷重:19N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:9mm 長さ:32.6mm 荷重:19NRS PRO
3,088税込3,397
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 32.6mm最大延長長さ = 86.1mm外径 = 9mmワイヤー直径 = 0.8mm初期荷重 = 19Nスプリングレート = 0.3N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:5mm 長さ:34.5mm 荷重:22.6N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:5mm 長さ:34.5mm 荷重:22.6NRS PRO
2,670税込2,937
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 34.5mm最大延長長さ = 59.50mm外径 = 5mmワイヤー直径 = 0.7mm初期荷重 = 22.6Nスプリングレート = 0.77N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:7mm 長さ:47.6mm 荷重:12.2N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:7mm 長さ:47.6mm 荷重:12.2NRS PRO
2,460税込2,706
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 47.6mm最大延長長さ = 147.3mm外径 = 7mmワイヤー直径 = 0.63mm初期荷重 = 12.2Nスプリングレート = 0.11N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:6mm 長さ:41.4mm 荷重:9.5N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:6mm 長さ:41.4mm 荷重:9.5NRS PRO
2,870税込3,157
1袋(10個)
6日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 41.4mm最大延長長さ = 125.70mm外径 = 6mmワイヤー直径 = 0.55mm初期荷重 = 9.5Nスプリングレート = 0.1N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:3.5mm 長さ:26.4mm 荷重:15.7N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:3.5mm 長さ:26.4mm 荷重:15.7NRS PRO
2,370税込2,607
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 26.4mm最大延長長さ = 41.1mm外径 = 3.5mmワイヤー直径 = 0.55mm初期荷重 = 15.7Nスプリングレート = 0.9N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:18mm 長さ:85.5mm 荷重:237N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:18mm 長さ:85.5mm 荷重:237NRS PRO
4,298税込4,728
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 85.5mm最大延長長さ = 133.10mm外径 = 18mmワイヤー直径 = 2.5mm初期荷重 = 237Nスプリングレート = 4.27N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:24mm 長さ:88.6mm 荷重:127N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:24mm 長さ:88.6mm 荷重:127NRS PRO
3,098税込3,408
1袋(3個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 88.6mm最大延長長さ = 206.6mm外径 = 24mmワイヤー直径 = 2.2mm初期荷重 = 127Nスプリングレート = 0.92N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 引張りばね 外径:11mm 長さ:48mm 荷重:259N RS PRORS Pro 引張りばね 外径:11mm 長さ:48mm 荷重:259NRS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 48mm最大延長長さ = 58.10mm外径 = 11mmワイヤー直径 = 2.2mm初期荷重 = 259Nスプリングレート = 21.9N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(64件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(200mL)ほか
当日出荷
スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。 ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。 エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。 慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。 原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。 驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。 高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。 低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。 メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。 PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら