強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)45×40×35
タイプのれん掛け
耐荷重(kg)2(2個)
取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
1パック(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
仕上クローム
材質/仕上SUS304/ヘアーライン
形状U型ソケット
付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品取付けネジ(3×20) 2本
材質鉄板
安全荷重(kg)(吊下げ)7
仕上焼付塗装(アクリル)
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
お店の顔ののれんとしての役目はもちろん、カウンターのアクセントや間仕切りとしてもご使用いただけます。お店を上品に飾ります。
仕様上部共チチ50mm、切れ目4箇所
材質カツラギ
幅(mm)1750
色からし
高さ(mm)500
混率(%)綿100
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

パッドアイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
パイプを上から乗せるだけ
の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。
材質ステンレスSUS304
付属品2本付き
形状U型ソケット
寸法A(mm)35
寸法D(mm)18
寸法E(mm)36
寸法B(mm)24.5
寸法C(mm)32.5
仕上ヘアライン
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JFT180M:十字穴付丸皿木ねじ4.5×25(ステンレス鋼)JFT260M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×38(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
材質綿65%、麻35%
適合パイプ径(Φmm)32
エスコ品番EA951ET-42
材質ステンレス(SUS304)
形状U型ソケット
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
仕上生地
関連キーワード