「暗視野ファインダー」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天体の導入をサポートする小型望遠鏡。口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き。接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)。対物アクロマート、接眼ケルナー型
付属品取扱説明書 質量(g)467(電池を除く) 電源CR2032電池(1個) 倍率(倍)7 電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯) 対物レンズ有効径(mm)50 焦点距離(mm)160 長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く) 鏡筒差込径Φ31.7mm 実視界(°)7
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

I.L.K(池田レンズ工業)ギャラリースコープ
材質(レンズ)光学ガラスレンズ(フルマルチコート)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の光学式ファインダーと異なり、等倍正立像で対象を探すことができるため、天体望遠鏡の操作に慣れていない初心者の方でも、天体の導入がしやすくなっています。
取付ビクセン規格ファインダー台座に取付可 質量(g)185(本体+脚) ねじ1/4インチ 電源CR2032電池×1個 倍率等倍(1倍) 寸法(cm)9.7×9.7×3.7(本体+脚) 連続点灯時間約20時間(20℃ 最大光量において)
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

ビクセン反射式鏡筒
シンプルイズベストのニュートン式眼視&撮影向けの大口径・短焦点鏡筒。
焦点距離(mm)800(F4)広視界 等級(極限等級)13.3等 ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能0.58秒 仕様(集光力)肉眼の816倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、(太陽観察)不可 寸法(mm)Φ232×700 質量(kg)7.2 有効径(Φmm)200(放物面、マルチコーティング) 焦点調整ラックアンドピニオン 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)31.7mm 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
189,800 税込208,780
4日以内出荷

SDアポクロマート屈折を極める。即時設計のフォトビジュアルタイプ・フラッグシップ。
焦点距離(mm)825(F8) 等級(極限等級)11.8等 ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能1.13秒 対物レンズ有効径(mm)103(三枚玉SDアポクロマート、マルチコーティング) 仕様(集光力)肉眼の217倍、鏡筒バンド、アタッチメントプレートWT、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)太陽投影板Bセット<別売>併用にて可<短時間観測> 寸法(mm)Φ115×670~762 質量(kg)6.4 焦点調整ラックアンドピニオン 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付> 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
319,800 税込351,780
4日以内出荷

ファインダー脚を鏡筒に増設するための台座です。(鏡筒は台座を含めファインダーが付属しています)
適合機種A80M、A105M、NA140SSf、ED81SⅡ、ED103S、ED115S、AX103S鏡筒 質量(g)96
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ビクセンVISAC式鏡筒
写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。
焦点距離(mm)1800(F9) 等級(極限等級)13.3等 ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 分解能0.58秒 仕様(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可 寸法(mm)Φ232×600 質量(kg)6.9 有効径(Φmm)200(6次非球面、マルチコーティング) 焦点調整ラックアンドピニオン 取付サイズ(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付> 撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
1本
229,800 税込252,780
4日以内出荷

軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。
タイプ望遠専用単眼鏡
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もスタンダードで使い勝手も抜群。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 Vixen 単眼鏡 マルチモノキュラーH6×16の特長 最もスタンダートな6倍で使い勝手も抜群 レンズ全面に反射防止多層膜コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 収納ケース・ストラップ付 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍) 付属品ソフトケース、ストラップ 材質プリズム:BK7 質量(g)59 倍率6倍 保証期間5年 対物レンズ有効径(mm)16 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×70 アズワン品番64-9176-96 明るさ7.3 ひとみ径(Φmm)2.7 アイレリーフ(mm)12 至近距離(m)0.25 実視界(°)9.3
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シリーズナンバーワンの高倍率 & 至近距離約25cm。 レンズ全面に反射防止コーティングを施し、光の損失を高いレベルで制御します。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍) 付属品ソフトケース、ストラップ 材質プリズム:BK7 質量(g)79 倍率8倍 保証期間5年 対物レンズ有効径(mm)20 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×31×102 アズワン品番64-9176-97 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)11 至近距離(m)0.25 実視界(°)6.8
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

メガネをかけたままでも大丈夫なハイアイポイント設計。しかも約20cmの近距離から焦点が合わせられ、9.0の明るさを実現しています。 長時間の観察でも目が疲れにくい、ハイアイポイント設計です。 屋根(=ダハ/独語)型プリズム仕様により、鏡筒を直線状に設計することが可能に。 スマートなフォルムが魅力です。 レンズ全面(対物および接眼)にコーティングを施し、光の損失を高いレベルで抑えます。 マルチモノキュラーを傷から守るソフトケースと快適な首からかけられるネックストラップ付き。
仕様マクロスタンド併用可 (ミクロ倍率 12倍) 付属品ソフトケース、ストラップ 材質プリズム:BK7 質量(g)49 倍率4倍 保証期間5年 対物レンズ有効径(mm)12 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)58×31×33 アズワン品番64-9176-95 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)15 至近距離(m)0.2 実視界(°)11.5
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビクセンSX鏡筒バンド
SX2シリーズ、GPシリーズ、およびポルタⅡシリーズ架台への取付けにはアタッチメントプレート(WT)<別売>、汎用スライドバー<別売>またはマルチプレートDX<別売>を併用します。
セット内容2本1組
1個ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SE-AT100N 自動追尾天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)自動追尾天体望遠鏡
天体望遠鏡を初めて購入の方から、ワンランク上の天文ライフを楽しみたい方まで、幅広いお客様のニーズに対応した天体望遠鏡です。 鏡筒にはニュートン反射式を採用。星雲・星団から惑星の観測まで、幅広い観測に適しています。 簡単なセッティングで、一度とらえた天体を望遠鏡が自動で追い続ける「自動追尾機能」付き。 卓上型の軽量・コンパクトな望遠鏡ですので、ご自宅のベランダやキャンプなどでもお気軽にお使いいただけます。乾電池駆動なので観測場所を選びません。
焦点距離(mm)450 ファインダー6倍24mm 分解能1.16秒 仕様集光力:肉眼の204倍、極限等級:11.8等星、台座部:アリガタプレート、接眼部サイズ(スリーブ径):31.7mm 付属品6倍24mmファインダー、接眼レンズ 20mm(20倍 / 60倍(バーローレンズ使用時))、接眼レンズ 10mm(45倍 / 135倍)、接眼レンズ 6.3mm(71倍 / 213倍)、3倍バーローレンズ、カメラ台(L字ブラケット) 種別ニュートン反射式 寸法(mm)(鏡筒)140×420 質量(kg)(鏡筒)1.6(接眼レンズ含まず) 倍率(倍)有効最低:14、有効最高:200 有効径(Φmm)主鏡100 F値4.5 架台タイプ:経緯台式(エンコーダー内蔵)モーター:DCサーボモーター動作速度:手動時/任意の速さで動作(エンコーダー連動)、モーター対恒星時/1~約250倍速(5段階で調整)動作モード:天体観測時/ノーマルモード、自動追尾モード、地上撮影時(付属L字ブラケット使用)/ノーマルモード、定点撮影モード(一眼レフカメラ)、定点撮影巡航モード(ビデオ)、パノラマ撮影モード(一眼レフカメラ)寸法(mm):300×285×395質量(kg):4電源:単3形乾電池8本(別売)または、12V ACアダプター(別売)乾電池での駆動時間 :約4時間 (アルカリ乾電池使用時)
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)30 付属品ケース、ストラップ 質量(g)238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150 視界5.8° 最短合焦距離5m 1000m先の視野(m)101 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

斜め下からLEDの光を照射することで、暗視野効果を出しています。結晶や繊維、透明体のキズ等の観察に適しています。
寸法(mm)(巣t-絵時接地部分)Φ100、(照明部分)80×60×20 電源ACアダプタ(付属) 照明装置超高輝度白色LED、調光式 寿命35×105×34
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

撮影時機能(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。
対応機種Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な塗装で繊細な迷彩を表現。デジスコ向きに開発した照準器です。
迷彩 質量(g)165(電池別) 機能スケールパターン切替可 使用電池CR2032(モニター電池付属) ねじ穴1/4インチ 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)95×91×36
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

アリミゾ式各種鏡筒搭載用。
仕様M8対応穴(35mm間隔)装備、1/4インチねじ穴付 適合AXD赤道儀・SXP赤道儀に直接取付可、マルチプレートDX、AXDマルチプレート、ガイドマウントXY 質量(g)220
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

高性能SDレンズ搭載SD103SII鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD103SII鏡筒」を搭載。SD103SII鏡筒はSD103鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):217× 付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)28 分解能1.13″(極限等級:11.8等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)103/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)795(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL
1個
636,000 税込699,600
12日以内出荷

高性能SDレンズ搭載SD115S鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD115SII鏡筒」を搭載。SD115SII鏡筒はSD115鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):270× 付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)28.8 分解能1.01″(極限等級:12.1等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)115/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)890(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL
1個
740,000 税込814,000
12日以内出荷

R200SS鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。優れた集光力を誇る大口径反射式望遠鏡。R200SS鏡筒は大口径ながら軽量性とF4という明るさで高い評価を受けるロングセラー機です。SX2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):816× 付属品おもり、パ ーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)23.6 分解能0.58″(極限等級:13.3等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(160倍、実視界19分) ファインダー暗視野7倍50mm 実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)200/放物面、マルチコーティング 焦点距離(mm)800(口径比F:F4) 鏡筒形式反射式 架台SX2赤道儀WL
1個
475,000 税込522,500
12日以内出荷

高性能SDレンズ搭載SD103SII鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD103SII鏡筒」を搭載。SD103SII鏡筒はSD103鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Bセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):217× 付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)28 分解能1.13″(極限等級:11.8等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(40倍、実視界75分)、SLV5mm(159倍、実視界19分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)103/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)795(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL
1個
654,000 税込719,400
12日以内出荷

高性能SDレンズ搭載SD115S鏡筒 & デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット。高性能SDレンズ搭載の「SD115SII鏡筒」を搭載。SD115SII鏡筒はSD115鏡筒の後継機です。対物レンズのスペーサー改良により美しい星像が得られ、天体写真における性能が向上しました。デラックスタイプとなるSXD2赤道儀WLはお手持ちのスマートフォンからの快適操作で天体自動導入をお楽しみいただけます。太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Bセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動導入・自動追尾機能●集光力(対肉眼):270× 付属品おもり、フリップミラー、パーツケース、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ 質量(kg)28.8 分解能1.01″(極限等級:12.1等) 接眼レンズ【31.7mm径】SLV20mm(45倍、実視界67分)、SLV5mm(178倍、実視界17分) ファインダー暗視野7倍50mm、実視界7° 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)115/SDアポクロマート・マルチコーティング 焦点距離(mm)890(口径比F:F7.7) 鏡筒形式屈折式 架台SXD2赤道儀WL
1個
749,000 税込823,900
12日以内出荷