59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパン 動画あり
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 仕様【解錠方式】[暗証番号] 4~12桁、ホームモード 最大4種類 / セキュリティーモード 最大100種類、[非常キー] 3本標準装備 材質外側/内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金) 寸法(mm)室外機:178×70×27/室内機:99×165×55 質量(g)室外機:約460、室内機:約580 使用温度範囲(℃)-25~55 電源(V)非常:DC9、9/四角乾電池(別途購入) 定格電圧(V)DC6、アルカリ:1.5/単3形乾電池4本 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:178×70×27、内側ボディ:99×165×55、ストライク:125×29×24 電池寿命約1年(1日10回施錠/解除操作をした場合) 設置場所屋内ドア(生活防水対応) 設置条件[一般防火ドア] ドアの厚さ(35mm~50mm)、[バックセット] 31mm~63mm(移動式)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

N-2425 どあロックガード ダイヤルタイプ ノムラテック 動画あり
ドアにキズを付けずに後付できるダイヤル錠です。ドア用補助錠開閉スイッチは大きく回しやすく、暗証番号は10000通り自分で設定可能です。
用途ドア用補助錠 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×100×38
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

キーストック-5 キーストック 日本緑十字社 動画あり
日本緑十字社キーストック
普段は暗証番号で解錠。 番号忘れ緊急時は緊急開錠キーで解錠できます。
ロックダイヤル式・キー式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(吊)スチール 付属品壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター、緊急開錠キー2本 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール、(キー)真鍮 寸法(mm)約75×180×32、(キーストック本体)約75×122×32 質量(g)736 日本緑十字社品番302105
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 仕様コードナンバー:1063450100 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) クロームメッキ 質量(g)121 操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)~10 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID-602Bhook デジタルドアロック「ID-602Bhook」 ロックマンジャパン 動画あり
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g)室外機:約260、室内機:約745 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm)60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる本締錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
9,498 税込10,448
欠品中

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

現在ご使用の他社製品の交換や、シリンダーのみの交換など、お客様のニーズに合わせた様々なバリエーションをご用意しております。MIWA LA錠にセットし使用できます。扉への追加加工は不要です。
適合扉厚(mm)36~44
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID-303FE デジタルドアロック「ID-303FE」 ロックマンジャパン 動画あり
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など 仕様解錠用タグ×2 付属 材質外側・内側ボディ:アルミダイキャスト 質量(g)本体:約835、リモコン:約25 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 勝手右勝手/左勝手対応(本体設定変更) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:縦173×横76×厚68両開き用ストライク:縦172×横46×厚62片開き用ストライク:縦118×横27×厚26リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5受信機:※内側ボディに装着埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6※埋込用ストライクはオプションです。 使用可能温度範囲-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機) 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) 電波到達距離(m)直線距離約15(建物の環境により異なります) ガラス厚(mm)強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)30 本体高さ(mm)120 本体幅(mm)80
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ID-202JPB デジタルドアロック「ID-202JPB」 ロックマンジャパン 動画あり
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。 ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金) シルバー 質量(g)室外機:約460、室内機:約580 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦178×横70×厚27内側:縦99×横165×厚55ストライク:縦125×横29×厚24 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア:35~50 バックセット(mm)31~63(移動式)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に ロックプッシュボタン式 材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム 質量(g)713 寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式 材質シャックル:クロム、本体:亜鉛 幅(mm)79 奥行(mm)12 つる径(Φmm)10
1個
5,288 税込5,817
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)32 本体高さ(mm)83 本体幅(mm)68
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ESL-ECBOX01 セキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ エレコム 動画あり
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
セット内容セキュリティキーボックス、補助パーツ 材質本体:亜鉛合金、U字ブック部:PVC+鉄、補助パーツ:PVC 寸法(mm)セキュリティキーボックス:約幅76×奥行40×高さ180(ツル幅約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅約27×厚み約16.8) 質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16 種類セキュリティキーボックス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP 取付可能対象丸座 ドア厚(mm)32~40 寸法(mm)スペーシング:80 バックセット64mm 仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ シルバー タイプCL-LE付 電源単三アルカリ電池(4本同梱) 勝手左右対応 機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告 電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき) 登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

キーボードで暗証番号入力してリレーとサーボモーターが動く!。暗証番号を押すことで設定した時間、リレーやサーボモーターを動作させることができる制御基板です。リレー接点出力、FET(オープンドレイン)出力で「電磁ロック:ソレノイド」など最大3Aまでの機器を接続して動作させることができます。また、サーボモーター制御出力も搭載しているのでサーボモーターを使用した機構も簡単に組み込むことができます。サーボモーター(ラジコン用小型サーボモーター)の回転位置を施錠時、開錠時それぞれ別々に設定できるので環境に応じたロック機構を構築することができます。暗証番号を入力してON、タイマーを使わず、スイッチ(Lock)操作でOFFもできるので、機器の電源ONを暗証番号で管理する使い方もできます。電源電圧:標準 DC5V(4.8~6.0V可)※単4×4電池ボックス付属。動作電流:約 50mA ~ 5A※サーボモーター、接続する機器によって変化します。待機電流:30μA以下。キー入力:・キーボード(3×4 / 12キー)・配線長:約30cm。センサー入力:接点入力(CN2) 1系統※マグネットセンサー(別売)を取り付けることで、その状態を見てドアが閉じられていることを確認してロック状態にすることができます。リレー接点出力:リレー接点(C接点)1系統 (負荷電圧 125VAC/30VDC、負荷電流 3A)。サーボモーター制御出力:1系統・電源(基板の電源電圧と同じ、電流は2Aまで)・パルス幅(約700μs~2300μs)中心約1500μs・パルス周期 約20ms※一般的なラジコン用小型サーボモーターが使用できます。サーボモーター制御パルス幅設定:半固定抵抗で設定・開錠時(VR2)約700μs~2300μs・施錠時(VR3)約700μs~2300μs※対応する制御パルス幅はサーボモーターの種類によって異なります。オープンドレイン出力(CN5):最大3A。タイマー:約2秒~22秒(開錠時間設定)。圧電ブザー出力:各種動作時発音。暗証番号登録数:1件(1~7桁)。ワンタイム暗証番号登録数:1件(1~7桁)通常登録と別に設定できます。番号は”0”から始まる最大7桁の数値となります。暗証番号の誤入力許容:4回まで※4回目、間違った時点で20秒間、キー操作を受け付けなくなります。基板サイズ:50.8(W)×89.2(D)×15(H)mm※値はキーボードの分を含みません。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯) 対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695 使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40 対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF 使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
材質外側:SUS304/内側:PVC
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

デジタルドアロック「ID-202TAB」 ロックマンジャパン 動画あり
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパン 動画あり
ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TA
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。 付属品【非常キー】5本 ブラック 使用温度範囲(℃)0~55 定格電圧(V)6 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ID-303FE-R デジタルドアロック ロックマンジャパン 動画あり
ロックマンジャパンデジタルドアロック
リモコンは最大で5個、登録可能。無線到達距離:直線距離約15m(建物の環境により異なります)。リモコン解錠機能搭載型。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。強化ガラス扉(ガラス厚12mm)へ加工不要の簡単設置。両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa / Mifare)
用途屋内ガラスドア(生活防水対応)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

工事施工の必要がなく、穴あけの必要もないため、ドアに傷がつきません。ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途自宅・オフィスの防犯に。不動産業の物件管理に。 仕様ダイヤル:4桁 トラスコ品番354-0311 材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、取り付け金具:ステンレス タイプ外開きドア専用 方式可変式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×50×38
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

デジタルドアロック LC-105(扉厚対応品) ロックマンジャパン 動画あり
MIWA社LA (B/S 64mm)など該当する錠前の場合、配線工事不要・追加穴加工なしで取付が可能です。穴加工が不要のため、退去時など交換前の錠前に原状復帰が可能です。無加工取付に該当しない場合の穴隠し用のエスカッションなど、オプション部品も各種取り揃えております。扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。専用錠ケース・レバーハンドル・ストライクが標準装備。もしものときに解錠できる、非常キー5本標準装備 。解錠方式:暗証番号・カード(MIFARE/FeliCa)・外部入力・非常キー
用途屋内ドア(生活防水対応) 仕様暗証番号:最大4組 (4~12桁 登録可能) 寸法(mm)室外機:260×77×69、錠ケース:25×170×84、バックセット:64 定格電圧DC 6V:アルカリ1.5V 単3 形乾電池4 本 カードMifare/Felica対応 (※Mifare UltralightやMifare固有ID(7byte)は一部未対応) ホームモード:最大30枚、セキュリティーモード:最大200枚
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルドアロック「ID-502TAB」 ロックマンジャパン 動画あり
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターカードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずにリモコンを押すだけで簡単解錠 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 室内機縦型仕様のため、様々な扉に取付可能 管理機能にこだわった高性能デジタルロック
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

N-1069 ダイヤル施錠機能付き サムターンカバー ノムラテック 動画あり
ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン 適合寸法(mm)外径44以下、高さ45以下
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。 世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。 シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。 樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。 キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。 暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
ロックダイヤル式 付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付き トラスコ品番445-1741 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂 質量(g)753(アダプターを除く) タイプ4桁ダイヤル可変式 本体寸法(mm)85×45×180
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

・解錠ボタン押下によるドア、門扉などの電気錠の解錠(解錠表示灯点灯) ・暗証番号の設定(暗証解錠装置設置の場合) ・警戒ボタン押下による警戒設定(警戒表示灯点灯):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解錠表示灯点滅 ・警戒ボタン長押し(約2秒以上)による簡易警戒設定(警戒表示灯点滅):異常時、警告音鳴動/門扉表示灯、解呪お表示灯点滅 ・暗証解錠装置で3回以上解錠操作を誤ると警告音鳴動/警告表示灯点滅 ・扉を30秒以上開扉状態にすると警告音鳴動/解錠表示灯点滅(開扉による復旧)
電源タイプ電源直結式 仕様暗証解錠装置×1台、解錠ボタン ×2台 材質ABS樹脂 形状壁埋込型 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g)約350 出力移報:警戒警報(無電圧A接点) 電源電圧AC100V 50/60Hz 桁数ファイブキー:5桁 テンキー:4桁(先頭桁はゼロ) 入力信号JEM-Aまたはインターホン解錠信号 適合ボックスJIS3個用スイッチボックス 警報音・音量不正解錠時:75dB(ピーピーピー)、開扉放置時:75dB(ピー) 接続台数1 消費電流待受時4W 最大時:23W 時間設定30秒(固定)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。 取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。 幅(mm)75 仕様番号設定可(4桁ダイアル式) 材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮 外寸(mm)75×32×122(H) 内寸(mm)68×22×90(H) クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ) ツル径(Φmm)10
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂 適合扉厚(mm)33-44 ロック1ロック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57) 各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド 電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE) 登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定) 勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更) 耐久性施解錠10万回 電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本 電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作) 検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m 使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと 防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2 適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「リモコン解錠機能」を搭載した電池錠。 オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 番号暗証4~12桁 最大4種類 カードFelica/MIFARE (Mifare固有ID(7byte)、おサイフケータイや交通系ICカードは一部未対応です) 適合扉厚(mm)30-43 関連資料寸法図(0.05MB) 通信距離(m)リモコン:直線約15(建物の構造や障害物によって通信できる距離が変わります) バックセット(mm)64
1セット
45,900 税込50,490
5日以内出荷

ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途自宅・オフィスの防犯に不動産業の物件管理に。 トラスコ品番354-0309 材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、スペーサー・取り付け金具・取り付けネジ:ステンレス 桁数可変式
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

普段は暗証番号で解錠、番号忘れ緊急時は緊急解錠キーで解錠出来ます。壁付キットを標準セット。ドアノブドアレバーだけでなく、壁面にも設置可能。
用途賃貸住宅、事務所、デイサービス等の鍵管理に! 材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール、アダプター:ナイロン樹脂、壁付け用ラバーカバー:合成ゴム、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂、キー:真鍮 寸法(mm)75×180×32 収納寸法(mm)(鍵)90×45
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

関連キーワード