52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)プラフレキ CD曲りコネクタ
鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
仕様30°タイプ 規格JIS C 8412
1パック(10個)
779 税込857
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
グレー
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管28(MFは除く) 電線管の呼び28(31) 適合ノック径(Φmm)Φ34
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個(1個)ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
1個ほか
97 税込107
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く) 電線管の呼び16、22(25)兼用 適合ノック径(Φmm)Φ22、Φ27
1セット(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)コネクタ45
狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
1パック(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
1セット(10個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


古河電工(古河電気工業)曲りコネクタ
鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
規格JIS C 8412
1パック(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管22(MFは除く) 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)Φ27
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
85 税込94
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタ シェルサイズ25 形状アングル 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電流(A)10 コネクタ形状LPM 材質(絶縁体)合成樹脂 適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シェルサイズ25 形状アングル 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

L型カテゴリ5eより線LANケーブル サンワサプライ 動画あり
エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
仕様高性能アルタネート グレード★★★☆☆ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

USB2.0USB-A to microBL字コネクター 右曲り
仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-36
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
RoHS
コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施、折り曲げ固定性能は200回 ブラック タイプスタンダード(丸型) 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:STP、導体構造:より線 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)5 ケーブルサイズ(AWG)32 カテゴリーCAT6A
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ブラック 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ホワイト コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・通信
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪コネクター製造防水フレキアングルコネクタ
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g)約17 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライHDMIケーブル
RoHS
DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
種類HDMI コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ケーブル外径(Φmm)約6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz HDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠)) 帯域幅(Gbps)10.2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライHDMI延長ケーブル
RoHS
HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、また、HDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
種類HDMI ケーブル長(m)約1(コネクタの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど ケーブル外径(Φmm)約6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60Hz HDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠)) 帯域幅(Gbps)10.2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
適合機種iPhone/iPod/iPadなど 材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) ブラック 質量(g)61 長さ(m)2 定格5V/3A コネクタ形状USB-A-Lightningコネクタ
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
仕様●コネクタ形状:USB-A-Lightningコネクタ●長さ:1m●カラー:ブラック●材質:PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)●適応機種:iPhone/iPod/iPadなど●定格:5V/3A●重量:27g アズワン品番65-5664-47
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷