手の届かないような高い所、低い所への充てん作業時には、かゆいところに手が届くこのアイテムを。「あったら便利」を形にしたアイデア商品です。
用途シリコーンシーラントのノズルの延長に
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質高密度ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
ノズル長(mm)145
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズル接続径G1/8
トラスコ品番228-0698
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
質量(g)24
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
目地幅の変更、ノズル部分の詰まりや汚れでカートリッジの先端のノズルを取り替えたいと思ったら!便利な3本パック。必需品です。
適合8060・8070用
危険物の類別非危険物
200mmロングノズル+先曲がりなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。
用途エアダスタ用交換ノズルとして
ノズル口径(Φmm)1.9
ノズル長(mm)200
ノズルねじ径G1/8
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シーリングガン部品
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに直接接続できるプラスチック製の曲がりノズルです。
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
口径(Φmm)3
適合エアーダスターノズル
材質真鍮
形状曲がりノズル
ねじ長さ(mm)9
使用温度(℃)-10~60
二面幅(mm)9
ノズル取付口G1/8オス
カートリッジガン専用ノズル
標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
危険物の類別非危険物
ジャンボカート用の曲がりノズル。内ネジのノズルです。太口なので軽く打てます。プラスチック製なので壁を傷つけにくいです。
トラスコ品番654-4692
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3
取付ねじ1/8inchPF
材質銅、11ナイロン
寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)2.3
外径(Φmm)7(先端外径)
パイプ径(Φmm)6
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)500
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番489-6092
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)612
質量(g)388
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。
ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル
セット内容ノズル1本・キャップ3本
危険物の類別非危険物
先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380
穴径(Φmm)2
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123EB-380
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)125
1本
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
カットリッジ専用ロングノズル
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色黄色
容量(mL)200
高さ(mm)153
質量(g)50
ノズル長(mm)86
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮
タイプニュースーパー型
ノズル長(mm)85
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
曲がりランスです。
オプション:ノズルチップ。
仕様●情報:接続口:M22×1.5
アズワン品番67-5805-11
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
口径(Φmm)2.5
適合エアーダスターノズル
材質真鍮、アルミ、ゴム
形状曲がり先ゴムノズル
ねじ長さ(mm)9
使用温度(℃)-10~60
二面幅(mm)9
容器内部のビー玉によってジャバラノズルが自由自在に曲がり、少ない液量でも薬液を噴射。逆さ噴射など360°どんな角度からでも使用可能。サービスパック(5本入り)もあります。
材質本体:LDPE、キャップ・ノズル:HDPE、チューブコネクター:PP、先端ノズル:HDPE、おもり:GLASS、おもりカバー:PP
容量(mL)500
国際安全基準ISO22702適合品 PL保険付。着火ボタンが硬くなく女性や年配の方でも着火しやすい注入式多目的ライターです。ノズルが自由に曲がり繰り返し使えるガス注入式ライター
用途アウトドアやキャンドル、ストーブ、コンロ等への点火と幅広くご利用いただけます。ガス注入式なので繰り返し使うことができます。
質量(g)64.5
保証期間購入日より2年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×2.9×24.5
中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
軽くて丈夫・サビにも強いステンレス製ホース。ステンレスだから折れ曲がりや引っ掛かりで穴があく心配がなく、泥などで汚れても水で流せばすっきりキレイ。しなやかに曲がり、軽いから扱いやすい!。優れた耐久性・絡まりにくい・サビにも強い。7種の切り替えノズル:シャワー・コーン・フル・ミスト・センター・フラット・ジェット
仕様適応蛇口サイズ:約直径15~18mmまで
材質ステンレス、PVC、アルミ、ABS
パターン7種類
シャワー種類シャワー・コーン・フル・ミスト・センター・フラット・ジェット
既製品のノズル先端角度を変えられるブロワ用曲がりノズルセット。ブロワの先端に装着し簡単に風向きを変える事が出来ます。先端が曲がることで高所のブロワも楽々。ゴミを飛ばす向きもコントロールしやすくなります。ノズルの角度を45°と90°に変えられます。
材質ポリエチレン
ノズル内径(Φmm)約23~約25 対応
1セット
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
高圧ポンプ専用プラグです。
モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。
注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。
また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
サイズ5Φ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
散水資材の導入コストを低く抑えることができます。「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。
用途ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると。様々なメリットがあります。ウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:34
関連資料(0.48MB)
孔径(Φmm)0.36
1巻(100m)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ノズル長(mm)300(大きく曲がります)
穴径(Φmm)2.3
付属品プラグ
エスコ品番EA123AE-24
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)436
常用圧力(MPa)0.69
ホース寸法(全長)(m)5
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)140
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
高性能多段ターボブロワーの採用で、安定した吸引力を維持します。ワンタッチクリップハンドル採用、簡単にバケツの取り出しが可能です。集塵バケツに専用のビニール袋(ゴミ袋)が装着でき手を汚さずにダスト排出が可能です。
用途鉄粉、切削くず、ペレット、各種粉体などの吸引。
電源(V)三相200
付属品ゴムSホースΦ38×2.5m、サイクロン吸口口金Φ38、曲り管Φ38、直管Φ38、山型大ノズルΦ38、スキマノズルΦ38、ゴムノズル、丸ノズル
幅(mm)545
材質(本体)鉄製
奥行(mm)1190
材質(フィルター)綿/ポリエステル
フィルター面積(m2)4.5
パイプ内径(Φmm)38
関連キーワード