58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型Z 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質鉄、ユニクロメッキ 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)87×91.5×15 穴径(Φmm)4.0
1個
229 税込252
当日出荷

アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 材質 幅(mm)15 穴径(Φmm)小判:6.8×4.2 ボルト(mm)4
1本
308 税込339
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手で簡単に曲げることができる板です。 リブとリブの間に力がかかり、R状に曲げて円柱に取付けたり、角を付けて箱状のものに取付ける場合も従来の曲げ板に比べキレイに曲がります。
材質ステンレスSUS430 穴径4.2×6.8
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


八幡ねじ曲板Y
たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。 材質
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
1セット(5個)
699 税込769
3日以内出荷

アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 材質真鍮 幅(mm)15 穴径(Φmm)小判:6.8×4.2 ボルト(mm)4
1本
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の位置以外でもキレイに曲がる曲げ板です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の位置以外でもキレイに曲がります。 取付ねじサイズ:M4対応
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる。 幅(mm)15 材質/仕上ステンレス(SUS430) 取付ねじM4 穴径(mm)6.8×4.2
1セット(10枚)
919 税込1,011
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。 幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3131 SPHC 付属品3番四角ビス(YD-N90×9本) 表面処理デュラルコート
1セット
409 税込450
当日出荷

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本のロッドを直列につないで曲げ伸ばしする金具です。単体で引っ掛けても使用できます。 。クロス金具と組み合わせれば、自在なアレンジが可能です。
用途スタンドのみ
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
62 税込68
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
62 税込68
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズW26 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質ステンレスSUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応 リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
付属品固定用協力両面テープ 材質スチール製
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

八幡ねじ補助金具I
大小の穴があり、曲げやすく加工しやすい補助金具です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 材質
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじ曲板L
材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。 材質 板厚(mm)2
1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


八幡ねじステンレス 曲板 (7mm穴)
エコ商品
材質はステンレスSUS304です。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。 板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インテリアダクト本体の接続及び柱や梁部分のコーナー、曲げ箇所の接続金具です。 インテリアダクトをはめ込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。
材質アルミ製
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

八幡ねじ曲板I
材質は鉄で高級感ある仕上げです。曲げやすく加工しやすいです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。 材質 板厚(mm)2
1セット(5個)
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

八幡ねじ曲板 (千鳥)
曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。 材質 板厚(mm)1
1個ほか
特価
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

八幡ねじ曲板Z
材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。 材質
1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。 板厚(mm)0.8
1個
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじ曲板 (7mm穴)
材質は鉄でクロームめっきです。曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。 板厚(mm)1
1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ金具
パーティションブース用金具。パーティションを直角曲げたときに角部を固定させるための金具。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ
セット内容金具×2個 材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(フレーム)ブラック
1セット(2個)
2,898 税込3,188
欠品中

アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 材質 幅(mm)15 穴径(Φmm)小判:6.8×4.2 ボルト(mm)4
1本
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード