プリント保管に便利な内ポケット付き! とじ具の抜き差しがカンタンな新しい2穴ファイル。とじる際のストレスを軽減する”ワンタッチスライドとじ具”。つまみをワンタッチ開閉、とじ具を横にスライドするだけで、カンタンに抜き差しができる”ワンタッチスライドとじ具”を採用。とじ足にとじ具を横から差しこむので、書類の抜き差しがスピーディ。下の文字も隠れにくいクリアータイプです。プリントの保管や小物の持ち運びに便利な内と外の2つのポケット。「プリントに穴をあけるまでファイルにとじられない」不便さを解消するため、「パスティ」シリーズの特長である花びらのようなポケットを内と外に付けました。シリーズ初の内ポケットは穴あけ前のプリントの保管に、おなじみの外ポケットは付箋やメモの持ち運びにおすすめです。耐久性・耐水性に優れたポリプロピレン製。素材は水や汚れに強いポリプロピレン製。雨の日の持ち運びやハードな使用に最適です。付箋が貼れるツヤツヤ仕上げの内表紙。内表紙はツヤツヤの鏡面仕上げで付箋が貼りやすく、ちょっとしたメモ書きを残す際に役立ちます。とじたプリントが持ち上がらない設計に。「枚数が少ないとプリントが持ちあがる」「背表紙の内側にある重なりが邪魔!」という声に応えました。ファイル本体にとじ具が付いているので、とじたプリントが浮き上がらず、キレイにファイリングできます。カバンの生地が傷つきにくい”角まる設計”。毎日、学生カバンにファイルを入れて持ち歩くと、角部分が当たりカバンの生地が傷つくことも。「パスティ」シリーズは、ファイルの角を丸く設計しているので、指先やカバンを傷めません。科目名の管理に便利な背プレート。マスキングテープや手書きで科目名を書き込めるように余白部分を多く取りました。自分で自由にカスタマイズして楽しめます。「.パスティ」シリーズオリジナルのパステルカラー全8色展開。パステルカラーには、気持ちを落ち着かせる効果があるといわれ、「パスティ」は勉強用のファイルにおススメ。これまでのラインアップ同様、「パスティ」シリーズオリジナルのパステルカラー全8色のバリエーションをご用意しました。授業科目別に使い分けたり、「パスティ」シリーズのファイルやホルダーと合わせて、お気に入りのカラーで統一してお使いいただけます。
用途穴あけしたプリントをワンタッチ&スライドでカンタンにとじられるファイル
サイズA4
穴数2穴
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)【外・内ポケット】0.2
種類2穴ワンタッチスライドファイル
背幅(mm)17
寸法(縦×横)(mm)230×307
シート厚さ(mm)【表紙】0.5
ファイルに入れたままカキコめる!
サイズA4タテ
ポケット数40(小口20枚)
幅(mm)235
高さ(mm)311
背幅(mm)20
材質(表紙)カラーPP
ポケットタイプヨコから入れるタイプ
収納枚数(枚)40
とじ具に一層の工夫を凝らしたアーチ式とじ具を採用、多量にファイルしてもフラットに開き、書類や資料がすみずみまで閲覧・記入できます。
表紙裏面に4項目の必要事項が書き込めるインデックスもあります。
色別分類が可能な4色の替背見出し紙付き。
サイズA4S
色青
仕様替背紙式
付属品カラー仕切りカード(5山)×1組
幅(mm)250
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類チューブファイル片開き
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
外寸(幅W×高さH)(mm)250×307
材質(表紙)PPフィルム貼り
材質(とじ具)スチール
開閉とじ具:片開き
グリーン購入法適合
ホルダーに入れたままカキコめる
アーチ型フラップ
ホルダーに入れたまま書類に書き込める。
書類が収納できるポケット
書き込まない書類も一緒に収納。2ポケットタイプは見開きでA3も入る。
立ったまま書き込める
丈夫なシートの採用で、立ったままでも書き込みやすい。
打ち合わせや実習など立ったまま書き込みたい場面で
サイズA4 タテ型
仕様ペンホルダー付き
材質PP製
外形寸法(幅W×高さH)(mm)314×236
ホルダーに入れたままカキコめる
アーチ型フラップ
ホルダーに入れたまま書類に書き込める。
書類が収納できるポケット
書き込まない書類も一緒に収納。2ポケットタイプは見開きでA3も入る。
立ったまま書き込める
丈夫なシートの採用で、立ったままでも書き込みやすい。
打ち合わせや実習など立ったまま書き込みたい場面で
サイズA4 タテ型
色乳白
仕様ペンホルダー付き
材質透明PP製
外形寸法(幅W×高さH)(mm)314×236
アズワン品番65-0470-11
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
書くときにリングが手にふれない。
筆記面が広くて使いやすい。たくさん書き込めるA4サイズ。
サイズA4タテ
穴数30
タイプタテ型
収納枚数(枚)30
付属品ルーズリーフ15枚
材質カラー透明PP表紙
厚さ(mm)14
高さ×幅(mm)304×221
ファイルに入れたままカキコめる!
サイズA4タテ
ポケット数20(小口10枚)
幅(mm)235
高さ(mm)311
背幅(mm)13
材質(表紙)カラーPP
ポケットタイプヨコから入れるタイプ
収納枚数(枚)20
A4サイズの楽譜が収まる譜面隠しです
上下のフラップで楽譜をしっかり押えられるので
楽譜を広げて乗せても安心です
ファイル上下にあるフラップで楽譜をしっかり押さえられるので、演奏中に落下の心配がありません。
楽譜をセットしたまま書き込みが可能です。
見開き2面タイプと3面タイプの2種類から選べます。
A3サイズの大きな楽譜にも対応します。
色ブラック(BK)
材質再生発泡PP 1.8mm厚、譜面押え/PP 0.2mm厚
豊富なポケットで重要書類を一括管理!
色黒
サイズA4
素材再生PVC
ポケット名刺2ヶ所、マチ付ポケット
1セット(20冊)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
環境に配慮した【紙】でできたファイルです。筆記適正、印刷適性、リサイクル性といった紙ならではの特性を活かして、様々な用途にお使いいただけます。プリンターで手軽に印刷できるので、小ロットの販促品やオリジナルフォルダーの制作に最適です。かさばらないので、書類の仕切りとしても便利です。手書きのメモが書き込める!※筆記具によっては滲む場合があります。お手持ちのプリンターで印刷できる!※A3対応プリンターに限ります。そのままシュレッダーにかけられる!資源ゴミとしてリサイクルが可能!※各自治体の基準に従って処理してください。
サイズA4
色半透明紙
寸法(mm)222×310
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
郵送時などの書類保護に適した柔らかい薄手タイプ。
クリアカラーなので中身もクッキリ見えます。
用途郵送時の書類保護、ちょっとした資料提出に。
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)308×219
色クリア
サイズA4
材質PP(ポリプロピレン)
丈夫で軽いPP製のA4サイズのファイルボックスに、タイトルが直接書き込めるペーパーファイルが5冊。書類や資料を投げ込むだけ。書類に穴を開けずに整理でき、小分類が可能です。しかもペーパーファイル1冊でコピー用紙なら200枚、5冊で1000枚もの大容量。左右両側に持ち運び用の穴が開いているので移動もラクラク。
色クリア
仕様ペーパーファイル5冊(5色)付、タイトルラベル1枚付
材質PP
幅(mm)327
質量(kg)0.74
高さ(mm)237
背幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
環境に配慮した【紙】でできたファイルです。筆記適正、印刷適性、リサイクル性といった紙ならではの特性を活かして、様々な用途にお使いいただけます。レーザープリンターで手軽に印刷できるので、小ロットの販促品やオリジナルフォルダーの制作に最適です。かさばらないので、書類の仕切りとしても便利です。手書きのメモが書き込める!※筆記具によっては滲む場合があります。お手持ちのプリンターで印刷できる!※A3対応レーザープリンターに限ります。そのままシュレッダーにかけられる!資源ゴミとしてリサイクルが可能!※各自治体の基準に従って処理してください。
サイズA4
寸法(mm)222×310
差し替え可能で書き込める!クリアーファイル カキコ 差し替え式が登場
その他PP表紙、ペンホルダー付き、表紙裏ポケット付き
サイズA4タテ型30穴
ポケット数10枚(20ポケット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×317×21
最大収納枚数(枚)ポケット:30
クリアーファイル サイドイン ヒクタス±(透明)専用ポケット。ポケットは書類を内側から入れるので、脱落しにくく持ち歩きにも便利。A3サイズを見開きのまま収納可能。
サイズA4タテ
色透明
仕様エンボス加工
材質PP
幅(mm)235
高さ(mm)303
穴数6穴(ヒクタス±スティック・タイプ専用)
シート厚さ(mm)(ポケット)0.05
アズワン品番64-8835-61
1パック(5枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
A3サイズの用紙が見開きで収容できます。
サイズA4
仕様見出しシール付き
材質表紙/R-PP
幅(mm)222
高さ(mm)307
厚さ(μm)200
縦(mm)307
横(mm)222+222
1冊
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様PP 表紙、ペンホルダー付き、表紙裏ポケット付き
サイズA4 タテ型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約235×311×20
ポケット40ポケット(20枚)
パチンと留まる新機構の綴じ具を使用。
1~100枚までしっかりファイリング。
0.3mm厚透明P.P.表紙なので開けずに中の書類が確認できます。
サイズA4タテ
収納枚数100
材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン
厚さ(mm)表紙生地/0.3
タイプタテ型
種類フラットファイル
背幅(mm)6
穴数2
縦(mm)300
横(mm)225
グリーン購入法適合
窓付きで中の書類が確認しやすいA4紙製ファイルです。環境に優しい"ゼロプラスチック"で、120gsmのリサイクル紙とトレーシングペーパーを使用しています。メモ書きスペースがあり直接書き込めるのも紙製ファイルの特徴です。カラフルな10色アソート入りです。フランス製。環境に優しい紙製のA4ファイルです。L字型で使いやすく、ファイルに直接書き込むことができます。
色10色アソート
サイズA4
タイプ縦
縦(mm)310
横(mm)220
1セット
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
衝撃に強い三角形状で内容物をしっかり保護。カレンダー、大型ポスターの梱包に最適。内容物の詳細を書き込めるメモ欄付き。
材質Eフルート段ボール使用
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズA4
スマートバリューの書類保存キャビネット。引き出しの中には幅100mmのボックスファイルが楽々5個入ります。保管データを書き込める罫線入。
サイズA4判用
グリーン購入法適合
仕様金具脱着可能、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
付属品連結金具:1箱につき2枚付
材質ダンボール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×550×288
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×530×259
病理組織学検査、および生殖試験における標本類のチャック付き・スタンドタイプの保存容器です。
フィルムの材質は耐衝撃性・バリア性・シール適性に優れ、内ポリエチレン・外ナイロンの2層構造です。
フィルム表面にはインデックスを直接書き込めるラベル印刷加工がされています。
別売のヒストファイルボックスは、ヒストパックのサイズに合わせて仕切板で自由に間仕切りできます。
オープンスペースで手軽にディスカッション。移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ BIG PAD。少人数で行うミーティングに最適。高精細4K液晶パネル搭載。スムーズに書き込める専用タッチペン同梱。ペンと指を自動判別してスムーズなタッチ操作を実現。サイネージの幅が広がる横置き/縦置き/斜め設置対応。20点マルチタッチ対応。AG処理保護ガラスに抗菌加工。4K画像対応の簡易メディアプレーヤー内蔵。PCと接続すれば自動で画面を表示。PCからのコマンドコントロールに対応。16時間の連続稼働時間。組み合わせて使えるBIG PAD用アプリケーション
付属品AC電源コード(2ピン)(約3m)、タッチペン(1本)、USBケーブル(約3m)、CD-ROM、ロゴシール、保証書、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、ケーブルクランプ、USBメモリーカバー、取扱説明書、リモコン受光部シール
質量(kg)約22(ディスプレイ部のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)130
電源AC100~240V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1163×78×686(ディスプレイ部のみ※突起部を除く)
入力信号【コンピューター】映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)4000:1
液晶パネル50V型ワイド(対角125.730cm)TFT液晶
画素ピッチ水平 0.2854×垂直 0.2854(mm)
最大解像度3840×2160ドット
画面表示寸法(mm)横1095.84×縦616.41
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray、Ave.)
設置方法横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45°、4点留め(ピッチ400mm×200mm)(ネジM6)
入力端子コンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
スピーカー(出力)10W+10W
出力端子音声:RCAピン(L/R)(1系統)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式検出方式:赤外線遮断検出方式、PC接続端子:USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統)、電源供給:USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA)、タッチ操作:最大20点マルチタッチ、保護ガラス: 厚さ約3mm、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm
バックライトLED直下型
稼働時間(時間)(連続)16
入出力端子LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)350(標準値)
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
関連キーワード