用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-2251
質量(g)22
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.51
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番169-6483
適合機種B18N-F、B18N2-F
質量(g)340
外径×刃厚×内径(mm)180×1.85×20
1枚
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
新興製作所 電気のこぎり ARS-180用 替刃
用途軟鉄材・非鉄金属(アルミ・銅)用
1枚
¥379
税込¥417
当日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有
適合電気丸のこ
種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)12.7
材質M42コバルトハイス
取扱説明書(1.2MB)
用途鉄工用
外径(Φmm)307
内径(Φmm)25.4
厚さ(mm)2.2
刃数60
適合機種LA305-C
適合切断材鉄工
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質鉄(SK材)
適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル
トラスコ品番378-0074
電圧(V)単相100
消費電力(W)1140
最大出力(W)1650
グリップ部(mm)Φ41
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)86
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途竹などの切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様竹挽目
刃数20枚目
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。
日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-2269
質量(g)48
板厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
摩耗したブレードは素早く交換が可能です。最大幅12mmまでのPVC絶縁フラットケーブルのストリッピングが可能です。
用途ワイヤーストリッパー1264-180用替刃
寸法(mm)W4×D5
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。
背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様7寸目
刃数28枚目
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。背金が短いので木工材料の切り落としができます。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様8寸目
刃数23枚目
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。
電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。
寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-2285
質量(g)22
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.52
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
摩耗したブレードは素早く交換が可能です。フレキシブル電源ケーブル、延長ケーブル、制御ケーブル、センサー/アクチュエータケーブルのストリッピング用です。
用途ワイヤーストリッパー1274-180用替刃
寸法(mm)W4×D5
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
刃数23枚目
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。
長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。
刃渡り(mm)180
ピッチ(mm)(刃)1.0
トラスコ品番769-2293
全長(mm)約398
板厚(mm)0.3
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
刃長(mm)175
ピッチ(mm)1.41
仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚
トラスコ品番818-5768
材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)
全長(mm)210
質量(g)26
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-2277
質量(g)38
板厚(mm)0.5
切り幅(mm)0.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
刃長(mm)172
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番818-5770
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)205
質量(g)23
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
¥509
税込¥560
当日出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)13
1丁
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.75
仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番818-5772
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)220
質量(g)31
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途竹などの切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様竹挽目
刃数20枚目
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。
レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。
刃幅(mm)40
質量(g)75
タイプ替刃収納式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。
薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
刃数23枚目
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。
刃渡り(mm)180
仕様8寸目
刃数23枚目
材質(グリップ)エラストマー樹脂
刃厚(mm)0.4
適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
刃幅(mm)13
剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂
全長(mm)395
質量(g)180
ピッチ(mm)3.75
板厚(mm)0.9
切り幅(mm)1.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ