デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用
質量(g)約120(箱含む)
電源単4電池1本付き
温度範囲(℃)-10~+50℃
精度(℃)温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)
幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150
サンプリング10秒
表示単位0.1℃
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)120
本体寸法(mm)220×65×23
1目盛1℃
温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)±2(それ以外:±4)
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
精度(℃)±2
材質本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)Φ106×43
質量(g)80
測定範囲(℃)-40~50
1目盛(℃)2
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性防水
材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)217×64×19
質量(g)146
電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級IPX4
測定間隔10秒
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
材質ポリスチレン樹脂、アクリル、アルミ他
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雨型
取扱説明書(2.08MB)
TKG品番9-0626-0301
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
防水性に優れた最高最低温度計です。
自動校正機能を搭載しています。
12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)
精度±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.56×105(センサー)
防塵防水性能IP56
測定温度範囲(℃)-40~155
RoHS指令(10物質対応)対応
ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95
質量(g)134(電池含む)
使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)
電源単3アルカリ電池×1(付属)
測定範囲(℃)-82~45
精度(℃)±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.5×17.8(センサー)
センサケーブル長さ(m)1
表示更新時間17秒毎
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最高/最低値のメモリ機能を搭載した温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)76×19×95
質量(g)134(電池含む)
使用温度範囲(℃)5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)
電源単3アルカリ電池×1(付属)
測定範囲(℃)-50~70
精度(℃)±0.5(-35~55℃)、±1.0(その他)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.5×15(センサー)
センサケーブル長さ(m)3
表示更新時間17秒毎
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
最高・最低温度をバーグラフ表示をする防滴タイプ(日常生活防水)のデジタル温度計です。
最高温度と最低温度を感覚的にもわかりやすいバーグラフで表示します。
現在温度はデジタル数値で常時表示。
MIN / MAXボタンで最高・最低温度もデジタル数値で確認が可能。
防滴タイプ(日常生活防水)で水回りでの使用も可能です。
※防水ではありません。
壁掛け用。
材質ABS樹脂
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×90×33
本体質量(g)約131(電池含)
温度精度±1℃(0~50℃)
測定温度範囲(℃)-40~50
設置場所壁掛け用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴
取扱説明書(0.72MB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
非接触で測定できる放射温度計です。
耐衝撃タイプです。
温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時)
測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。
バックライト機能付です。
測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。
HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。
温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。
HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。
三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)
質量(g)252
寸法172×46×119mm
出力1mW以内(JISクラス2)
電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-60~760
精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
使用温度(℃)0~50
距離係数30:1
オートパワーオフ無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)
レーザー波長(nm)635~660
取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
吸盤付きのデジタル温度計です。
電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。
防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止)
貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。
吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。
小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な
シーンでご活用いただけます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC
電源CR2025×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23
本体質量(g)約44(電池含)
温度精度±1℃(0~40℃)
保証期間6ヶ月間
表示単位0.1℃
測定温度範囲(℃)-20~60
設置場所吸盤
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.94MB)
デスクにコンパクトに置ける小さな温湿度計。
オフィスやご自宅のデスクトップの温度、湿度チェックに。
パーソナルスペースに合わせて選べるカラフルな6色。
最高/最低温度・湿度メモリー機能付き。
用途オフィスや書斎などのデスク周りに、加湿器周りに、洗面所や脱衣所周りに、トイレ周りに、インテリアとして、観葉植物周りに
付属品取扱説明書、CR2032×1
材質(本体)ABS樹脂/アクリル
本体寸法(mm)約33×52×16
本体質量(g)約22.6(電池含)
精度(%)湿度計:±5(45~70%常温)/±8(それ以外)
保証期間6か月(メーカー保証)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度計:±1(0~40℃)/±2(それ以外)
・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74
本体質量(g)約63(電池質量を含む)
液晶サイズ62×62mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様監視対象:ガス 検出タイプ:低圧力降下最小流量:-200 slm最大流量:200 slm電源電圧:5 Vパイプの直径範囲:22 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:1.3バール最低対象温度:-20 ℃最高対象温度:+80℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM3000Sensirion SFM3000低圧力降下デジタル流量計. Sensirion SFM3000デジタル流量計は、空気、非刺激性ガスなどを正確に測定することができ、大容量の用途向けに設計されています。 センサ本体を流れるときの圧力降下が非常に低いため、ラボ用途、医療換気装置、呼吸器用途などの過酷な状況での使用に最適です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 測定結果はすべて内部で線形化と温度補償が行われます。 SFM3000流量計には、保護キャップ / カバーあり又はなしのタイプを用意: ; 123-7150 123-7150 1-100934-01 SFM3000-200 (保護キャップ / カバーなし) ; 123-7149 123-7149 1-100932-01 SFM3000-200C (保護キャップ / カバーあり). 動作電源: 5 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス 低圧力降下 流量範囲: ±200 slm (双方向) 標準精度: 測定値の±1.5 % 高速更新時間: 0.5 ms ゼロオフセット、ドリフトなし 22 mm ISO5356-1:2004円錐継手
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様監視対象:ガス 検出タイプ:デジタル質量最小流量:0 slm最大流量:20 slm電源電圧:3.5.→ 9 Vパイプの直径範囲:15.35 mm接続タイプ:2線式I2C最大圧力:6 bar, 10 (Over Pressure) bar最低対象温度:0 ℃最高対象温度:+50℃動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃シリーズ:SFM4100Sensirion SFM4100デジタル質量流量計. Sensirion SFM4100は、空気や非刺激性ガスの流量を測定するように設計された、大規模なOEM用途向けの製品です。 このセンサは、Sensirionの特許取得済みのCMOSensRセンサ技術に基づいています。この技術により、センサ素子、信号処理、及びデジタル較正の回路が1つのマイクロチップに一体化されています。 このデバイスは、広いダイナミックレンジで優れた精度を発揮します。また、流量信号は内部で線形化と温度補償が行われます。. 流量範囲: 0 → 20 slm 標準精度: 測定値の±3 % 作動圧力: 0 → 6 bar 許容過圧: 10 bar 動作電源: 5 → 9 V dc 2線式I2Cデジタルインターフェイス フロー継手: Legris Carstick 6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード