20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)10.3 トラスコ品番855-6211 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)10 機能自動ON/OFF ノズルHJG120-30VAN
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)20.6 トラスコ品番855-6209 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)7.8 ノズルHJG120-30VAN
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計です。
用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。 幅(mm)318 質量(kg)12 高さ(mm)259 奥行(mm)240 消費電力(W)1000 電源単相100V 電源コード(m)5 給水方式水道直結タイプ 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)12.3 トラスコ品番855-6207 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)12.4 トラスコ品番855-6210 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)9 機能自動ON/OFF ノズルHJG120-30VAN
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
幅(mm)370 質量(kg)19 高さ(mm)726 奥行(mm)621 消費電力(W)830 電源単相100V 給水方式水道直結タイプ
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)14.8 トラスコ品番855-6206 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)24.8 トラスコ品番855-6208 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
欠品中

材質炭素鋼 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。 イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。 洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。 適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ アズワン品番64-6749-17
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷

エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
電源(V)3相 AC200V 付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m) 危険物の類別非危険物
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高圧洗浄機 (モータ駆動・自動運転タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。 プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります) 食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 極数4極 形式全閉外扇屋内形 電圧(V)三相200 構造三連プランジャポンプ 始動方式じか入 外観移動密閉形 モータ種類横形
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)