39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。 仕様又釘付き 材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。 材質鉄・亜鉛メッキ
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。 又釘本数(100m:60本、20m:15本)
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。 各種結束に。 フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。 庭や畑への野生動物の侵入防止に。 線径(Φmm)2.0 材質/仕上鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆 番手#14
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。 線径(Φmm)1.6
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくい仕様です。
用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。 材質SUS304 ピッチ(mm)120 ワイヤー径(Φmm)1.6 番手#16
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,820 税込2,002
当日出荷

1巻(20m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本) 材質SUS304 寸法D(mm)55 寸法B(mm)65 寸法C(mm)35 仕上BA
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線
緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線。とげの部分はアルミ製です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。 材質(鉄線)鉄、(ビニール被膜・とげ)アルミ 番手14 太さ(mm)2
1箱
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。 ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に! キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。 折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。 対象動物 材質ポリプロピレン 長さ(mm)210 幅(mm)175 ブラック 高さ(mm)27
1袋(6枚)
599 税込659
当日出荷

侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304 寸法D(mm)8 寸法B(mm)19 寸法C(mm)30 仕上BA
1組
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷

ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに 対象動物鳥類 材質プラスチック 長さ(mm)512 幅(mm)122 高さ(mm)53
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

箱入りだから持ち運びが楽々!保管に便利!
種別放牧用有刺鉄線 ピッチ4 線径(Φmm)1.9
1巻(100m)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など 長さ(mm)600 材質ポリプロピレン グレー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視覚的な威嚇効果が高いAGに対し、十分な防犯機能を備えながらも威嚇的になりすぎない、私たちが住む風景の中に違和感なく溶け込んでいくようなものを目指しました。 古くから忍び返しとして使用されてきた、尖らせた竹や木のようなより単純な造形が日本の街並みにはふさわしいと考え、×というシンプルな形状を採用しました。 先端部分をアルミ型材で制作可能な最薄の寸法で押出すことで鋭さを出し、防犯性能を高めています。
付属品アンカーボルト(M6×45)×4本、ドリルねじ(4×13)×4本 材質アルミ押出材(アルマイト仕上) 質量(kg)2 プレーンシルバー(つや消し) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60mm x 1000mm x 100mm
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)有刺鉄線
ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。 長さ(m)20 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1 番手16 太さ(mm)1.6
1箱
12,980 税込14,278
翌々日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フェンスガード
フェンスや策の乗り越え防止バリア ユニット単位で設置可能 錆びにくいSUS仕様 強力接着剤(別売)1本で10ユニット接着できます
セット内容10ユニット、ネジ、プラグ 材質SUS 刃高(mm)25
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

1個
7,660 税込8,426
翌日出荷


MK(丸喜金属本社)忍び返し スチール
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。 付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 長さ(mm)533 幅(mm)533 溶融亜鉛メッキ
1枚
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ステンレス アムレット
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)。黒色、小型で外観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。 付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装 黒(塗装) 高さ(mm)65
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)STアムレット忍び返し500
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして トラスコ品番144-3476 セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)500 質量(g)330
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

MK(丸喜金属本社)STアムレット忍び返し308
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能) 小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして トラスコ品番144-3475 セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)308 質量(g)200
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

ダイキン工業手動操作弁(ねじ取付形)
RoHS
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付方式ねじ 呼び径3/8 最大流量(L/min)25 最高使用圧力(MPa)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。 材質ステンレス(SUS304) シルバー
1セット
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。
用途防犯、忍び返しとして。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)500 幅(mm)500 シルバー
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)忍び返し ステンレス
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。 付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ 長さ(mm)533 幅(mm)533 電解メッキ
1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。 材質スチール タイプハンドパック
1パック(16本)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷

金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。 材質 表面処理めっき
1袋(18本)ほか
529 税込582
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘラクレス400R6E
耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。 手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。 操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。
用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに 仕様(ISEA CUT)5 質量(g)540
1双
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘(スチール) バリューパック
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。 トラスコ品番225-2175 材質スチール 幅(mm)20 全長(mm)50 素地 タイプハンドパック 寸法d(mm)4.2 呼び4.2 表面処理素地 番手#8 胴部形状スムース
1パック(20本)
599 税込659
翌々日出荷

なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに 仕様(ISEA CUT)5
1双
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg アズワン品番68-1883-73
1個
14,000 税込15,400
翌々日出荷

強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知 探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm 寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870) 質量(kg)1.2(サーチコイル740g) 電源単3乾電池(1.5V)×4 警報方式LED表示と信号音 マイゾックスコード210956
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷