スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
仕様又釘付き
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質鉄・亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

有刺鉄線 ステンレス製
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)1.6
ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。
又釘本数(100m:60本、20m:15本)
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。
各種結束に。
フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。
庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)2.0
材質/仕上鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆
番手#14
ステンレス製で錆びにくい仕様です。
用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。
材質SUS304
ピッチ(mm)120
ワイヤー径(Φmm)1.6
番手#16
ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
長さ(m)20
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
番手16
太さ(mm)1.6
1箱
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線。とげの部分はアルミ製です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質(鉄線)鉄、(ビニール被膜・とげ)アルミ
色緑
番手14
太さ(mm)2
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)
材質SUS304
寸法D(mm)55
寸法B(mm)65
寸法C(mm)35
仕上BA
線径(Φmm)1.6
長さ(m)20
エスコ品番EA951AV-1
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
線径(Φmm)1.9
長さ(m)100
エスコ品番EA951AV-21
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)
小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして
トラスコ品番144-3475
セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)308
質量(g)200
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
線径(Φmm)1.6
長さ(m)100
エスコ品番EA951AW-11
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
線径(Φmm)1.6
長さ(m)100
エスコ品番EA951AV-11
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
線径(Φmm)1.6
長さ(m)20
エスコ品番EA951AW-2
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)
小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして
トラスコ品番144-3476
セット内容コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)500
質量(g)330
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304
寸法D(mm)8
寸法B(mm)19
寸法C(mm)30
仕上BA
ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。
用途鳥の飛来・動物の侵入防止。
対象動物鳥類
仕様直噴距離/72m
材質ABS樹脂・ステンレス
長さ(cm)約50
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
約Φ90~約Φ200のパイプに取付ける時や、規格バンド(TH-60SB、TH-89SB、TH-114SB)の剣の数を多くしたり、少なくしたりし
たい場合に使用します。また、丸パイプ以外の角パイプ等を固定したい場合にも使用できますが、場所にもよりますので、しっかり取付けられるか確認が必要です。また、忍び返しTH-500SA、TH-
308SAが、付属のビスで固定しにくいパイプ等にも使用できます。
材質SUS304
質量(g)90
仕上BA
適合パイプ径(Φmm)約50~200
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット
材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)533
幅(mm)533
色溶融亜鉛メッキ
軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
防犯に最適です。スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。天井付け、正面付けが可能です。
用途防犯、忍び返しとして。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)500
幅(mm)500
色シルバー
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)。黒色、小型で外観を損ないません。
用途防犯、忍び返しとして。
付属品コンクリート用ねじ2本、鉄板用ねじ2本
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:カチオン電着塗装+焼付塗装
色黒(塗装)
高さ(mm)65
複数枚連結して使用できます。
用途防犯、忍び返しとして。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー×各2セット
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解メッキ
長さ(mm)533
幅(mm)533
色電解メッキ
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付方式ねじ
呼び径3/8
最大流量(L/min)25
最高使用圧力(MPa)13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)1.2
厚さ(mm)4.5
材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製品。他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。
シリーズシーフガード
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード