スタンダードなスチール製の有刺鉄線です。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
仕様又釘付き
材質/仕上スチール(SWMGS-2)/溶融亜鉛メッキ
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質鉄・亜鉛メッキ
線径(Φmm)1.9
長さ(m)100
エスコ品番EA951AV-21
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
ステンレス製で錆びにくい仕様です。
用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。
材質SUS304
ピッチ(mm)120
ワイヤー径(Φmm)1.6
番手#16
こんなお得な商品も!

有刺鉄線 ステンレス製
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
サビに強いステンレス(SUS304)使用。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)1.6
ビニール被覆と亜鉛メッキ鉄線により耐久性に優れています。
又釘本数(100m:60本、20m:15本)
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。
各種結束に。
フェンスや塀に巻付けて不審者の侵入防止に。
庭や畑への野生動物の侵入防止に。
線径(Φmm)2.0
材質/仕上鉄(SWMNGS-2)、針:アルミ/ビニール被覆
番手#14
緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線。とげの部分はアルミ製です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質(鉄線)鉄、(ビニール被膜・とげ)アルミ
色緑
番手14
太さ(mm)2
線径(Φmm)1.6
長さ(m)100
エスコ品番EA951AV-11
1個
¥6,310
税込¥6,941
翌日出荷
線径(Φmm)1.6
長さ(m)20
エスコ品番EA951AV-1
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
線径(Φmm)1.6
長さ(m)100
エスコ品番EA951AW-11
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)
材質SUS304
寸法D(mm)55
寸法B(mm)65
寸法C(mm)35
仕上BA
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。
軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。
小型で景観を損ないません。
鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。
小動物の出入りを防ぎます。
ステンレス製でサビにくく長持ちします。
駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304
寸法D(mm)8
寸法B(mm)19
寸法C(mm)30
仕上BA
こんなお得な商品も!

マット 猫よけ用 3枚入
モノタロウ
¥159
税込¥175
のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。
対象動物猫
材質ポリプロピレン
長さ(mm)210
幅(mm)175
色ブラック
高さ(mm)27
1袋(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
箱入りだから持ち運びが楽々!保管に便利!
種別放牧用有刺鉄線
ピッチ4
線径(Φmm)1.9
ネコのイタズラ対策に。
材質ポリプロピレン
長さ(m)2
色黒
高さ(mm)(トゲ)18
規格2m巻
4分割タイプ2パック入り。
天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。
効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物ネコ
1パック(30g×2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。
柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに
対象動物鳥類
材質プラスチック
長さ(mm)512
幅(mm)122
高さ(mm)53
1袋(2個)
¥899
税込¥989
欠品中
こんなお得な商品も!

鳥除けマット PP製
モノタロウ
¥899
税込¥989
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。
特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。
プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。
簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。
薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など
長さ(mm)600
材質ポリプロピレン
色グレー
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減
対象動物ネコ
付属品台座
質量(g)320(台座含む・乾電池除く)
電源アルカリ単二乾電池4本(別売)
モード切替切/超音波A/超音波B
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)
センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)
電池寿命約120日(1日10回動作時)
設置場所屋内/屋外(防滴構造)
アズワン品番64-8965-84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード