スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
定番什器の角バーやスリットに取り付けOK!小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。ナチュラルな木目、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、木枠付きのシナ合板の4カラーからお選びいただけます。背面もシナ合板(穴無し)で2枚合わせにしています。
セット内容パネル×1、壁面取付金具×4
材質パネル:合板 強化含浸紙貼り ラッカー塗装、取付金具:スチール製 ユニクロームメッキ
耐荷重(kg)20
パネル厚(mm)20.5
穴径(Φmm)パネル:6
寸法(mm)穴の芯々:25
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔合板、インシュレーションボード
表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質シナベニア
幅(mm)600
厚さ(mm)4
色シナベニア無地
品名ウッディボード シナベニア無地
穴径(Φmm)5
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)20
板厚(mm)4
耐荷重N(kgf)20
穴ピッチ(mm)25
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げ無地
材質プリント合板
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×1830
穴ピッチ(mm)30
穴径(Φmm)8
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
トラスコ品番448-4594
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)4
材質/仕上シナベニア
質量(kg)2.89
色シナベニア無地
タイプ板面:無地
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)30
板厚(mm)4
縦(mm)1820
耐荷重(N)30
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げ無地
1箱(3枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
お徳用タイプ。
横ぶれ防止金具が付いています。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
材質シナ合板(コア 植林木)
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サイズフック部
耐荷重1
アズワン品番61-7176-58
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ
高さ(mm)450
合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
厚さ(mm)10
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、四辺切り放し
構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mm
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)1200
幅(mm)600
厚さ(mm)3
寸法(mm)600×1200
品名パンチングボード
奥行(mm)6.5
耐荷重(kg)20
板厚(mm)3
耐荷重N(kgf)20
ねじ穴(Φmm)5
ピッチ(inch)ねじ穴:1
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。
材質シナ合板
長さ(mm)1~1800
幅(mm)1~900
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。
リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。
木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。
天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。
色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。
天然素材ならではの風合いをお楽しみください
材質シナ合板
色ダークブラウン
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
関連キーワード