ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
穴あきボードを石こうボード壁に固定する金具です。
材質スチール(カチオン塗装)
色黒
耐荷重(kg)10(固定パーツ4個使用)
1パック(4個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
パンチングボードと取付面との間に、簡単に空間をつくることができる専用止め具です。
用途パンチングボードを木、コンクリート等に取り付ける際にご使用頂く、専用止め具です。
小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意!
リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。
パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き
材質パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ
直径(Φmm)6(パネル穴)
寸法(mm)25(穴の芯々)
穴あきボード専用石こうボード取付金具。
石こうボードと穴あきボードを固定することで簡単に壁面収納を作成いただけます。
材質(本体)スチール クロムメッキ、(ネジ頭部)ユリヤ樹脂、(ネジ)スチール、(ピン)スチール PP
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入
穴径(Φmm)4
棚受け金具棚柱用
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
スタイリッシュな黒のパーティション。スネークフック(オプション)の使用してのパネル展示やリーフレットホルダー(オプション)を取付する事ができます。板面のみとなりますので設置にはアルミポールが必要となります。
仕様有孔ボード(ブラック塗装)
付属品無し
色ブラック
高さ(mm)1800
タイプ両面
適合品番(アルミポール)AR32T18B1、AR32T18B2、AR32T18B4など
パーツがセットになって、すぐに取付・使用できます
石膏ボードに取付できる止め具セット入り
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
色(ボード)白
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
2×4材などに有孔ボードやメッシュパネルを取り付け!
収納や装飾の幅が広がります。
たわみや横ブレが気になるときは、ビスで固定することもできます。
取り付けるパネルは6mmまで。
適合パネル厚さ(mm)6まで
石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
昇降式作業台ERD-WDK12070Wの専用オプション有孔ボードです。作業台に追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■個口数:1個口■材質:スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:デスクへの取付ネジ■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:30kg
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
壁面を収納スペースとして活用。フックに引っ掛けるだけ、小物をすっきり整理整頓。立てかけてもOK。タテにもヨコにも設置可能。取り付け金具付き。
用途お部屋のインテリア、色々な壁面、洗面・キッチンに。壁面収納、壁掛け収納、浮かせる収納、パンチングボード、ペグボードとして。
材質本体:天然木化粧繊維板、フック:スチール
耐荷重(kg)フック1本あたり7、全体10
穴ピッチ(mm)30
机の上をスッキリと片づける、3パターンの使い方が可能な小型有孔ボード
セット内容ボード、台座、ケーブルフック2個、トレー、ペン立て小、ペン立て大、引っ掛けスタンド2個、ネジ2本、ボルト2本、アンカー2本、 取り付け位置ガイド、日本語取扱説明書
材質鉄・ABS
質量(kg)台座込:約1.8
質量(g)ボード:約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボード:300×33×247、台座込:300×110×265
保証期間購入日より6カ月
取付可能厚(mm)パネル:22まで
静止耐荷重(kg)1.0(※平置きのみ、各パーツ含む)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
省スペースでゲーミングデスクの収納拡張!クランプ式のカスタムパネル
セット内容【組み立て用パーツ】クランプボード×2、組合せクランプ(L字すべり止め)×1、組合せクランプ(ハンドル付きL字)×1、支柱用パネル×1、クランプボード固定用アタッチメント(小)×12、クランプボード固定用アタッチメント(大)×3、ネジ(小)×6、ネジ(大)×4、皿ネジ×4、六角レンチ×1【後付けパーツ】コントローラースタンド×2、ヘッドホンスタンド(L字)×1、ヘッドホンスタンド(皿)×1、L字フック(小)×2、L字フック(大)×4【その他】日本語取扱説明書
材質プラスチック、スチール
質量(kg)約1.1(全パーツ取り付け時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)後付けパーツなし:255×95×490、後付けパーツ取り付け時:285×190×510
保証期間購入日より6カ月
取付可能寸法(mm)奥行:約50以上
取付可能厚(mm)約9~73
静止耐荷重(kg)1.5(後付けパーツ含む)
取付可能幅(mm)約40以上
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。
材質スチール/スチール/粉体塗装
直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)
フタ裏に取り付け可能な赤色の有孔ボード。気軽に取り出したいものを取り付けることができます。コンパクトに見えて、存在感も収納力もばっちり。ヨドコウから新しい”収納”の提案です。※合計1kgを超える収納物もしくは収納物の形状や取り付け位置によってはフタが勢いよく閉まりやすくなります。※有孔ボードに取り付ける紐・フックは付属しません。
幅(mm)700
高さ(mm)350
梱包数1
1枚(1枚)
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
高さ(mm)1754
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
最大積載量(kg)1面5.0まで
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)1800
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
最大積載量(kg)1面5.0まで
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ
有孔ボードやワイヤーメッシュを丸棒に取付できるパーツです
適合タテ用
材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×10mm)、皿ボルト、ナット(鉄M3×14mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
簡単な組み立てで、フックやエスカンを使用し自由にディスプレイ出来ます。
材質ABS
線径(Φmm)3.8(ネット)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
Pハンドルトルクスタイプレンチ用ホルダー。
ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質シナベニア
幅(mm)600
厚さ(mm)4
色シナベニア無地
品名ウッディボード シナベニア無地
穴径(Φmm)5
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)20
板厚(mm)4
耐荷重N(kgf)20
穴ピッチ(mm)25
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げ無地
便利な有孔ボード付きのデスクです。オプションで、収納トレーやフック、ホルダーなどを取付けできます。有孔ボードに必要な道具類をまとめて整理整頓でき、すぐに手が届く位置に収納スペースを作ることができます。天板は高圧メラミン化粧板で、傷つきに強く、耐久性が高い仕様になっています。有孔ボードには棚板が付いているので、梱包材や小箱などを置くことができます。有孔ボードの四隅にケーブルの出し入れができるホルダー付きです。回すことで穴のサイズを調整できます。
高さ(mm)1700
奥行(mm)770.5
間口(mm)1500
耐荷重(kg)200
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(天板)木(高圧メラミン化粧板)
色(天板)グレー
色(フレーム)ホワイト
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのクリップホルダーです。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様本製品を有孔ボードに固定する取付け金具が2枚付属。 (ネジ付き)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションの樹脂フック4種です。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様・プラスチックSシングルフックx6個入り サイズ:W17xD55H52mm 耐荷重2kg・プラスチックMシングルフックx4個入り サイズ:W17xD75xH52mm 耐荷重2kg・プラスチックU字フック1個入り サイズ:W46xD48xH52mm 耐荷重2kg・プラスチックスバネクリップx1個入り サイズ:W25xD55xH52mm 耐荷重2kg
1セット(12個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのツールBOX(小)です。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
容量(L)約0.4×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×70
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのツールBOX(大)です。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
容量(L)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×65×70
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのツールBOX(中)です。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
容量(L)約0.6×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×70
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ERD-WDK12070W、RAC-WDKT15077W 用共通オプションのスチール製フック6種です。(計12本入り)。有孔ボードに追加することで、すぐ手が届く位置に収納スペースを作れます。穴ピッチ38mmの有孔ボードに取り付けできます。
仕様・スチールメタル吊り下げフックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg・スチールメタル吊り下げダブルフックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ20mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ30mm 耐荷重6kg・スチールメタルループフックx2個入り サイズ:Φ100mm 耐荷重6kg・スチールメタルU字フックx2個入り サイズ:L50mm 耐荷重6kg
1セット(12個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
移動可能なキャスターと有孔ボードを備えた機能的なサービスボード取付け専用キャリー。
付属品ベース取付ボルト×4、ワッシャ×12、ボード取付ボルト×8、取扱説明書×1
トラスコ品番833-8051
質量(kg)24.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176×500×840
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)49(5)
耐荷重N(kgf)ベース:1960(200)
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
つっぱり相棒用の専用オプション品。取付プレートはビス穴が多く、さまざまなフックなどが取付できます(4mmのボルト、ビスをご使用ください)。取付プレートに有孔ボードをつけることも可能です。屋内用。耐荷重3kg
色ブラック
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用の六角レンチセット。
全てのレンチの長軸側には、ボールポイントを採用し、高い作業性を確保しています。
ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。
付属品レンチホルダー
セット内容8本組:PH-2/PH-25/PH-3/PH-4/PH-5/PH-6/PH-8/PH-10
寸法(mm)六角レンチ(2/2.5/3/4/5/6/8/10)
1セット(8本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
人間工学に基づいたTハンドルのビットドライバーのセット
使用頻度の高い8種類のビットをセットにしました。
マグネットの「クイックチェンジ」ハンドルによって、片手でビットの交換が素早く簡単にできます。
有孔ボードやマグネット面に取り付け可能なビットホルダー付
アズワン品番64-8896-92
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
付属品レンチホルダー
セット数8本組
先端形状トルクスタイプ
アズワン品番64-5107-61
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
付属品レンチホルダー
セット数8本組
先端形状六角
六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ