スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
材質シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
薄型タイプ(18mm厚)の両面有孔ボードです。
外寸法・幅(mm)1800
仕様ボード面:有孔ボード、有孔ボード
付属品なし
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)1200
幅(mm)600
厚さ(mm)3
寸法(mm)600×1200
品名パンチングボード
奥行(mm)6.5
耐荷重(kg)20
板厚(mm)3
耐荷重N(kgf)20
ねじ穴(Φmm)5
ピッチ(inch)ねじ穴:1
石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。
リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。
木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。
天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。
色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。
天然素材ならではの風合いをお楽しみください
材質シナ合板
色ダークブラウン
穴径(Φmm)5
穴ピッチ(mm)25
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質シナベニア
幅(mm)600
厚さ(mm)4
色シナベニア無地
品名ウッディボード シナベニア無地
穴径(Φmm)5
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)20
板厚(mm)4
耐荷重N(kgf)20
穴ピッチ(mm)25
ねじ穴(Φmm)5
表面仕上げ無地
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重約7.90
溶融点(℃)1399~1454
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プリント合板
厚さ(mm)4
寸法(mm)910×1830
穴ピッチ(mm)30
穴径(Φmm)8
見た目スッキリ!
安全設計!
連結ボード。
スタンダード30mm厚の両面有孔ボードです。
穴は5Φ、30mmピッチとなります。
適合品番アルミポール32(AR32T18A1、AR32T18B1、AR32T18C1、AR32T18A2、AR32T18B2、AR32T18C2、AR32T18A4、AR32T18B4、AR32T18C4)アルミポール48(AR48T18A4、AR48T18B4、AR48T18C4、AR48T21A4、AR48T24A4)
材質ボード表面/裏面:有孔ボード/有孔ボード
付属品なし
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
縦位置でも横位置でも活用できるフレキシブルな有孔ボード展示パネル
色アイボリー
幅(mm)940
奥行(mm)30
材質パネル:有孔加工ポリ化粧板LVL合板 枠フレーム:アルミ
壁面を収納スペースとして活用。フックに引っ掛けるだけ、小物をすっきり整理整頓。立てかけてもOK。タテにもヨコにも設置可能。取り付け金具付き。
用途お部屋のインテリア、色々な壁面、洗面・キッチンに。壁面収納、壁掛け収納、浮かせる収納、パンチングボード、ペグボードとして。
材質本体:天然木化粧繊維板、フック:スチール
耐荷重(kg)フック1本あたり7、全体10
穴ピッチ(mm)30
スタイリッシュな黒のパーティション。スネークフック(オプション)の使用してのパネル展示やリーフレットホルダー(オプション)を取付する事ができます。板面のみとなりますので設置にはアルミポールが必要となります。
仕様有孔ボード(ブラック塗装)
付属品無し
色ブラック
高さ(mm)1800
タイプ両面
適合品番(アルミポール)AR32T18B1、AR32T18B2、AR32T18B4など
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様板面:有孔ボード(カラーMDF)
質量(kg)9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×555×1835
棚木製
材質(脚)木製
有効寸法(mm)W835×H1185
関連資料組立手順書(2.93MB)
材質(本体)MDF板
材質(フレーム)PVC
穴ピッチ(mm)約254(1インチ)
アイテック パンチングボード用フックT中キャップ黒の上にセットして、棚板として使用できます。
高さ(mm)1754
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
最大積載量(kg)1面5.0まで
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)1800
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
最大積載量(kg)1面5.0まで
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)5
高さ(mm)450
奥行(mm)25
均等荷重(kg)15
最大積載量(kg)15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ
高さ(mm)450
仕様キャスター(ストッパー付)
トラスコ品番868-5014
質量(kg)16.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)982×550×1800
材質(棚板)有孔ボード
材質(枠)アルミ
材質(脚部)スチールパイプ(メラミン焼付塗装仕上)
1台
¥69,980
税込¥76,978
34日以内出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
取付は、木・コンクリート用、石膏ボード用、吸盤をご用意し、さまざまな壁面に対応できます(別売)
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます(別売)
材質樹脂
ピッチ1インチ(約2.54cm)
穴径(Φmm)5
便利な有孔ボード付きのデスクです。オプションで、収納トレーやフック、ホルダーなどを取付けできます。有孔ボードに必要な道具類をまとめて整理整頓でき、すぐに手が届く位置に収納スペースを作ることができます。天板は高圧メラミン化粧板で、傷つきに強く、耐久性が高い仕様になっています。有孔ボードには棚板が付いているので、梱包材や小箱などを置くことができます。有孔ボードの四隅にケーブルの出し入れができるホルダー付きです。回すことで穴のサイズを調整できます。
高さ(mm)1700
奥行(mm)770.5
間口(mm)1500
耐荷重(kg)200
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(天板)木(高圧メラミン化粧板)
色(天板)グレー
色(フレーム)ホワイト
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)5
有孔ボード付きマルチワゴン。マルチワゴンに有孔ボードを合わせた便利な収納。 シンプルなフォルムと清潔感のあるカラーでいろんな場面で使えます。
用途マルチワゴン
材質天板・フレーム・取手:天然木(ラバーウッド剤)、棚板・有効ボード:繊維板
幅(mm)540
質量(kg)5
高さ(mm)720
奥行(mm)220
耐荷重(kg)天板:5.0、棚板:2.0、底板:10.0
塗装ラッカー塗装
ピラシェル棚柱に有孔ボードや化粧板などを取付けできます。取付方法:柱の間隔に合わせて小ねじなどでパネルをブラケットに取付ます。左右2個入
穴径(Φmm)4
棚受け金具棚柱用
ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。
耐荷重(kg)0.4
ピッチ(cm)2.5
仕様・有孔ボード用パーツ ・穴直径0.5cm、板厚0.4センチのボードを推奨しております。
材質アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×10×3
移動可能なキャスターと有孔ボードを備えた機能的なサービスボード取付け専用キャリー。
付属品ベース取付ボルト×4、ワッシャ×12、ボード取付ボルト×8、取扱説明書×1
トラスコ品番833-8051
質量(kg)24.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176×500×840
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)49(5)
耐荷重N(kgf)ベース:1960(200)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
収納棚と有孔ボード付きのシンプルなデザインデスク。縦の空間を有効活用し、コンパクトさを実現。ラダー(はしご)のようなデザインが部屋を圧迫させず、スッキリとしたフォルムでインテリアとして馴染む。マグネットが使える有孔ボード付きでデスク周りをスッキリ。背面クロスバーでしっかりした安定感。汚れてもお手入れしやすい塩化ビニル樹脂加工。
用途勉強机、ワークデスク、書斎机として
材質天板・棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)・合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(紛体塗装)
幅(mm)855
高さ(mm)1585
奥行(mm)515
耐荷重(kg)棚板5、天板30、全体35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5×51.5×158.5
組立時間約30-40分
物流現場などで使用するラベルプリンター用のカートです。工場や研究所の計測機器用カートとしても使えます。
天板には落下防止用のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームやタブレットスタンドを取り付け可能です。
直径100mmの大型キャスターでスムーズな移動が可能です。
中棚と底板は、はフチ無しの棚、またはフチ有りのトレイ状に設定可能です。
中棚の高さは収納するものの高さに合わせて設定可能です。
大型フックが2個付属します。
背面パネルが有孔ボードになっており、市販のフックなどが取り付け可能です。
付属品S字フック×1
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚/スチール+メラミン焼付塗装
質量(kg)約20.4
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×450×983
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板:620×440×20
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
メンテナンス用工具類や部品などを収納して作業場所までキャスター移動できるワゴンです。総耐荷重も400kgでポータブルバッテリーなどの重量があるものを載せて移動もできます。3段式トレーで収納力もあり、棚の底面には傷付け防止用の保護マットを付属しております。本体は丈夫なスチール製で、サイドには有孔ボードを備えているので、付属の樹脂フックで工具類を吊るすことができます。本体上部の前後には、工具類を差込む穴もあり、すぐに使うときには便利です。
仕様■出荷形態:ノックダウン組立式■出荷形態備考:ダンボール梱包■個口数:1個■付属品:有孔ボード取付けフック12本セット(1袋)■必要工具:プラスドライバー, スパナ, 手袋■組立人数:2■組立時間:約40分■収納部有効内寸_W:約640mm■収納部有効内寸_D:約440mm■収納部有効内寸_H:約55mm・棚板3枚(ゴムラバー付き)・樹脂フック(赤色)4種12個入り※※本体サイド有孔ボードに取付け可能
材質スチール
材質(車輪)PU
総耐荷重(kg)約400
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
色ブラック
高さ(mm)1510
奥行(mm)410
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ANGLIGHT(アングライト)は、日本有数の家具産地である、福岡県大川市に本社を構える家具メーカー【関家具】から生まれたブランドです。【釣りをもっと気軽に】というテーマのもと、釣り人の生活をより快適にするアイテムを発信し、家具業界と釣り業界を盛り上げることを目指しています。開発スタッフ全員釣りが大好きな、釣り人による、釣り人のためのファニチャーブランドです。シェードは釣具とアウトドア用品をスマートに収納可能です。ロットスタンド型54OPシェルフとディスプレイ型40ワードを展開。お気に入りのアイテムをディスプレイする事と大容量収納を両立した、理想の収納スタイルを実現しています。
材質MDF/強化紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×540×1776、40ワード:400×540×1776/54OP:540×260×1776
質量(kg)44
棚板ワードローブ:可動棚2枚/オープンボード:可動棚1枚
色ブラック
棚板数(枚)2
関連キーワード