直径6ミリの小さな印面が簿記事務に最適です。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
シリーズXスタンパー
印面種別浸透印
ネームスタンパー用の補充インキです。
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
材質HDPE/バイオマスプラ
色乳白色
タイプブロック有/厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
種別ノンスリップマット
色ブラック
対応商品PHR-JP
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)300
内容物が見えない不透明タイプ。
色半透明
材質HDPE
型ブロック有
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が透けて見えるタイプ。
材質HDPE
色半透明
型ブロック有
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
トラスコ品番245-1985
種別ノンスリップマット
材質天然ゴム
厚さ(mm)22
質量(kg)1.7
色ブラック
穴径(mm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(長辺×短辺)(mm)400×600
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。
・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。
・塗装作業がすぐれています。
用途一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)
色白
荷姿16kg
塗布面積(m2/缶)106~123 2回塗り
主な用途一般建築物
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性艶有、防カビ、付着性、耐水、耐久
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)0.13~0.15
1缶(16kg)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
定番の不透明タイプ。
材質HDPE
色乳白
型ブロック有
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様嵌合1:SNコンテナー B#24(水抜孔有)●嵌合2:SNコンテナー B#31W●嵌合3:SNコンテナー B#36孔有●嵌合4:SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ●嵌合5:サンボックス 36-2 孔無●嵌合6:サンボックス 36-2A●嵌合7:サンボックス 36-2B●嵌合8:サンボックス 36-2C●嵌合9:サンボックス 36-2D
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)312
短辺(mm)(外寸)393
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:328、長辺:528
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
ネスティング高さ(mm)163
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)300
材質PP
高さ(mm)(内寸)540
容量(L)612
短辺(mm)(外寸)1000
長辺(mm)(外寸)1400
有効内寸(mm)短辺:880、長辺:1280
圧縮荷重(kN[kgf])100[10200]
外寸法・高さ(mm)753
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)518
バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。
バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。
材質HDPE/バイオマスプラ
色乳白色
タイプブロック有/薄手
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質スチール
アズワン品番64-8237-57
RoHS指令(10物質対応)対応
許容質量(kg)5
1台
¥2,898
税込¥3,188
46日以内出荷
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)約2.1
サイズ21.5
使用温度範囲(℃)0~50
表面処理非光沢
レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×160
表示色1677万色 sRGB91%/DCI-P3 75%
解像度1920×1080
応答速度Typ:20ms/OD:10ms(GtoG)
入力端子HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)V:178/H:178
スピーカー2W×2
コントラスト3000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
使用湿度範囲(%RH)10~90
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)250
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
こんなお得な商品も!

折りたたみボックス 台車用 蓋付
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
屋外用は防水生地を採用しており雨風からしっかりと中のお荷物を守ります。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。
種別フタ有
材質ポリエステル(防炎合格品)
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が透けて見えるタイプ。
材質HDPE
色半透明
型ブロック有
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約115(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面・壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)131
短辺(mm)(内寸)316、(外寸)360
長辺(mm)(外寸)805
有効内寸(mm)短辺:309、長辺:752
圧縮荷重(kN[kgf])65.1[6640]
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)122
工具不要で組立簡単。
ガススプリング上下昇降機構付。
背もたれロッキング機構付きの肘付きOAチェアです。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン、脚部/ナイロン、張地/アクリル、クッション/ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸(mm)130×84×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
材質PP+補強材(スチール)
色ブルー
高さ(mm)(内寸)669
容量(L)820
短辺(mm)(外寸)1143
長辺(mm)(外寸)1190
有効内寸(mm)短辺:1085、長辺:1130
圧縮荷重(kN[kgf])167.6[17100)
外寸法・高さ(mm)760
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)654
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
仕様嵌合1:サンテナー B18●嵌合2:サンテナー B18-2●嵌合3:サンテナー B18-4●嵌合4:サンテナー B18-5 (M)網目●嵌合5:サンテナー B18-5 (B)ベタ 底面水抜き孔有●嵌合6:サンテナー B18-6●嵌合7:サンテナー B18-7
材質PE
高さ(mm)(内寸)49
短辺(mm)(外寸)438
長辺(mm)(外寸)628
有効内寸(mm)短辺:388、長辺:576
圧縮荷重(kN[kgf])23.3[2375]
外寸法・高さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)40
材質EPP30倍
色ブルー
高さ(mm)【外寸】430
容量(L)61.5
短辺(mm)【外寸】385【有効内寸】317
長辺(mm)【外寸】626【有効内寸】558
圧縮荷重(kN[kgf])3.5kN(357kgf)
内寸(高さH)(mm)350【有効内寸】340
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。充実したアフターサービス。高品質且つ最適な価格でご提供
適合機種LBP244/241 MF467dw
適合規格E&Qマーク
印字枚数10200枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
適合メーカーキャノン
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約110(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能
取付場所台所など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面。壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
感知方式熱式(定温式)(特種65℃相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホンマイク。
装着方式耳栓タイプ
特性リモコンマイク
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、 取扱説明書
適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
質量(g)(本体)約3、(マイク部)約3
コード長さ(m)1.2(Y型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)14×21×19、(マイク)8×7×33
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)98
サウンドシステム密閉型
最大許容入力(mW)8
有孔加工により雨水が溜まりにくい果樹の熟成促進用クロスです。
用途果樹園の地面への敷設用に。
材質アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
厚さ(mm)0.16
色アルミ/ナチュラル
長さ(m)50
耐久性約6カ月
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/5cm)縦545、横506
XR50/100モタード、NSR50/80(エイプタイプD)のホイールが装着できるスイングアームです。
スイングアーム幅は184187mmで製作しています。
スイングアーム内側にコの字型のブレーキストッパーが溶接されています。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※リアショックはXRモタード純正(リンク式)対応。
PA1484の異物混入防止フード専用のシールドです3点のボタンで隙間なくしっかり固定し、製品への体毛落下を防止します
仕様ボタン3個付
材質ポリカーボネート
適合(目安)クラス1000~
サイズフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥22,980
税込¥25,278
32日以内出荷
XR50/100モタード、NSR50/80(エイプタイプD)のホイールが装着できるスイングアームです。
スイングアーム幅は184187mmで製作しています。
スイングアーム内側にコの字型のブレーキストッパーが溶接されています。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※リアショックはXRモタード純正(リンク式)対応。
ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
73日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ