スマートフォンカメラ用の2倍望遠レンズ。クリップタイプだからスマートフォンに挟むだけの簡単装着で手軽に使用可能。
独特なデザインのクリップを採用し、デュアルカメラの形状に対応しています。
SNSでひときわ目立つために、いつもの写真をワンランクアップさせるクリエイティブツールです。
レンズ形状望遠レンズ
セット内容レンズ、クリップ、キャップ
質量(g)26(クリップ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×43×65(クリップ含む)
取付可能厚(mm)14以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
取付クリップの開きを防ぐ落下防止ネジを採用。レンズ位置を調整できる可動式リングと組み合わさり、幅広いスマホへの対応と安定感を両立しております。光学ガラスにマルチコートを施し、高い水準での画質を提供。広い視界によりほとんどのスマホで周辺のケラレが出にくく、取り付けてすぐに撮影に移行できます。スマホから外して8倍単眼鏡として使用できます。ねじって繰り出すツイストアップ式アイカップにより接眼部を引き出すだけで単眼鏡になるので、スマホを使いたくない場所などでも活躍します。
付属品クリップ・ポーチ・レンズクロス
質量(g)59
タイププリズム:ダハプリズム/BK7
外径×高さH(Φmm×mm)31×90
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)20
レンズ構成4群6枚
アズワン品番64-6437-89
画角10.6°
装着方式強化クリップ(マウントM17x1.0mm)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(2倍)です。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(2倍)です。 。スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。
付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー
材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル
寸法(mm)Φ約40×H約92×D約60 ※レンズ+クリップ
質量(g)約86 ※レンズ+クリップ
レンズ形状望遠2倍レンズ
対応機種各種スマートフォン
最大挟み幅(mm)クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35
再生材使用使用
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
クリップで簡単に固定できる望遠レンズ
標準画角を5倍ズームに変換(コンバージョン)
光学ガラスレンズ採用
クリップ式のアタッチメント
レンズキャップ・レンズポーチ・レンズ拭き布 付属
カメラレンズ位置が本体側面から20mm位まで
iPhone4 4S 5対応
スマートフォンの厚み20mm以下
旅の景色をスマートフォンで残せる、コンバーション・レンズの世界へようこそ!
ちっちゃくて、軽くて、カンタン取付けだから、旅のお供にピッタリ。
遠くの被写体を近くに寄せたり、近づけない被写体をより大きく撮影したい時に効果的です。
付属品レンズキャップ、レンズポーチ、レンズクリナー
レンズ形状望遠レンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
スマホに装着できる望遠レンズです。
遠く離れた被写体の表情までくっきりで捉えます。
・倍率:18倍、超広角16mmレンズの18倍相当・広角24mmレンズの12倍相当
・装着方法:2ステップで簡単装着。クリップで挟んで、ネジで固定するだけ(※詳しい装着方法はパッケージに記載しております)
・対応端末:本製品はiPhone15シリーズ、14シリーズ、13シリーズで装着確認済みです。
対応機種:
・iPhone、スマートフォン各種
・レンズの直径17mm以内
・スマホの端からカメラレンズの中心が42mm以内
・スマホの厚み10mm以内
※上記サイズを超えるものは非対応となります。
※端末やケースの形状により装着できない場合があります。
<ケースの場合>
レンズ部分に高さのあるケースまたはカメラ保護レンズや保護フィルムをご使用の場合、きちんと取り付けることができない場合があります。その際は外してから本製品をご使用ください。
・付属品:・レンズカバー(対物・接眼)
・アイカップ
・クリーニングクロス
※スマートフォン、撮影小物は付属しません。
用途スマホに装着し、望遠レンズとしても使用可能。
また卑俗のアイカップで、単眼鏡としても使用可能です。片手で持てるので両手がふさがりません。
■ポイント
・遠くのものを大きく映せるスマホ用望遠レンズ
離れた被写体の表情まではっきり映します
・長めのクリップで幅広い端末に対応
・収納時の傷を防ぐレンズキャップ付属
・ストラップホール付き
落下防止のためのストラップや好きなキーホルダーをつけられる
■こんな場面で大活躍!
現場調査 /ロケハン / スポーツ観戦 / 運動会・発表会 / バードウォッチング / 山登り・アウトドア / テーマパーク
材質ABS+PVC+ガラス
色ブラック
質量(g)約94.7(本体)、約165.4 (パッケージ込)
レンズ形状望遠
端末仕様対応:スマートフォン
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
リアルプロクリップレンズは、スマートフォンやその他ガジェットでの撮影に使える光学コンバージョンレンズ。
望遠7倍は光学ガラスを採用したレンズで、動物園など被写体に近づけないアウトドアで大活躍。
リアルプロクリップレンズ 望遠7倍は付属のアイカップを付けると地上観察用に単眼鏡として使うこともできる優れものです。
光学系にマルチコーティングを施した光学ガラス、ボディに丈夫なプラスチック素材を採用しています。
内部の乱反射を抑え、使いやすく仕上げています。
コーティングマルチコート
材質(レンズ)光学ガラス
ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(8倍)です。ライブやスポーツ観戦など、遠くの被写体を高画質で拡大撮影できます。また、付属の望遠鏡用カバーをレンズの溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能です。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(8倍)です。 。スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。 。付属の望遠鏡用カバーをレンズの溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能。ライブやスポーツ観戦などで席が遠くても、見たい対象を拡大して見ることができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。
付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、望遠鏡用カバー、レンズクリーナー
材質レンズ:アルミニウム・ガラス、望遠鏡カバー:アルミニウム・シリコン、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:ポリカーボネート、収納ポーチ:ポリエステル
寸法(mm)Φ約138×H約76×D約320 ※レンズ+クリップ
質量(g)約125 ※レンズ+クリップ
レンズ形状望遠8倍レンズ
対応機種各種スマートフォン
最大挟み幅(mm)クリップ:奥行方向:約15、縦方向:約35
再生材使用使用
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
セット内容対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1
寸法(mm)本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
1個
¥1,605
税込¥1,766
当日出荷
5mm~100mmまで広角から超望遠距離の変更が可能。DCタイプのオートアイリスレンズ
仕様F1.8/5~100mm、CSマウント
寸法(mm)Φ48×110(H)
質量(g)200
タイプ超望遠DC
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
サーモグラフィの完璧なセット:testo 883-1 サーモグラフィの望遠レンズセットは、簡単に交換可能な望遠レンズ、予備バッテリ、卓上充電器、ケースが付いて、個別に購入するよりもお得です。測定対象が広がり、より長く測定を実行するアプリケーションにも最適な装備です。
ポートレート撮影やスポーツ撮影などに最適な望遠137mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つ大口径単焦点レンズ「XF90mmF2 R LM WR」は豊かなボケ味を持ち、絞り開放からシャープな描写を誇る、優れた描写性能を兼ね備えた大口径単焦点レンズです。
口径食を最小限まで排する8群11枚(EDレンズ3枚含む)の光学構成と、円形絞りから生み出される美しいボケ味は、ポートレート撮影をはじめ様々なシーンで印象的な描写を約束します。
色ブラック
付属品レンズキャップ
質量(g)540(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.2倍、0.3倍(35mm判換算)
フィルター直径(Φmm)62
レンズ単焦点望遠レンズ
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:75.0×105
撮影範囲0.6m -∞
レンズ構成8群11枚(EDレンズ3枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)
マウントXマウント
焦点距離f=90mm(35mm判換算:137mm相当)
画角17.9°
最大口径比F2
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
付属品望遠レンズ12° x 9°/ケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/スペアバッテリ/卓上充電器、USBケーブル付/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書
ディスプレイ静電容量式タッチパネル
視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)
温度分解能(℃)0.04(40 mK)
フォーカスマニュアル
画素数320 × 240 pixel
バックライト3段階に調整可能
空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)
焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)
フレームレート27Hz
スペクトル範囲7.5 ~ 14μm
1セット
¥899,800
税込¥989,780
22日以内出荷
35mm判換算で152mm~609mm相当の焦点距離をカバーする超望遠ズームレンズです。EDの高画質を可能にします。また、AFには高速なリニアモーターを採用し、5.0段分の手ブレ補正や、小型・軽量設計を実現したことにより、超望遠領域での手持ち撮影が可能。飛行機やモータースポーツなどの撮影における、動きの速い被写体の撮影にも適しています。さらに、本製品は、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造に加え、最前面のレンズに施したフッ素コーティングによる優れた撥水・防汚性能も備えます。これらの高いタフネス性能により、屋外の様々な天候下での撮影にも対応します。
色ブラック
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ94.8×210.5(ワイド端)、270(テレ端)
質量(g)1,375(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.19倍(テレ端)
フィルター直径(Φmm)77
レンズ超望遠ズームレンズ
撮影範囲1.75m~∞(ズーム全域)
レンズ構成14群21枚 (EDレンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)
絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)
マウントXマウント
焦点距離f=100 - 400mm(35mm判換算:152 - 609mm相当)
画角16.2°- 4.1°
最大口径比F4.5(ワイド端)、F5.6(テレ端)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
ポートレート撮影やスナップ撮影に最適な中望遠レンズ「フジノンレンズ XF50mmF2 R WR」は、明るい開放F値2.0、焦点距離76mm相当のレンズで、豊かなボケ味を実現します。
小型軽量・スタイリッシュなデザインで高速AFが可能なため、軽快なスタイルで撮影をお楽しみいただけます。
独自開発のX-TransTM CMOSセンサーの性能を余すことなく引き出す高い解像性能を持つ中望遠レンズです。
ED非球面レンズ1枚を含む7群9枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式でステッピングモーター駆動により静音かつ高速なAFを実現しています。
外装には金属製パーツを全面に用い、高級感と堅牢性を兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用。
絞りリングやフォーカスリングの使用感も追求し、快適な操作性を発揮します。
さらに防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス
質量(g)200(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.15倍
フィルター直径(Φmm)46
レンズ単焦点中望遠レンズ
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:60×59.4
撮影範囲39cm - ∞
レンズ構成7群9枚 (ED非球面レンズ 1枚)
絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)
マウントXマウント
焦点距離f=50mm (35mm判換算:76mm相当)
画角31.7°
最大口径比F2
ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(16倍)です。ライブやスポーツ観戦など、遠くの被写体を高画質で拡大撮影できます。また、付属の望遠鏡用カバーをレンズ溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能です。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(16倍)です。 。スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。 。付属の望遠鏡用カバーをレンズの溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能。ライブやスポーツ観戦などで席が遠くても、見たい対象を拡大して見ることができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。しっかり装着できる、ホルダータイプを採用しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。
付属品ホルダー、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズ固定用ホルダー(機器本体用)、レンズ固定用ホルダー(アクセサリー取り付け用)、望遠鏡用カバー、レンズクリーナー
材質レンズ:アルミニウム、ガラス望遠鏡カバー:アルミニウム・シリコン、ホルダー:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:ABS、収納ポーチ:ナイロン・EVA
寸法(mm)Φ約52×H約85×D約219 ※レンズ+ホルダー
質量(g)約440 ※レンズ+ホルダー
レンズ形状望遠16倍レンズ
対応機種各種スマートフォン
最大挟み幅(mm)クリップ:約65~約100幅のスマートフォン対応
再生材使用使用
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
testo883はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子、温度分解能0.04℃を採用した高画質赤外線サーモグラフィです。最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でも焦点合わせを確実に行うことができます。内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能です。タッチスクリーン搭載、デジタルズーム機能、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載しています。標準レンズと望遠レンズがセットになったセットです。
用途配電盤や分電盤の発熱管理、設備保全に。研究開発に。建物診断に。
付属品ケース、USBtype-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、標準レンズ30°×23°、望遠レンズ12°x9°
トラスコ品番243-0233
セット内容ケース、USB type-Cケーブル、ACアダプタ、Li-ion充電池、キャリーストラップ、Bluetoothヘッドセット、USB type-Cケーブル
材質PC(プラスチック)/ABS
幅(mm)171
高さ(mm)236
使用温度範囲(℃)-15~+50
奥行(mm)95
電源(V)3.7
ディスプレイ3.5インチ
解像度赤外線(ピクセル):320×240
測定温度範囲(℃)-30~650
空間分解能(mrad)1.7mrad/0.7
測定視野角(°)30×23/12×39
最小表示(℃)0.04
1セット
¥819,800
税込¥901,780
21日以内出荷
Raspberry Pi HQ Camera本体と組み合わせて使用する望遠レンズユニットです。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
600mmの手持ち撮影を実現した超望遠レンズ
仕様防塵防滴
付属品レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)取扱説明書、保証書
長さ(mm)227
質量(g)1270
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)92.5
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)600(35mm判換算)
レンズ構成10群17枚
撮影距離(m)1.4
絞り(最小)22
アズワン品番64-9618-61
マウントマイクロフォーサーズ
画角4.1°(対角線)
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
スマートフォン(カメラ付)を天体望遠鏡など光学機器に取付けて撮影できます。適合条件を満たしていればフィーチャーフォンなどスマートフォン以外の端末でも撮影できます。
天体望遠鏡に取付けて月面や惑星の撮影、顕微鏡に取付けてミクロ撮影、フィールドスコープに取付けて野鳥の撮影などがお楽しみいただけます。
取付部を無段階で調整できるため、多くのスマートフォンに対応。
また天体望遠鏡、顕微鏡など円筒形の接眼部を持つ機器であれば柔軟に対応します。
付属品補助スリーブ×3個、スペーサー×2個、取扱説明書
適合(スマートフォン)幅58~110mm、高さ108~200mm、厚さ15mm以下、レンズ中心から左10~40mm、右23~70mm以内、レンズ中心から上6~45mm、下81~158mm以内(接続可能接眼部)Φ19~53mm、高さ20mm以上の円筒形
寸法(mm)149×90×56(突起部含む)
質量(g)178(補助スリーブ含む)
耐荷重(g)約300以下(推奨)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
重さは235gの超軽量、フィルターサイズは46mmの小ささ。短い缶コーヒー(250ml)より一回り小さい、超コンパクトサイズの300mm(APS-Cのため、35mmフルサイズ換算450mm相当)。標準レンズと比べても同等か、それ以上に軽く扱いやすい大きさに収まります。ブレにシビアな超望遠でも、最新のミラーレスカメラならISO感度を上げて、手持ちで超望遠スナップが楽しめます。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離0.92m(92cm)、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-461(金属製ネジ込み式)
質量(g)235(Tマウントは除く)
フィルター直径(Φmm)46(リア34)
レンズ望遠ミラーレンズ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)61×74.5
焦点距離(mm)300
レンズ構成8群8枚
撮影距離(m)最短0.92
フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス
明るさF7.1(固定)
1kgを大きく切る725gの軽さ。APS-Cフォーマット専用設計とすることで、900mm(35mmフルサイズ換算1,350mm)としては圧倒的なコンパクトサイズを実現しました。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離2.61m、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-861(金属製ネジ込み式)
質量(g)725(Tマウントは除く)
フィルター直径(Φmm)86(リア34)
レンズ望遠ミラーレンズ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)96.1×168
焦点距離(mm)900
レンズ構成7群7枚
撮影距離(m)最短2.61
フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス
明るさF11(固定)
重さは545gの超軽量、フィルターサイズは77mmの小ささ。APS-Cフォーマット専用設計とすることで、600mm(35mmフルサイズ換算900mm)としては圧倒的なコンパクトサイズを実現しました。きれいにつながったリングを実現する光学設計。最短撮影距離1.77m、マクロ最大倍率0.4倍(1/2.5倍)とマクロレンズに近い倍率での撮影を楽しめます。映画用レンズの回転角に近い、270°も回転するフォーカスリングで、シビアなピント合わせが可能です。
仕様絞り羽根:なし、フード:専用フード(付属)MH-775(金属製ネジ込み式)
質量(g)545(Tマウントは除く)
フィルター直径(Φmm)77(リア34)
レンズ望遠ミラーレンズ
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)88.6×125
焦点距離(mm)600
レンズ構成8群8枚
撮影距離(m)最短1.77
フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカス
明るさF8(固定)
コンパクトなサイズながらもF2.4という明るいF値を持つ中望遠レンズです。第7レンズにガラスモールド非球面レンズを使用し像面湾曲を防ぎ、第6レンズにED(異常分散)ガラスレンズを使用して色収差を抑えています。美しいボケ味と高精細な描写を両立するこのレンズは、ポートレート撮影で威力を発揮します。また、最短撮影距離26.7cmを利用した、最大撮影倍率0.5倍のマクロ撮影も特徴です。
色ブラック
付属品レンズキャップ
質量(g)215(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.5倍
フィルター直径(Φmm)39
レンズ単焦点中望遠マクロレンズ
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.1×63.6
撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:26.7cm~2.0m
レンズ構成8群10枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)
絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全20段)
マウントXマウント
焦点距離f=60mm(35mm判換算:91mm相当)
画角26.6°
最大口径比F2.4
1個
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
各部にシーリングを施し、レンズ内部に水滴や埃などが入りにくい防塵・防滴構造。35ミリ判換算で 460mm相当の超望遠レンズ。第2・第5レンズにEDガラスを用い、インナーフォーカスシステムを採用した光学系により、画像の品位を低下させる諸収差を徹底的に補正。クリアでコントラストの高い画像を実現するとともに、大幅な小型化を達成しています。軽快な使用感で、スポーツ写真など動きのある被写体にも最適。 簡単な操作で着脱できる回転式三脚座を装備しています。
付属品フード(PH-RBK77)/ソフト ケース(S120-210)
長さ(mm)184
質量(g)1070
倍率0.24倍
レンズ超望遠単焦点
最大径(Φmm)83
焦点距離(mm)300(460)
レンズ構成6群8枚
撮影距離(m)1.4
マウントKマウント
フィルター外径(mm)77
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
明るい開放F値と円形絞りの採用により、美しいボケ味を堪能できる中望遠レンズ。デジタル画像に最適化した最新の光学系を採用し優れた描写力を発揮。プラスチックマウント採用、小型軽量設計で、持ち歩きしやすく手軽に撮影が楽しめます。
長さ(mm)38.5
質量(g)122
倍率0.15倍
レンズ望遠単焦点
最大径(Φmm)63
焦点距離(mm)50(76.5)
レンズ構成5群6枚
撮影距離(m)0.45
マウントKマウント
フィルター外径(mm)52
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から2種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6657
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥3,698,000
税込¥4,067,800
20日以内出荷
testo 890はテストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ高精細の最上位モデルです。6.6°の超望遠レンズが付属しています。さらに用途に合わせて、42°/25°/15°から1種類のレンズを選ぶことができます。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
用途高圧電線や、ソーラーシステムのホットスポット検知、精錬所などの巨大な工場プラント内の不具合箇所の特定
付属品ケース、SDカード(2GB)、USBケーブル、キャリングストラップ
トラスコ品番356-6658
セット内容本体、レンズ、レンズケース、レンズプロテクタ
材質ABS
幅(mm)253
測定範囲-30~+650℃
高さ(mm)111
使用温度範囲(℃)-15 ~ +50
奥行(mm)132
電源(V)充電式専用バッテリ
温度表示最小:0.04℃
ディスプレイ4.3インチ
解像度赤外線:640×480pix(SR機能使用時:1280×960pix)
測定温度範囲(℃)-30~+1200℃(オプション使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.45MB)
空間分解能(mrad)レンズにより異なる
焦点距離最小:10cm~/42°レンズ使用時
フレームレート33Hz
測定視野角(°)6.6(他レンズにより異なる)
1セット
¥2,998,000
税込¥3,297,800
20日以内出荷
【主な特長】。軽量化と高画質を高次元で実現している「RF600mm F4 L IS USM」の光学系を受け継ぎ、レンズ後部に最適な拡大光学系を配置し、ミラーレス一眼用交換レンズとしては極めて軽量な焦点距離1200mmの超望遠レンズを実現。小型軽量化し、実用性を増した超望遠レンズの登場により、天体や野生動物、航空機、スポーツといった撮影シーンにおいてユーザーの撮影領域を拡大します。蛍石レンズとスーパーUDレンズなどの活用により色にじみのないクリアでシャープな高画質を実現しています。また、焦点距離をそれぞれ1.4倍、2倍に伸長する別売りの「エクステンダー RF1.4x」「エクステンダー RF2x」(両機種ともに2020年発売)を装着することが可能です。【搭載テクノロジー】。〇理想的な色収差補正、蛍石レンズ。蛍石レンズの採用により、撮影画像の色収差のほぼ完全な除去を実現しています。鮮明でシャープな描写と高画質が魅力です。〇蛍石に匹敵する光学性能、スーパーUDレンズ。二次スペクトルの除去に効果の高い、低屈折・低分散特性を持った光学素材、蛍石のように異常分散特性を備え、2枚で蛍石1枚にほぼ匹敵するUDレンズ。その光学性能を大幅に向上させたスーパーUDレンズは、色収差の補正、レンズ本体のコンパクト化に大きく貢献しています。〇ASC(Air Sphere Coating)。フレア・ゴーストを大幅に抑制するコーティング技術ASCを採用。垂直に近い角度で入射する光の反射防止に高い効果を発揮します。〇フッ素コーティング。レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティングです。乾拭き後に静電気を帯びにくくホコリなどを寄せ付けにくいのが特長で、表面が滑らかで傷つきにくく水滴がつきにくい特性もあります。〇高精度なレンズ内手ブレ補正、IMAGE STABILIZER。IS(イメージ・スタビライザー)は、撮影時の手ブレをレンズ側で補正するキヤノン独自のレンズ内手ブレ補正機構です。暗所や手持ち撮影などにも安心して臨めます。〇高速AFを実現する、リングUSM。高トルク・高レスポンスなモーターにより、素早いピント合わせを可能にします。USM(超音波モーター)搭載により、高速で高精度かつ快適なオートフォーカスを実現します。〇快適なフォーカシングを実現、リアフォーカス。レンズのコンパクト化と高速・精密なAF制御、優れたホールディングバランスを実現するリアフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。〇フルタイムマニュアルフォーカス。オートフォーカスの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にマニュアルフォーカスが可能です。〇防塵・防滴構造。ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵・防滴構造を採用しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
付属品レンズソフトケースLS1200、レンズフードET-160(WIII)、レンズキャップE-185C、レンズダストキャップRF
長さ(mm)537
質量(g)約3340
倍率(倍)最大撮影0.29
羽根枚数9枚(絞り)
フィルター直径(Φmm)差し込み52
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)168
レンズ構成18群26枚
撮影距離(m)最短4.3
絞り最小64
マウントRFマウント
1個
¥3,498,000
税込¥3,847,800
3日以内出荷
35mm判換算76-213mmという常用望遠全域を、F2.8の開放値でカバーする望遠ズームレンズ。
それに加え徹底した防塵・防滴・耐低温設計、トリプル・リニアモーター、XFレンズ史上最高峰の手ブレ補正技術など、最新技術が搭載され、過酷な状況下でもシャッターチャンスを逃しません。
人物やスナップなど撮影のみならず、スポーツや動物などの動きの速い被写体や、ネイチャーフォトなどのアウトドアでの撮影でも実力を発揮します。
色ブラック
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ82.9×175.9(ワイド端・テレ端)
質量(g)995(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.12倍(望遠)
フィルター直径(Φmm)72
レンズ望遠ズームレンズ
撮影範囲標準:1m~∞、マクロ:1m~3m
レンズ構成16群23枚(異常分散レンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)
マウントXマウント
焦点距離f=50 - 140mm(35mm判換算:76 - 213mm相当)
画角31.7°- 11.6°
最大口径比F2.8
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
1枚の非球面レンズと1枚のEDレンズを含む10群13枚のオールガラス製レンズです。
撮影範囲の全域で高い光学性能を発揮し、距離が離れた被写体でもクリアな画像を撮影可能。
フォーカスレンズの軽量化と高精度モーターの採用により高速かつ静かなAFを実現。
光学式手ブレ補正機能(約3.5段)搭載し、静止画、動画ともに手持ち撮影時の手ブレを抑えます。
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ69.5×111(ワイド端)、177(テレ端)
質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.2倍(テレ端)
フィルター直径(Φmm)58
レンズ望遠ズームレンズ
撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ:1.1m~3m
レンズ構成10群13枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)
マウントXマウント
焦点距離f=50 - 230mm(35mm判換算:76 - 350mm相当)
画角31.7° - 7.1°
最大口径比F4.5 - F6.7
広角27mmから望遠206mmまでの幅広い領域をカバーする高性能レンズです。
「Xシリーズ」の交換レンズとして初めて、20ヶ所にシーリングを施した防塵防滴構造を実現。世界最高5.0段の強力な手ブレ補正効果や、最速0.10秒の高速AFと合わせ、さまざまな撮影シーンで威力を発揮します。
比較的大きいレンズで構成される前部は動かさずに、中間部あるいは後部の比較的小さなレンズを動かす方式。
色ブラック
付属品レンズキャップ
寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ75.7×97.8(ワイド端)、158(テレ端)
質量(g)490(レンズキャップ・フード含まず)
倍率0.27倍
フィルター直径(Φmm)67
レンズ望遠ズームレンズ
撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:0.45m~∞
レンズ構成12群16枚(非球面レンズ4枚、異常分散レンズ2枚)
絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全17段)
マウントXマウント
焦点距離f=18 - 135mm(35mm判換算:27 - 206mm相当)
画角76.5°- 12°
最大口径比F3.5 - F5.6
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
見口部分がポップアップ(ツイストアップ)式となっていますので、見口の高さが変更できます。また強度に配慮しフルメタルボディとなっています(レンズ、目当ておよびグリップ部分を除く)。
光学系は従来のNLVシリーズ接眼レンズ同様に前面にマルチコートを施したフーリーマルチコートを採用。レンズ素材には高級ランタン系ガラスを使用し、鮮明な視野と優れたコントラストを実現しています。
アイレリーフ20mm統一のハイアポイント設計で、長時間の観測でも目が疲れにくく、メガネをかけたままでも全視野が見やすいです。
仕様(アイレリーフ)20mm
視界(見掛)50°
差込サイズ(Φmm)31.7
20、25、30、40mmではポップアップ式(ツイストアップ)見口となっており、従来のゴム見口仕様と比較して扱いやすさがアップしています。
プローゼル型2群4枚構成、像面が平坦で色収差がバランスよく補正された鮮明な像を結びます。
フーリーマルチコート採用の高性能アイピース。
差込サイズ(Φmm)31.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ