35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HEADS(ヘッズ)賞味期限シール
食品のセットアップギフトに最短の賞味期限を書き込めるシールです。販売時にも、スタッフさんが賞味期限のチェックがし易くなります。ボールペンでも書き込めます。
材質
1袋(100枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
429 税込472
10日以内出荷

使用期限がひと目で判別できるツールです。
アズワン品番4-1741-11
1巻(500枚)
899 税込989
当日出荷


食材の管理、開封、解凍後の保管は管理シールを貼ることで誰が見ても分かりやすくなります。 シールをはがす時にノリ残りをおさえた再剥離紙仕様。
仕様シート付(10枚)
1冊(500枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1シート(10枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(300枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1000枚×10巻)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オイル交換ステッカー モノタロウ 定期注文
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
1袋(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚(100枚)
369 税込406
4日以内出荷

キッチンぺッタで厨房のミス、ムダを改善。食材の情報を明記する事でミスをなくし、作業効率を向上させる貼って剥がせるキッチンぺッタメモです。消費期限が分からなくなり、廃棄する事になる食材を1つ1 つ個別に管理しますので消費期限不明がなくなります。貼って剥がせる!付箋の特徴を活かして使用済みのキッチン ぺッタを管理ノートや日報に貼り、食材の入出庫管理に役立 ちます。一枚ずつ剥がして使用するブロックタイプですので、剥離ゴ ミが出ないので異物混入の心配もありません。食品包装に適した無蛍光紙と、人体・環境に優しい水性糊を 使用しています。
材質クラフト
1箱(100枚×100冊)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10巻)
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべての孔あきラベルに対応。 軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。 他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。 ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。 通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。 段数1 質量(g)270 ラベル枚数(1巻当り)1000
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キッチンぺッタで厨房のミス、ムダを改善。食材の情報を明記する事でミスをなくし、作業効率を向上させる貼って剥がせるキッチンぺッタメモです。消費期限が分からなくなり、廃棄する事になる食材を1つ1 つ個別に管理しますので消費期限不明がなくなります。貼って剥がせる!付箋の特徴を活かして使用済みのキッチン ぺッタを管理ノートや日報に貼り、食材の入出庫管理に役立 ちます。一枚ずつ剥がして使用するブロックタイプですので、剥離ゴ ミが出ないので異物混入の心配もありません。食品包装に適した無蛍光紙と、人体・環境に優しい水性糊を 使用しています。
材質クラフト 間口W×奥行D(mm)23×60 商品構成アソート TKG品番9-0242-1301 TKG品番(2017)6-0221-1401
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

食品スーパー店頭での生鮮品・惣菜などの製造内容表示に最適なシールです。 プライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください。 他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
1冊(500枚)ほか
739 税込813
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広い用途で使用可能です。
用途通称パンチラベラーに使用できるシールラベルです。 ケース入数(巻)100
1ケース(100巻)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚(100枚)
239 税込263
4日以内出荷

1枚(100枚)
219 税込241
4日以内出荷

1枚(100枚)
239 税込263
4日以内出荷

寸法(mm)11×32 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007073145
1パック(340片)
269 税込296
当日出荷


屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン(ラベル) 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。 素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.08 材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 シルバー シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.15 粘着性より強く貼れる 入数5シート シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー、手書き
1冊(5シート)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SATO(サトー)UNO PROMOラベラー
販促用語と値引き後売価を同時に印字。 13種類の販促用語、用途名称を標準装備。 段階的な~%OFF表示を選択可能。 大きく見やすい文字で売価表示。"
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。 段数2 タイプ値引価格表示、販促用語表示等 インク色 質量(g)300 使用可能ラベル縦16×横26mm ラベル枚数(1巻当り)1000
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEIKO治工具SEIKO AO-3a油
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。) 油:薄青 関連資料SDSデータ(0.18MB) 取扱説明書(0.11MB)
1本(2mL)
2,898 税込3,188
8日以内出荷

SEIKO治工具SEIKO AO-2a油
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。) 油:無色 関連資料SDSデータ(0.17MB) 取扱説明書(0.11MB)
1本(2mL)
2,898 税込3,188
8日以内出荷

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体 表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 計量範囲100
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界最大!回転角度330°スムーズなタッチで片手でらくらく回せます。 大きく見やすい表示。スムーズなタッチで片手でらくらく回せる。 ガラス面を凸型にすることで、ホコリなどの汚れを簡単に拭き取れるようにし、ガラス面に汚れが固着しにくい構造にしました。 計量部は、信頼の従来型NKDAと同じ計量部を、メーターケースも同様に鉛レス銅合金「エコブラス」を採用し、安心・安全です。 質量を減量したことで運送も省エネ! 基準適合証印シールの有効期限に「年、月」を表示することで、有効期限がわかりやすくなりました。
適合流体 表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度55℃以下 最大使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 最大表示9.999.9m3 表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH)0~100 流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと) 文字サイズNKDA型の1.8倍 計量範囲100
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水溶性潤滑剤で適度な粘性があります。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が表示してありますので、有効期限の確認が容易です。 J-25Gは咄出口にアルミシールが無く、スムーズにご使用いただくことが可能です(クリアカラー滅菌パウチ包装タイプ)。 J-5Gは電子線滅菌済、J-25Gはγ線滅菌済。
1箱(25g)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

折りたたみ式テーブルを搭載しています。滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。包装材料を連続でシーリングできます。ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。
アズワン品番66-0004-49
1個
729,800 税込802,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本ずつ小分けパックに整列包装されており、手で切り離しが可能で持ち運びに便利です。、小分けパック毎に、ロットNo.と滅菌期限が表記されています。、スーパーシールキャップは書き込みやシールが可能なフラットタイプで、チューブと同様にオートクレーブも可能です。※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。、キャップ内側には一体成形されたエラストマー樹脂がシールされており、リーキングや長期保存での蒸発を軽減します。、凍結保存時に便利な最大許容量目盛りが印字されています。、チューブ側面の書き込みスペースはドット状(特許取得/No.5657655)になっており、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます。、最大遠心力:20,000RCF ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
1箱(100本)ほか
14,800 税込16,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本ずつ小分けパックに整列包装されており、手で切り離しが可能で持ち運びに便利です。、小分けパック毎に、ロットNo.と滅菌期限が表記されています。、スーパーシールキャップは書き込みやシールが可能なフラットタイプで、チューブと同様にオートクレーブも可能です。※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。、キャップ内側には一体成形されたエラストマー樹脂がシールされており、リーキングや長期保存での蒸発を軽減します。、凍結保存時に便利な最大許容量目盛りが印字されています。、チューブ側面の書き込みスペースはドット状(特許取得/No.5657655)になっており、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます。、最大遠心力:17,000RCF ※上記遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
1箱(100本)ほか
12,700 税込13,970
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけでダニを捕まえるシートです。誘引剤でダニを集め、シートの中の粘着材でピタッと捕獲します。(本品は殺ダニ剤ではありません)。期限を過ぎたら家庭ごみとしてポイッと廃棄できます。誘引剤は粉が落ちないタイプです。使用開始、終了時期を記入するシール付きです。
材質【生地】綿、【誘引剤】食品添加物・香料、【粘着材】スフ・ゴム系粘着材 外形寸法(cm)約12×17
1枚ほか
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
仕様●使いきりタイプ●材質:本体/PP、PE、ガラス●サイズ(W×D×H)mm:箱サイズ/215×65×300 商品本体サイズ/Φ14~18×H190●重量(g):1000(24本+箱)●発光時間:10~12時間●カラー:発光色/イエロー●入数:24本●用途:地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等に●使用期限/製造から6年●停電してもすぐ見つかる蓄光シール付き●A4サイズでオフィスの棚にもピッタリ収納可能●いざという時に便利な「災害伝言ダイヤル」記載●火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心●軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要●強風の中や水中でも使用可能 アズワン品番65-9338-84
1箱(24本)
4,800 税込5,280
翌々日出荷