「木 の 定規」の検索結果

69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみできて携帯に便利。180°のところでカチッと止まります。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に 材質 ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
長さ(mm)1000 幅(mm)50 厚さ(mm)7 寸法(mm)1000×50×7
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ずらりと揃った塗縁は10色。 あらゆる用途に対応して空間を演出します。
1箱(30本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

78079 丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定 動画あり
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう 仕様クイックアジャスト23cm 付属品捨て木1本、ストッパネジ(平) 質量(g)360 本体寸法(mm)350×105×26 角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
欠品中

竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に 材質本体:竹
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度、ねばり、耐久性に優れた樫羽根。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。 幅(mm)195
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い込むほど手に馴染む天然素材の竹ものさし。厳選した国産の竹材を使用し、長年培われたこだわりの技法で職人が一本一本丹精込めて作り上げました。軽くて生地に優しく、アイロンに強い竹尺です。
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55 厚さ(mm)7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(28本)ほか
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 動画あり
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm)300mmにつき:1以下 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個 アズワン品番65-2234-69
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 動画あり
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 目盛併用 直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 測定範囲(cm)30 材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう 付属品捨て木1本 トラスコ品番444-3101 寸法(mm)439×112×23 質量(g)450 角度精度(mm)90°:300mmにつき1
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 寸法(mm)1150×524×70 質量(g)1600 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

強度、ねばり、耐久性に優れた樫羽根。樫製の羽根に潤滑オイルが浸透しており、よく滑り使いやすい。丸鋸ベースに深く差して、細巾が切れる。
用途電動丸鋸用の丸鋸定規。 幅(mm)200
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-39
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-40
1本
7,370 税込8,107
翌日出荷

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに トラスコ品番421-9554 材質アルミ 厚さ(mm)73 全長(mm)168 高さ(mm)63 質量(g)90 角度精度(mm)0.2mm以下/100mm 長さ許容差(mm)±0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ササラ巾木定規
階段のササラ巾木の型取り用定規です。 三段分の型を一気にとることが出来ます。
1個
8,580 税込9,438
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。 仕様突き当て高さ(mm):15 付属品捨て木 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂 タイプ左利き用
1個
9,088 税込9,997
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

78217 丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定 動画あり
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう 仕様クイックアジャスト30cm 付属品捨て木1本、ストッパネジ(平) 質量(g)460 本体寸法(mm)439×100×26 角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷

73166 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm シンワ測定 動画あり
フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。
材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂 付属品捨て木1本 トラスコ品番756-9009 質量(g)650 本体寸法(mm)535×142×20 角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

アサヒペン柄つきカット定規
RoHS
木製柄つきのステンレス製カット定規で、扱いやすくスピーディーに、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。
用途カベ紙、ふすま紙、障子紙。 材質木、ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。 仕様突き当て高さ(mm):15 付属品捨て木 材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)丸鋸ガイド 共通捨て木用ネジ
角度切りが出来る小型ガイド。
用途丸鋸用ガイド部品 適合タジマ丸鋸ガイド全種 トラスコ品番827-7111 外形寸法(mm)縦20×横8×奥8 本体質量(g)2
1個
519 税込571
5日以内出荷

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

階段にプレートを密着させるだけで正確なササラ巾木の型取りができます。 3段分型取りでき、また段ごとにそれぞれ調節できます。
全長(mm)1350
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)フリーガイド共通捨木用ネジ
角度切りが出来る小型ガイド。
用途丸鋸用フリーガイドミニ部品 適合タジマフリーガイド全種 トラスコ品番825-2716 外形寸法(mm)縦8×横8×奥20 本体質量(g)2
1個
179 税込197
5日以内出荷