全て同素材で仕上げた木製容器。色合いが柔らかく、中身を引き立てます。本体・蓋セット商品。
材質木
寸法(Φ×mm)100×50(本体)、105×15(ふた)
1ケース(1枚×330袋)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
蓋のみです。※本体は別売り。エコウッド容器は純粋な木製容器で森林破壊・CO2削減・オゾン層の減少・雑菌の繁殖を抑えるなど、環境問題に寄与し、高パフォーマンスを実現した包材です。
材質ファルカタ
寸法(mm)127×176×15
1ケース(25枚×12袋)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
積み重ねたり並べた時、無駄なスペースができず、収納スペースを有効に活用できる木蓋の容器です。
形状丸形
口径(Φmm)90
最大径(Φmm)99
内寸(cm)約9.4×9.4×H4
外寸(cm)約10.7×10.7×H4.8
1個
¥959
税込¥1,055
32日以内出荷
材質木製品
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
段数1
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約30(全体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×305
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
仕様●サイズ(W):308mm●サイズ(D):208mm●サイズ(H):21mm●材質:木製品
アズワン品番68-4694-49
1個
¥11,980
税込¥13,178
63日以内出荷
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
サイズ4.3寸
材質木製品
食器の種類和食器
天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)40
奥行き(cm)35
食器の種類和食器
材質スプルス
質量(kg)1.72
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×330×90(持ち手含まず)
TKG品番9-0158-0301
TKG品番(2017)6-0155-0601
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質BF
寸法(Φ×mm)外寸:直径220×H40/底寸:直径163
1枚(600枚)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
円筒形のかぶせ箱です。ギフトボックスとして。
材質紙管+特殊紙
容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。
主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分エチレン・酢ビ樹脂系
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1本(360g)
¥659
税込¥725
当日出荷
適合器具瓶
材質(毛)馬・特製両毛
材質柄/木、芯/鋼線
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.004L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
天然木材白樺使用、木の皮と繊維の張り合わせによって柔軟性の持つシンプルなデザインになります。和菓子、洋菓子、ギフトケースとしてもお勧めです。
材質白樺
お値打ち1本用木箱 緑布貼仕切りはレギュラーワインから日本酒まで対応できます。適応瓶 約80Φ×300Hまで
種別ワイン・洋酒箱
1粒に16種類の生薬が配合された口中清涼剤。生薬の力が、心と体に穏やかに作用します。
気分のリフレッシュに、二日酔いなどの胸のむかつきや、口臭が気になるときなどにぜひお試しください。
ご愛用者向けの瓶入り徳用サイズ。
用途気分不快、口臭、二日酔い、宿酔、胸つかえ、悪心嘔吐、溜飲、めまい、暑気あたり、乗り物酔い
成分阿仙薬、甘草末、カンゾウ粗エキス末、桂皮、丁字、益智、縮砂、木香、生姜、茴香、l-メントール、桂皮油、丁字油、ペパーミント油、甘茶、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、d-ボルネオール、香料、銀箔、アラビアゴム末
種別指定医薬部外品
用法大人(15才以上)1回10粒、11才以上15才未満1回7粒、8才以上11才未満1回5粒、5才以上8才未満1回3粒、1日10回まで適宜服用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(3250粒)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全て同素材で仕上げた木製容器。色合いが柔らかく、中身を引き立てます。本体・蓋セット商品。
材質木
寸法(mm)220×90×45(本体)、225×95×高さ15(ふた)
1ケース(1枚×195袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
全て同素材で仕上げた木製容器。色合いが柔らかく、中身を引き立てます。本体・蓋セット商品。
材質木
寸法(Φ×mm)150×50(本体)、155×15(ふた)
1ケース(1枚×175袋)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
大人気のWECKの木製の蓋です。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、コーヒー豆や乾物の保存に重宝します。きちんと積み重ねもできるように設計されています。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質ケヤキ
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×18
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
主菜部分が内嵌合蓋で汁物に最適。カレー・つけ麺・ハンバーグ弁当まで和洋中幅広いレシピに対応します。
材質[本体]MSD、[蓋]OPS
寸法(mm)234×234×48
1ケース(50枚×12袋)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1枚(800枚)
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。
仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質ケヤキ
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×18
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
大人気のWECKにピッタリ使える木製の蓋をcottaオリジナルで製造しました。フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、コーヒー豆や乾物の保存に重宝します。きちんと積み重ねもできるように設計されています。
材質ブナ
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×18
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
木の質感が手にしっくりなじむキッチンツール。
栗材の木目を活かすためにナチュラルに仕上げました。
ジャムスプーンは窪みが少なく、パンに塗るときもスプーンにジャムが残りません。
先も平らなので、瓶の底のジャムも奇麗に取ることができます。
裏にm’の焼印が入っています。
天然木のため、色目や木目は個体によって差があります。
成形後、天然成分の染料を混ぜたウレタンを塗装しています。
まれに加熱すると色落ちする場合がありますが、人体に影響はございません。
【お手入れ方法】
ご使用後は柔らかいスポンジ等で汚れを落とし、よく乾燥させてから収納してください。
材質栗/ウレタン塗装
寸法(mm)150×20
1本(1本)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
炭容器:190×160×H110
材質銅・天然木・鉄
全長(mm)410
頭部寸法(mm)190×160
TKG品番9-0771-1501
TKG品番(2017)6-0685-1701
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ