37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
千吉 金根切り
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm)900 刃長(mm)120 刃幅(mm)60 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)290 高さ(mm)910 質量(g)1040 奥行(mm)60 刃の種別両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

雑草の根切りに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)300 質量(g)130
1個
429 税込472
10日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g)6600
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根切り刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。 刃渡り(mm)240 切り幅(mm)1.3 目数8枚目/30mm
1枚ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に 全長(mm)675 トラスコ品番814-5288 質量(g)2000 切断能力(Φmm)枝:38
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 雑草取りに
幅(mm)200(20) 全長(mm)330
1個
419 税込461
当日出荷

木柄根切移植ゴテ GREEN ART 動画あり
サビにくいWメッキ。深さを測れる10cm目盛付
用途根が張った土の掘り起しに 仕様Wクロームメッキ 寸法(mm)282×54×50 質量(g)128 アズワン品番64-4066-28
1丁
569 税込626
翌日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

木柄根切スコップ GREEN ART 動画あり
サビにくいWメッキ深さを測れる10cm目盛付
用途根が張った土の掘り起しに 仕様Wクロームメッキ 寸法(mm)273×73×30 質量(g)143 アズワン品番64-4066-27
1丁
549 税込604
翌日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

石黒金属ロング根切
側溝の清掃に便利多目的に使用できるサビにくいステンレス製。
全長(mm)600 材質(本体)ステンレス 質量(g)235 材質(柄部)
1個
699 税込769
10日以内出荷

ゴールデンスター根切付移植鏝
刃先に根切りが付いて、除草作業にも使えます。
用途苗木の植え替え作業に 全長(mm)270 材質(柄部)天然木 材質(刃)スチール
1丁
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定 仕様切断推奨サイズ:105mm以下 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.2±0.05 刃ピッチ(mm)3
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

小型で土づくり作業がしやすいです。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。狭い場所の開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。根切・株切・溝作りなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm)約900 爪長さ(mm)160×75 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

お庭のお手入れにガーデニングに最適
用途草花の根切り。狭い場所の根切りに。細めのロープ切りに
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

穴掘り、土すくい用です。根切りに使えるギザ刃付き。
用途スコップ 材質刃部:刃物鋼 全長(mm)310 質量(g)140 材質(柄部) 先端長(mm)155 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×55×45 先幅(mm)55
1個
599 税込659
当日出荷

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用 全長(mm)1500 刃幅(mm)95 刃長(mm)250 材質刃物鋼 幅(mm)90 高さ(mm)1490 質量(g)6500 奥行(mm)30
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

特許技術の柄と頭部が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm)1060 先幅(mm)113 トラスコ品番818-4420 材質頭部:ステンレス鋼、柄部:アルミ 質量(kg)1.15 高さ(mm)205
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊鋼焼入。刃に直刃とギザ刃の付いた移植ゴテ。主に固い土に生えた草を根と一緒に掘り起こします。目盛り付き
用途枝打キャンプのお供に。山菜掘りに。花壇のお手入れ、苗木・球根の植え替えに 刃長(mm)170(ギザ150) 刃幅(mm)42 全長(mm)310 寸法(mm)320×70×40 質量(g)280 材質(ケース)PVC+合成皮革 材質(柄部) 材質(刃)S55C アズワン品番64-4066-31
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。
用途冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用 トラスコ品番159-5876 材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 全長(mm)900 質量(kg)1.4 先幅(mm)90
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

穴掘り、植え替え、根切り、除草など一本で多用途に使用できます。刃部は全身焼入れで頑丈&丈夫です。根切り作業に便利なギザ刃付きです。
用途穴掘り、植え替え、根切り、除草用。 材質(刃)刃物鋼 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×310×20 仕様ギザ刃付 質量(g)200 刃長(mm)42×175 材質(ハンドル)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BSH-120 充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式剪定ばさみ
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V)DC3.6 容量1300mAh 最大切断径(Φmm)(枝)12 充電時間(分)約60 電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98 付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番439-9960 バッテリー電圧(V)3.6 電源タイプ充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。 刃長(mm)100 刃幅(mm)25 全長(mm)290 トラスコ品番834-5618 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。 刃長(mm)165 刃幅(mm)25 全長(mm)330 トラスコ品番834-5617 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)900 刃長(mm)190 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

家庭菜園の土起こしが効率よくできる、女性を意識した軽めの唐鍬です。収穫後や休耕畑などの硬くなった土を混ぜ起こすための道具として、家庭菜園でも使いやすい唐鍬です。欠けにくい全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業。 刃幅(mm)115 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)170 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷

家庭菜園の土起こしにも使えるタケノコ掘り用の丈夫な鍬です。刃の強度を上げるために中央部の厚みを増す、しのぎを造作しています。鍛造鋼付けと、しのぎを造作した頑強な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り、土砕きや根切りなどの土起こし作業。 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)900 刃長(mm)220 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。 ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300 材質(本体)スチール 質量(g)190 材質(柄部)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

4174 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状台形 全長(mm)940 トラスコ品番836-9930 質量(kg)1.6 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)105 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

裏目刃がついているため、野菜の収穫時、土と一緒に根を切っても支障が出にくく、切れ味が長く続きます。切りあとが美しく、滑らかな切れ味の収穫用鎌です。
用途野菜収穫、柔らかい草刈りに。 刃長(mm)120 刃幅(mm)30 全長(mm)280 仕様裏目刃付 トラスコ品番834-5615 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

細い刃に厚みをつけて強度を上げたタケノコ掘り専用の丈夫な鍬。
用途タケノコ掘り・根切に 材質刃部:鉄・鋼 柄部:天然木・白木柄 寸法(mm)刃:250×65 質量(g)2500 柄長さ(mm)950
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷