23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。 材質 呼び5.3 表面処理ユニクロめっき
1セット(4本×5パック)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。 材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理ユニクロメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)10.5
1箱(12本×5袋)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1箱(150個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(6本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止 ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
1箱(70個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸組工法用Zマーク表示金物です。
用途引き寄せ金物の固定に使用します。 材質 ねじ径M12 表面処理クロメートめっき
1セット(10本)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5 付属品六角軸四角ビット#3×1本 材質SUS305J1 表面処理ブロンズ 頭部径(Φmm)9.5
1箱(100本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
1パック(3個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

付属品六角軸四角ビット#3×1本 材質/仕上SUS305J1/ブロンズ 寸法d(Φmm)6 頭径D(Φmm)10 ねじの呼びM6
1箱(100本)
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が155mmに! トラクターPTO駆動のフリーハンマー式「チプスターPTO1551H」の登場です! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入できます。 粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。 トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の3種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。※ユニバーサルジョイント並びにトップリンク、カラー類は付属しません。 標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。 排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。 チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。
仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:フリーハンマー式、刃物数:フリーハンマー22個、最大処理径:Φ155mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定 種別農用トラクタ後部3点リンク 全長(mm)1727(1182) 全幅(mm)1029 全高(mm)1342 本体質量(kg)322
1台
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン ホワイト 質量(g)1460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。 耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり) 適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
1個
6,200 税込6,820
9日以内出荷

付属品石こうボードピンセット×16(取り付けピース×16 クギ×48)、木ネジ×8、ナット×8、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、石こうピンカバー:ポリエチレン ブラック 質量(g)1460 備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※取り付けたい箇所に隣接する壁面が近い場合、5cm以上の隙間がないとご使用いただけません。 耐荷重(kg)10(1つあたり5(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:4×6×33.5(1つあたり) 適応寸法(cm)物干し竿・ポール:直径3.6以内(一番太い部分)
1個
6,200 税込6,820
9日以内出荷