癒しの空間、はじめました。。・和風の縁台をもっとオシャレは雰囲気にしたい。・まるで作り付けのウッドデッキのような統一感がほしい。・庭のあちこちに散乱した苗を集めて、お手入れしやすくしたい。 etc...。。「デッキ縁台」シリーズから登場した2個組プランターなら、そんな願いを叶えてくれます。。・便利な水抜き穴付き。 底に水抜き穴があいているので、苗や植木鉢を入れたままでも水やりできて便利です。。・自由に組み合わせて。 二つ並べると花壇のようになり、圧巻のかわいらしさ。。木目の美しい、ナチュラルな木のプランターカバーってありそうでないので、お庭のアクセントになって素敵ですよ。
材質杉材天然木
色ライトブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約450×約380×約250
質量(kg)1個/4
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
1セット(2個)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
自由な形の花壇づくりに。シンボルツリーまわりの縁取りやプランターの鉢カバーとしても使えます。
厚さ(cm)2.6
長さ(cm)100
材質天然木
色ブラウン
幅(mm)1000
長さ(m)1
簡単に組立設置ができる人工木プランターフェンス●天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製●天然木のような自然な木の質感にこだわりました●お隣、ご近所との間仕切りや目隠しにも使えます●ボーダータイプ
用途プランター、フェンスとして。目隠し フェンス プランター ガーデンラティス プランターボックス 花壇 おしゃれ
材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム
高さ(mm)(フェンス部1枚あたり)115
間隔(mm)(フェンス)23
癒しの空間、はじめました。。「ユニット縁台ベンチ」シリーズと一緒に、または単独でもお使いいただける、おしゃれなプランターです。。。お庭のあちこちに散乱した小さなプランターを集めれば、すっきり上品な雰囲気になるだけでなく、草花のお手入れもしやすくなります。お揃いの縁台ベンチとセットで揃えれば、作り付けのウッドデッキのような統一感。。ありそうでない、木目の美しい、ナチュラルな木のプランターカバー。置くだけでお庭のアクセントになって素敵ですよ。
材質杉材天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約360×約360×約360
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×約280×約320
質量(kg)1個/4.4
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
サボテンや多肉植物、観葉植物、花の苗などどんな種類の植物にもピッタリ。
ちょっと脚のはえたアンティーク調ウッドプランター。
3色・4サイズのラインナップ。
材質ウッド
店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
こんなお得な商品も!

培養土
モノタロウ
¥449
税込¥494
元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜
適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど
内容量(L)14
配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
植物から出るお水をしっかり受け止める植木鉢用のお皿。
主役の花を引き立てる脇役でありながら、デザインに妥協はできません。
ちょこんと付いた足がとっても可愛いガーデンズエコプレートは正方形の2サイズ、長方形の2サイズがございます。
ガーデンズエコポットとの相性はもちろん、お手持ちのテラコッタなどとご一緒に是非どうぞ。
天然素材(木粉)を融合した原料を用いることでより自然に近い風合いで表現することができ、資源の節約や有効利用にもつながる地球に優しい、環境に優しい素材です。花や緑をやさしく演出します。
材質ポリプロピレン(木粉入り)
テラコッタ風のモチーフを取り入れたプランターです。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。
用途植物育成用にご使用下さい。
材質ポリプロピレン
容量(L)約13
質量(g)約700
寸法(縦×横×高さ)(mm)約230×655×180
グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。
ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。
風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
用途つる性植物育成用にご使用下さい。
材質ポリプロピレン
色ハーブグリーン
従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。
用途植物、花、観葉植物、野菜など
材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン
波打つナチュラルな質感が植物を、より美しく演出する人気のフレグラーシリーズのポットです。
素焼きの様な自然な風合いが、あらゆる植物にマッチします。
材質ポリプロピレン
ニュージーランド産水苔は清潔で美しく、保水、排水生に優れています。ラン・観葉植物の植え込み、取り木・鉢・プランターのマルチングに最適。 お持ち帰り、収納に便利な超圧縮タイプ!!
適合作物ラン・観葉植物
癒しの空間、はじめました。。「ユニット縁台ベンチ」シリーズと一緒に、または単独でもお使いいただける、おしゃれなプランターです。。。お庭のあちこちに散乱した小さなプランターを集めれば、すっきり上品な雰囲気になるだけでなく、草花のお手入れもしやすくなります。お揃いの縁台ベンチとセットで揃えれば、作り付けのウッドデッキのような統一感。。ありそうでない、木目の美しい、ナチュラルな木のプランターカバー。置くだけでお庭のアクセントになって素敵ですよ。
材質杉材天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個/約360×約360×約360
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×約280×約320
質量(kg)1個/4.4
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。
用途植物、花、観葉植物、野菜など
材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン
強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!!
合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系)
水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。
撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性撥水、耐候
主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)
乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。
特性撥水、耐久
主成分アルキド樹脂
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔12時間以上(20℃)
■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)]
日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。
塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所]
食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
特性速乾
主な用途屋外木部
乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
使用場所屋外
使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。
木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。
素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。
塗りやすく木目を美しく生かします。
安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。
外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。
主な用途屋外木部・木製品
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防腐、防虫、防カビ、つや消
塗り重ね可能時間(時間)2~5
乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/1~2日
危険物の性状非水溶性
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランド「キシラデコール」の水性タイプ。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[長持ちする色合い]
日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[膨れや割れが起きない!]
表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。 ■[使いやすいペンキ] 水性だから臭いが少なく作業性抜群。用具の後始末も水でOK ■[油性キシラデコールにも負けていない] 油性キシラデコールと同等の高い耐候性と保護性能を誇ります。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]
ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 (塗膜はサンドペーパー等により取り除いてください。) ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所]
食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[イぺ材] イぺ材へは塗装しないでください。■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
特性耐候
主な用途屋外木部
塗布方法ハケやコテバケ(スプレー塗装不可)で2回塗り
乾燥時間(時間)約4(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途エンド用滴下式水やりパーツ
材質POM
植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
用途滴下式水やりパーツ
材質POM
着色力が強く、1回塗りで仕上がる屋外木部専用塗料。隠ぺい性が高く、劣化した木部もきれいに仕上がり、塗り替えに最適です。防虫、防腐、防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。1回塗りで仕上がりますので、作業時間が短縮できます。
用途ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデン用木製品や外板・板べいなどの屋外木部(古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。)
主な用途屋外木部
使用場所屋外
特性防虫、防腐、防カビ
標準重ね塗り回数(回)1
塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)
乾燥時間(時間)夏期:4~6、冬期:8~15
塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:15以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています!。防虫、防腐、防カビ効果があり、長期間木部を美しく保ちます!。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します!。水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品
主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品
使用場所屋内外
特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
着色力が強く、1回塗りで仕上がる木部専用塗料。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。撥水剤の配合により長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
用途屋内外用。ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品。
塗り重ね可能時間(時間)夏期1~3/冬期2~4
光沢ツヤ消し
使用場所屋内/屋外
仕上塗膜:半透明
特性耐候/防腐/防カビ/防藻/撥水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗回数標準:1
油性 or 水性水性
主な用途ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどのガーデン用木製品、家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品などのインテリア木部・木製品
塗り面積(m2)1.5~2.1(1回塗り)
乾燥時間(時間)夏期2/冬期3
主成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
危険物の類別非危険物
紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。
防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。
美しい濃色仕上げです。
用途ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。
成分合成樹脂(アルキド)
主な用途屋外木製品
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防腐、防虫、防カビ
危険物の性状非水溶性
塗回数2
屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ)
塗膜に柔軟性がありワレにくい。
塗膜に通気性があってムレにくい。
塗膜が木に密着してフクレにくい。
優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。
色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。
用途屋外木部用。
羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
手練り風の風合いの植木鉢クレイポットシリーズ。木粉を配合し、手練り感を醸し出したプランター。ナチュラル感たっぷりのポットです。
用途園芸用鉢。
■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)]日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]水性木部保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、油性木材保護塗料より防腐効果が高く、中からしっかりガード!
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランター など 羽目板 / 窓枠 / 破風 / 戸袋 / 板べい など。 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所]食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。
油性 or 水性油性
布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。
塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。
用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。
ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。
主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤
主な用途屋内木部・屋外木部
使用場所屋内用・屋外用
特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候
仕上透明(木目を生かす)
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
光沢半ツヤ
塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3
乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間
塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。
色乳白色
主な用途屋外木部
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.7L
油性 or 水性油性
特性撥水、耐久
乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)
危険物の性状非水溶性
塗装間隔12時間以上(20℃)
肥料やけしにくく、様々な種類の花・野菜に幅広くご使用できます。
成分窒素8%・リン酸8%・加里8%
使用量草花:1株当たり5g~7gを根から離して施してください。野菜:1m2当たり80g~150gが適量です。花木:木のまわりに80g~100gを土とよく混ぜ施してください。プランター:プランター650型で10g~15gが適量です。
撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。
既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。
用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。
色クリア
成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性撥水、耐候
使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。
比重0.90g/mL(20℃)
引火点(℃)65以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗布量10~15m2/L
乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ