取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
SELECTS補助金具専用の木ねじです。
材質は鉄で、白及び黒の粉体塗装、金ブロンズめっき。
SELECTS補助金具専用の木ねじです。
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)・金ブロンズめっき
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
タオルを掛けたりストッパーがわりにしたり。
付属品取付ねじ:真鍮皿木ねじ3.1×25・・4本入り
色ゴールド
耐荷重(kg)5
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用
材質スチール
木割れしにくい先端特殊形状
特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質鉄・燐酸亜鉛処理
色黒
ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。
材質鉄
長さ(mm)32
呼び4.2
用途室内開き扉に使用
付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本
質量(g)72
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1パック(10個)
¥329
税込¥362
3日以内出荷
L字に組み合わせて木ネジ1本で簡単組み立て・取り付け。
材質タモ集成材+亜鉛合金
外径(Φmm)35
仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
構造金具部/ダイカスト
サイズ(mm)600×600
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA樹脂。付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途軽量ドア
長さ(mm)102
幅(mm)102
厚さ(mm)2
こだわりの塗装およびめっきで仕上げた装飾性の高い金具です。
白および黒の粉体塗装とアンティーク調のゴールドブロンズめっき。
用途蓋のついた箱や開き棚の製作に使用
リアルな馬の頭をモチーフにした、真鍮製のフックです。靴べらホースを掛けるのにピッタリイタリア製 自然な真鍮の変化を楽しめる真鍮磨き仕上げ壁面取り付け用 取付けビス(木ネジ)付属
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(2.7×16 2P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×90×55
仕上真鍮磨き仕上げ
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
楽しい両面タイプのなるこです。組立済のなるこです。表裏に3連のバチが付き、とてもよくなります。裏表3連バチ付両面タイプ。すぐに使える着色済バチがはずれないよう、木ネジで補強しました。
材質木
寸法(mm)170×70×29
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用
長さ(mm)150
厚さ(mm)124
色サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
こんなお得な商品も!

戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品木ネジ(+皿3.1×20)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
ナイロンリング入り
用途建具等
材質(羽根・軸)SUS304
種類平蝶番
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具
用途1点ハンガー掛け
仕様(付属ビス)皿木ネジ 4×50
材質真鍮挽物
ねじ規格M6(1.0P)
舞台・テレビ・イベントの裏方さんにとっての必需品! 個性際立つ舞台屋槌(ナグリ)はいかがでしょうか? 打撃部の長さは、主流の長さ(104mm)と短いタイプ(95mm)の2種類をご用意してあります。※こちらは主流の長さのタイプです。柄と頭のバランスを見てお好みでお選びください。クサビは見た目と強度を重視し、3.2mm厚の極厚クサビを使用。マルキン印のオリジナル柄を差し込んだ舞台屋槌(ナグリ)は木柄に合わせて、ビスは鉄の「木ねじ(ブラック)」を使用。握りやすさに重点を置いた、今までとは違う舞台屋槌(ナグリ)です。舞台屋鎚(ナグリ)頭 (104mm):舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。打撃面は四角く平らで、反対側が釘抜きとなっています。横打ちにも適しており、舞台装置の隙間等の狭い場所でも釘打ち可能。メッキ加工を施した豊富なカラーバリエーション展開し、個性を出したいこだわり派の方にもお喜びいただいております。四角 ハンマー柄 360mm (天然木・樫):舞台屋鎚(ナグリ)の主流である四角い柄を採用し職人の手に馴染みやすい握り心地。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途舞台屋槌(ナグリ)は舞台・劇場・テレビ・イベントの裏方にとっての必需品とも言えるハンマー頭です。舞台芸術を彩る大道具の職人技を支えるために開発された舞台屋鎚(ナグリ)は打ち心地の良さと、耐久性を兼ね備えています。
材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫
寸法(mm)360
口径(Φmm)18×19
全長H(mm)360
頭部長(mm)104
関連キーワード
1
2
3
次へ