家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
ねじ径d(Φmm)3.5
種別全ネジ
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
タイプオルガボックス
頭部形状皿
穴の形状十字
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3.5
寸法d(mm)3.5
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)4.3
寸法dk(mm)7
寸法k+f(mm)2.8
1箱(200個)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
長さ(mm)45
ねじの呼びM3.8
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
寸法d(mm)3.8
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)4.6
寸法dk(mm)7.6
寸法k+f(mm)3.05
1箱(600本)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)3.1
寸法dk(mm)5.4
寸法k+f(mm)2.25
1箱(200本)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.25
頭部形状丸皿
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS316
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ
種類ロゼットワッシャー
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ