一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
プラス穴に、キャップが出来ます。(No.2十字穴)
用途ビスをネジ込んだ後のビスの頭が気になるとき
十字穴番号No.2用
材質ポリエチレン
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2
呼び径4.2
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
頭部径(Φmm)約11
18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。
捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。
ねじ込みスピードが驚速。
先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。
表面のWAXで切込み抵抗を低減。
トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)45
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(20個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質鉄
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
パテ乗りしやすい梨地頭。
毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。
取付物を固定する首下ねじ。
板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
材質鉄
頭径(Φmm)7.5
表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。
十字穴リセス:ポジドライブ
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
¥279
税込¥307
当日出荷
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質ステンレス(SUSXM7)
表面処理塗装(頭部)
頭部形状皿頭
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8
頭径(Φmm)8
径(Φmm)3.8
ねじの種類全ネジ
仕上スーパーシルバー
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用
胴部スクリュー
材質ステンレス(SUS410)
適合ドライバー2
表面処理パシペート
仕様フレキ頭
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
頭部径(Φmm)7.1
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)3.8
ねじの種類全ネジ
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パシペート
胴部スクリュー
保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
表面処理クロメートメッキ
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
仕様フレキ頭
トラスコ品番195-3801
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)25
質量(kg)1.4
寸法d(mm)3.8
ねじ長さ(mm)19
ねじの種類全ネジ
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)7.1
適合ドライバープラスNo.2
アズワン品番64-8318-40
胴部スクリュー
1箱(1000本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法d(mm)4.2
表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)36
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)166
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類3コ用
1セット(20個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)45
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)28
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)28
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)36
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)36
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,288
税込¥4,717
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ