34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレス ねじの呼びM2
1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(113本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質 表面処理ブロンズめっき
1セット(14本×5パック)ほか
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工作用のビスセットです。
サイズ(mm)2.2×13、2.2×16、2.2×20、2.2×25、2.2×32、2.2×38
1パック
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60本×4パック)ほか
600 税込660
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。 フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。 細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1パック(210本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。 材質 表面処理クロメートめっき
1箱(540本)ほか
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
1箱(600本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(130本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレスSUS410 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
1箱(800本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八幡ねじミニビス ニッケル
エコ商品
材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
用途ドア枠・戸当たり用に使用。 材質 呼び2(2.1) 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16本×5パック)ほか
750 税込825
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじミニビス ステンレス
エコ商品
材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。 材質ステンレスSUS410 呼び2(2.1) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本×5パック)ほか
800 税込880
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 呼び3.5 表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
1セット(16本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949ET
1個
4,260 税込4,686
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ミニビス ニッケル
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。 材質スチール(ニッケルメッキ)
1パック(18本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ミニビス ブロンズ
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。 材質スチール(ブロンズメッキ)
1パック(18本)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ミニビス クロメート
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。 材質スチール、クロメートメッキ 呼び寸法d(mm)2
1セット(18本×5パック)ほか
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
1セット(12本×5パック)ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(220本×2パック)ほか
2,360 税込2,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ROUTE66ブランドのビスカップです。ビス、コーススレッドなど、細かい部品の収納に便利!。カラビナの他、ベルト通しもあるため、ベルトに装着することも可能です。
用途コーススレッド、ビスなど小物の収納。 材質ポリエステル 仕様カラビナ付 適合ベルト幅(mm)~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×130
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1 幅(mm)290 質量(kg)2.1 高さ(mm)48 奥行(mm)290 コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71 ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1 幅(mm)290 質量(kg)1.7 高さ(mm)48 奥行(mm)290 消費電力(W)500 コード長さ(m)(本体側)約1.4、(電源側)約1.6 ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

リュネビル刺しゅうとはフランス伝統の刺しゅう技法でオートクチュールなどにも用いられています。先端にかぎの付いた細い針でチェーンステッチをしていきます。このステッチを基本にビーズやスパンコールを留めていき、華やかな世界を作り上げます。
材質柄:天然木、ネジ・金具:真鍮、針:鋼(クロムメッキ) 長さ(mm)130
1箱
3,498 税込3,848
7日以内出荷

粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が155mmに! トラクターPTO駆動のフリーハンマー式「チプスターPTO1551H」の登場です! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入できます。 粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。 トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の3種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。※ユニバーサルジョイント並びにトップリンク、カラー類は付属しません。 標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。 排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。 チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。
仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:フリーハンマー式、刃物数:フリーハンマー22個、最大処理径:Φ155mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定 種別農用トラクタ後部3点リンク 全長(mm)1727(1182) 全幅(mm)1029 全高(mm)1342 本体質量(kg)322
1台
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷

しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。浅植え・深植え兼用のストッパー付です。ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。電気ドリルにてご使用ください。
用途しいたけ菌埋込み9.2mm穴あけ用ドリル。 材質軸:普通鋼、刃:普通鋼 タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)
1本
899 税込989
翌々日出荷

しいたけ菌を埋め込む穴あけに最適です。浅植え・深植え兼用のストッパー付です。ストッパーが固定式でない為、木の皮をいためません。錐の先端には先ネジが付いているので押込む必要はありません。電気ドリルにてご使用ください。
用途しいたけ菌埋込み8.5mm穴あけ用ドリル。 材質軸:普通鋼、刃:普通鋼 タイプ深植え:28mm(直径10cm以上の太い原木)、浅植え:23mm(直径10cm以下の細い原木)
1本
899 税込989
翌々日出荷