保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-381
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )
種別全ネジ
色ステンレス
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-383
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-123
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。
用途建築工事、DIY
材質SUS410
色ステンレス
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)
寸法(mm)3.8×55
入数16個
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)
寸法(mm)3.8×75
入数16個
1袋
¥570
税込¥627
翌日出荷
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
材質SUS410(パシペート仕上げ)
寸法(mm)3.8×60
入数16個
1袋
¥430
税込¥473
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-386
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-387
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-385
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-120
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-384
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-388
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-382
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-122
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-119
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-124
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ