170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) 表面処理クロメートメッキ
1パック(100本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。 ビットNoNo.2 材質(本体) ねじの種類半ねじ 表面処理クロメートメッキ
1パック(160本)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス タイプオルガボックス 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字 ねじ径d(Φmm)5
1セット(100個)ほか
1,898 税込2,088
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 材質ステンレス (SUS304) 仕様防錆 頭部形状 穴の形状十字
1セット(200個)ほか
5,698 税込6,268
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。 適合ドライバー(+)NO.2 材質(本体)ステンレス(SUS410)
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UNIFIX VORTEX の 6X80 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です 長さは 80 mm です
仕様●長さメートル法:80mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3497 アズワン品番65-8025-88
1箱(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

UNIFIX VORTEX の 5X80 TX 木ねじは亜鉛及び黄色のワックスでコーティングされており、ねじを入れやすくし、製品寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 5 mm です 長さは 80 mm です
仕様●長さメートル法:80mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3491 アズワン品番65-8014-30
1箱(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

アカギ化粧木ねじ
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 寸法D(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アカギステン化粧木ねじ
エコ商品
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304 幅(mm)25 寸法D(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール タイプオルガボックス 頭部形状 穴の形状十字
1セット(200個)ほか
1,898 税込2,088
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として 材質SUS304 材質(ねじ部)SUS304相当 取付穴(ねじ)十字穴
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス タイプオルガボックス 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字 ねじ径d(Φmm)6
1セット(100個)ほか
2,298 税込2,528
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)6 取付ドライバータイプ:トルクス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)ほか
3,998 税込4,398
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 取付ドライバータイプ:トルクス 種別全ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状
1セット(100個)ほか
1,898 税込2,088
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)5 種別全ネジ 材質ステンレス 仕様防錆 頭部形状
1セット(200個)
5,998 税込6,598
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ プラス 長さL(mm)80 頭部形状 仕上亜鉛メッキ 穴の形状十字 センターホール(mm)2.5 ねじ径d(Φmm)5
1セット(200個)
5,498 税込6,048
17日以内出荷

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など ねじ径d(Φmm)4.5 センターホール(mm)2.5 取付ドライバータイプ:PZ プラス 種別半ネジ 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 頭部形状 穴の形状十字
1セット(200個)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質 表面処理クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(750本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品皿木ねじ/2.7×16 材質鋼板 タイプ両開 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×80 アズワン品番65-2288-78 穴径(mm)【本体】長穴/8.3×3・丸穴/3、【部品】長穴/4.2×3.6・丸穴/4.2
1個
230 税込253
翌々日出荷

ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304 付属品ステン皿木ネジ 3.8×25 トラスコ品番811-0864 長さ(mm)80 幅(mm)64 寸法(mm)80 質量(g)120
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

エスコ品番EA949AL-230 材質ステンレス 長さ(mm)80 ねじ径M4 頭部形状皿頭
1個
930 税込1,023
翌日出荷


カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上三価クロメート 適合ドライバー♯2-H形
1箱(1000本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
1箱(200本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

八幡ねじL字金物
材質は鉄でユニクロめっきです。木ねじとボルトが使用出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)