77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに
全長(mm)650 質量(g)約820 有効切断能力(mm)10 刃先(mm)150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm)200 刃長(mm)52 質量(g)215
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm)210 刃長(mm)55 質量(g)250
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガーデニング、農園等に。 使用目的ガーデニング
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れ味抜群の刃で繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。
用途植木の手入れ 全長(mm)210 刃長(mm)55 トラスコ品番396-5929 材質高炭素刃物鋼 質量(g)210 材質(グリップ)アルミダイカストグリップ 使用目的手入れ 切断対象植木 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

全長(mm)645 刃長(mm)150 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大切な枝木を傷めずに剪定できます。
用途庭木の剪定作業、ガーデニング・盆栽・植木のお手入れに。 全長(mm)200 切断能力(mm)約12(生木) 使用目的お手入れ、剪定作業 切断対象ガーデニング、庭木、植木、盆栽 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
899 税込989
当日出荷

ゴールデンスター木柄枝切鋏
特に太い枝切りに最適です。 薄くて幅広の剪定刃タイプで鋭い切れ味です。
用途庭木・生垣の刈り込み作業に。 全長(mm)575 刃長(mm)100 切断能力(mm)25 トラスコ品番248-8591 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み作業 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,398 税込4,838
4日以内出荷

はさみ 剪定用 モノタロウ 動画あり
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約202 刃長(mm)約60 切断能力(mm)(生木)19 材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g)約220 使用目的園芸、農作業 硬度HRC56±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に 全長(mm)180 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)245 使用目的園芸、農作業
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

軽い力で太い枝でもラクラク切断! 公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業に最適! 25mm。
全長(mm)600 質量(g)900
1丁
2,898 税込3,188
3日以内出荷

庭木の剪定や植木・盆栽のお手入れに適します。
全長(mm)230 刃長(mm)75 質量(kg)0.3
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。 全長(mm)495 刃長(mm)150 切断目安(Φmm)5 材質刃部:65Mn、柄:水曲柳 使用目的刈込
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用 切断対象植木
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーブ形状のダブルR刃なので枝木にくい込みやすいです。一段刃でなめらかな切れ味です。全身焼入れで丈夫で切れ味が長持ちします。
仕様総焼入れ、シブ取り付き 全長(mm)165 刃長(mm)165 刃厚(mm)4±1 刃先形状R刃(ダブルカーブ刃) 使用目的剪定・整枝作業の際に 硬度HRC(刃部)57±1 アズワン品番64-3672-11 切断可能径(Φmm)12(季節や木の種類、状態により変化)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

植木の剪定などオールラウンドに使える刈込鋏
用途園芸用 全長(mm)650 刃長(mm)160 質量(g)800 使用目的園芸用
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。 切断能力(mm)38 刃長(mm)60 全長(mm)400 質量(g)1320 トラスコ品番402-6756 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ) 使用目的園芸
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

用途庭木・生垣のお手入れ 材質(カヅラ)スチール 材質(柄部)漂白楢 使用目的お手入れ 切断対象庭木、生垣 硬度HRC(刃部)55 材質(刃)S65MO
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易い軽量タイプ。 切断能力12mm。
全長(mm)640 刃長(mm)160 質量(g)800
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷

庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。
材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材 寸法(mm)500×150×60 質量(g)579 タイプ 刃長(mm)135 柄長さ(mm)300
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 丈夫で軽いアルミハンドル 庭木・生け垣のお手入れに スパッと切れる
全長(mm)650 サイズ 質量(g)700 有効切断能力(mm)10 刃先(mm)160
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 庭木・生け垣などのお手入れに サビにくいステンレス製
全長(mm)650 質量(g)約800 有効切断能力(mm)10 刃先(mm)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 丈夫で軽いアルミハンドル 庭木・生け垣のお手入れに サビにくい
全長(mm)650 サイズ 質量(g)700 有効切断能力(mm)10 刃先(mm)160
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

好川産業木つぎ柄(ネジはさみ式)
エコ商品
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様ネジはさみ式 全長(mm)1200 種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷

10mmまでの生木を刈込みできます。
用途庭木の剪定作業に。 全長(mm)490 質量(g)600 切断能力(Φmm)10(生木)
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

高級感ある焼木採用!
用途庭木等のお手入れに。 全長(mm)約655 柄長さ(mm)約450 使用目的お手入れ 切断対象庭木等
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

作業性抜群のL型形状で雑草・芝刈りに最適です。L型形状で作業性抜群です。バネ付で開閉スムーズ。
用途刈込鋏。 材質刃部:65MN 柄部:ブナ 形状L型 硬度HRC55±2 使用目的刈込鋏
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

握りやすく滑りにくいグリップ付。
用途庭木・生垣の手入れに。 全長(mm)約680 質量(g)約1000 使用目的庭木・生垣の手入れに 切断対象木・枝 刃渡り(mm)150
1丁
2,098 税込2,308
3日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

高級牛革使用。型くずれしにくい型押し仕上げ。極太糸・大型リベットによる耐久性。台部分にはエバ革を使用し、防水効果のあるアクリル加工を施しています。ベルト通し部分には、丈夫で手触りの良い高級ヌメ革を使用。
全長(mm)240 質量(g)160
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用 全長(mm)238 刃長(mm)85 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-4409 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)190 使用目的剪定用 切断対象植木
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用 全長(mm)200 刃長(mm)70 質量(g)140 使用目的切り花、摘み取り、芽切り 切断対象果樹、植木
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

やさしい木柄の刈込はさみ
用途園芸用 全長(mm)640 質量(g)703 使用目的園芸用
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

高級感ある焼き木柄の刈込鋏
用途園芸用 全長(mm)660 刃長(mm)140 質量(g)780 使用目的園芸用
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ビッグマン刈込鋏(長刃)
長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。
用途木の外見を整えるのに最適。 全長(mm)680 タイプ長刃 刃長(mm)約155(有効) 使用目的剪定 切断対象庭木 切断目安(Φmm)15まで
1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷

高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3 材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 質量(g)30 板厚(mm)0.9
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)