下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状フラット
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状皿頭フレキ付
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。
ねじの呼びM3.8
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート処理
ねじ径d3.8
1袋(4本)
¥539
税込¥593
4日以内出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
頭部のフランジでしっかりと締結
フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制!
木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理
最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます!
性能表示対応
合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍!
今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止
ねじの呼びM4
寸法d(mm)4
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。
材質鉄
適合ドライバープラスNo.2
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
木工用の切り札、サイズも豊富!
木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用
表面処理ユニクローム
材質鉄
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
ねじの呼びM3.8
エスコ品番EA949FD-35
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状皿頭
先端サイズ(#)2番
仕様首下:特殊フレキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容〈セット内容〉(サイズ/入数)、3.8×25mm/80個、3.8×30mm/64個、3.8×35mm/80個、3.8×40mm/48個、3.8×50mm/48個、4.2×65mm/40個、4.2×75mm/36個、4.5×36mm/36個
材質スチール、(ユニクロメッキ)
形状(+)フレキ頭
ケース寸法(mm)205×145×40
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
端部打ち込みに自信有り!
特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。
材質ステンレス
ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。
用途建築工事、DIY
材質SUS410
色ステンレス
端打ちに最適。特殊先端加工で木割れを解消。頭部の特殊フレキで綺麗に仕上がる。
材質鉄
表面処理クロメートメッキ
建築金物シリーズのビスです。
1箱(310本)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY
材質SUS410
長さ(mm)295
色ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)435×140
長さ(mm)25
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
用途せっこうボード+木材
材質鉄
全長(mm)28
色シルバー
ねじ長さ(mm)23
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8
ねじ(mm)23
1箱(240本×5パック)
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
材質スチール
仕上ラスパートカラー
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ダイライト軒天羽目板施工部材
材質SUS410(ステンレス)
サイズラッパ頭、Φ3.8×41mm
関連資料(0.73MB)
横幅は82mmでバイ4幅に、縦幅は36mmバイ2幅内におさまるアングルです。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
寸法(mm)2×82×36×36
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ