「木ボタン」の検索結果
ナチュラルな木目で、あたたかみのある仕上がりが楽しめます。
材質天然木(合板)
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)【全体】115×80×15
色シルバー
質量(g)【全体】57
タイプ15mm用
入数10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質真鍮
外径(Φmm)15
塗布するだけで落ちにくい鉄製品のサビやキッチンまわり・水まわりなどに付着したもらいサビを分解して落とします。
成分チオグリコール酸アンモニウム(還元系)・安定剤・pH調整剤・増粘剤・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
液性弱酸性
1個(100mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
シンプルなデザインで使いやすいベーシックボタン。
ドラム式洗濯機やドライクリーニングでも割れにくく、特殊ボタン穴構造で糸切れしにくい!
パジャマやお子様のスモックなど、日常使いの衣類にも最適なボタンです。
材質ポリアセタール
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)約6
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ
材質ポリアセタール
天然ヤシの実で作ったキュートなボタンです。
パッチワーク作品や小物の飾りにオススメ!!
材質ヤシ
ボタンホールの穴あけに。手にしっくりなじみます。
ボタンホールステッチをした後、垂直にまっすぐ刃をあて、ゆするようにして切り込みを入れてボタンホールをつくります。細かい部分のカットやカーブの切り込みにも便利です。(12mm幅)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ピーコートに合う、定番のイカリ柄ボタン。雑貨などにもおすすめです。
材質ユリア樹脂
糸切れの心配がなく布地に密着
1パック(6個)
¥219
税込¥241
当日出荷
定番のカラーボタン。スッキリとしたフォルムでシンプルに仕上がります。
材質ポリエステル
ボタンを押すと紙コップが1個ずつ取り出せます。マグネット付きで設置が簡単!木ネジ(付属品)で取り付けも可能です。カップのデザインや好みに合わせて貼れる『カスタマイズシール』付き。
材質本体/ABS樹脂、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット
色ディープブルー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)320
適合サイズ(mm)(カップ口径)約57.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×135×410
適合サイズ3オンス
収納数(ペーパーカップ)約50個
関連資料(1.2MB)
TKG品番9-0982-0501
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
かじって壊せる小鳥のおもちゃ。安心自然素材をハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。小型インコ、中型インコや小型フィンチなどの小鳥用おもちゃです。木のボタンがワンポイント、つついてほぐして気になる小鳥用おもちゃです。安心自然素材をハンドメイド、壊しやすい柔らか牧草トイ。
材質ネピアグラス ニーム 麻
寸法(mm)50×50
対象文鳥等の小型フィンチ、セキセイインコ等の 小型インコ、コザクラインコ・オカメインコ等の 中型インコ(成鳥)
サイズ(mm)【ヒモ】120
1セット(2個)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
木の風合いが優しいマンボボタン
用途装飾ディスプレイなどに
材質木
長さ(mm)45
穴径(Φmm)5
アズワン品番64-9606-26
1袋(5本)
¥489
税込¥538
6日以内出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。
枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
板厚(mm)1.1
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
板厚(mm)1.1
扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
色白
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト
付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ
質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)
電圧(V)14.4
切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105
チェーンスピード(m/s)6.1
バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg
保証期間お買い上げ日より6か月
ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28
使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg
取扱説明書ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB)
最大切断能力(Φmm)100
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
汚れや静電気によるホコリからミラーを守る。お部屋の雰囲気に馴染むカチオン生地を使用した、シンプルな収納シリーズ「ストレリアカチオン」
用途ミラーカバーはボタンで高さ調整ができます。木棒が錘になるのでカバーがひらひらしません。
材質ポリエステル フック/芯材:鉄
寸法(mm)W420×H1700
色グレー
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
パッチワークがおしゃれな2人掛けソファ。背もたれのボタンもそれぞれ違ったデザインになっているのがポイントです。モダンな木脚が全体の雰囲気を引き締めてくれます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)132×80×81(43)、梱包:132×81×66
素材表面材:ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
パッチワークがおしゃれな1人掛けソファ。背もたれのボタンもそれぞれ違ったデザインになっているのがポイントです。モダンな木脚が全体の雰囲気を引き締めてくれます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×81(43)、梱包:81×81×65
素材表面材:ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
パッチワークがおしゃれな3人掛けソファ。背もたれのボタンもそれぞれ違ったデザインになっているのがポイントです。モダンな木脚が全体の雰囲気を引き締めてくれます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)182×80×81(43)、梱包:183×81×66
素材表面材:ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
座面の【ボタンデザイン】が愛らしい、ヴィンテージ&シャビーシックテイストのスツールです。天然木のポプラを使用しているので、軽くて丈夫、持ち運びもラクラクです。普段はお部屋のアクセント&サイドテーブルとして、来客時はスツールとしておすすめです。
用途作業や休憩のための腰掛けに。
組立方法完成品(組立不要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×45
超軽量・超コンパクトな最長距離計測1000mの協議対応モデルのレーザー計測器です。
目標物までの距離をボタン1つで簡単計測、高低差計測とこれらを加味した「打つべき目安距離」も瞬時案内します。コースの起伏を意識せず計測された距離を把握してのスイングが可能です。
目標物を狙って測るショット計測で、フェアウェイサイドのバンカーやドックレックコーナー付近の木など、目視だけではなかなか測れない距離やコースの起伏を目標物を定めて自由に計測。
ファインダーの照準に目標物を入れ「計測ボタン」を押すだけで直線距離と高低差、更に打つべき目安距離も自動計算されて表示されるので、適したクラブの選択に役立ちます。
ピン捜索を手助けするスキャン計測(連続計測)ならピンフラッグ付近奥の木や看板などの目標物に照準をあわせた後にボタンを押したままゆっくりとピンフラッグ方向に移動することでピンフラッグに照準が合うと本体が振動し計測完了します。
付属品キャリングケース、ストラップ、レンズクロス、CR2リチウム電池(動作確認用サンプル)、取扱説明書件保証書
測定範囲10~1093yd.
質量(g)138(電池含まず)
電源CR2リチウム電池×1(商品に付属の電池は動作確認用サンプル電池)
倍率(倍)6
外寸(mm)89×72×36
測定範囲(m)10~1000
動作/保管温度(℃)-10~50/-20~60
レーザー波長(nm)905
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー(規格)IEC60825-1 Class 1M Laser Product
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)21
防水IP4(生活防水程度)
パッチワークがおしゃれなオットマン単品。背もたれのボタンもそれぞれ違ったデザインになっているのがポイントです。モダンな木脚が全体の雰囲気を引き締めてくれます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×43、梱包:51×51×26
素材表面材:ファブリック座面:Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
扉や家具の簡易締りに使用します。ボタンを押せば自動で作動。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
ホワイトインテリアにぴったりの大人可愛いコンパクトソファ。エレガントで上品な雰囲気のインテリアにはPVC生地×白脚の「パールホワイト」、ナチュラル系や韓国インテリアにはファブリック生地×木脚の「ナチュラルアイボリー」がおすすめです。こちらのソファはデザインにこだわっており、クロスボタンステッチを施した高級感のある背もたれや、柔らかな印象を与える丸い肘掛けが可愛いポイント。コンパクトサイズなので1人暮らしやワンルームでも、圧迫感を与えることなくお部屋にワンポイントとして置くことができます。また脚を取り外してローソファーとして使用することも。工具不要で簡単に組み立てられるので、組み立てに不慣れな方にもおすすめのソファです。
用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。
材質構造部材:天然木、張地:<アイボリー>ポリエステル・<パールホワイト>合成皮革
タイプ組立式
外寸(cm)(約)幅80×奥行63×高さ71/57.5×座面高39/25.5
本格木調でお部屋を演出、リビングや寝室に最適なLEDシーリングライトです。スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができます。
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)565
高さ(mm)93
質量(g)1900
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
LED寿命(時間)40000
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
ホワイトインテリアにぴったりの大人可愛いコンパクトソファ。エレガントで上品な雰囲気のインテリアにはPVC生地×白脚の「パールホワイト」、ナチュラル系や韓国インテリアにはファブリック生地×木脚の「ナチュラルアイボリー」がおすすめです。こちらのソファはデザインにこだわっており、クロスボタンステッチを施した高級感のある背もたれや、柔らかな印象を与える丸い肘掛けが可愛いポイント。コンパクトサイズなので1人暮らしやワンルームでも、圧迫感を与えることなくお部屋にワンポイントとして置くことができます。また脚を取り外してローソファーとして使用することも。工具不要で簡単に組み立てられるので、組み立てに不慣れな方にもおすすめのソファです。
用途ソファ・ソファベッド , ソファとして。
材質構造部材:天然木、張地:<アイボリー>ポリエステル・<パールホワイト>合成皮革
タイプ組立式
外寸(cm)(約)幅122×奥行63×高さ71/57.5×座面高39/25.5
軽量で、扱いやすいバッテリーチェンソーです。小径木の伐倒や庭木の剪定、趣味のDIYまで幅広く使えます。
バッテリーチェンソーなので、直感的なボタン操作で一発始動し、音も静かです。
SavETMモードのブラシレスモーターで、信頼性の高いパフォーマンスで長時間作業が可能です。
用途大工作業、剪定、丸太切り
乾燥質量(kg)2.95
寸法(inch)(バー)12
チェーン形式H38:90PX 45コマ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
幅+厚みが計38cm以内で高さ155cmまでのスタンドミラーに対応。商品下部には木棒がついており、風や空調機器によってめくれにくくなっています。また、ワンタッチでとめられる3つのボタンで150~155cmの高さ調節も可能。
材質ミラーカバー:ポリエステル(PVCコーティング)、天然木
寸法(mm)420×1700
色グレー
質量(g)376
1個
¥1,190
税込¥1,309
9日以内出荷
1
2
次へ