既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
長さ(mm)3900
露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)3
材質ガラス部分がポリカーボネート
セット内容面材(中空ポリカ板)×2枚上レール×1下レール×1横カバー×2縦用フレーム取手付×4横用フレーム×4金鋸×1両面テープ×1
色ホワイト
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175
幅(mm)30
厚さ(mm)7
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
両面テープ付きで施工が簡単です。
色ホワイト
材質PVC(両面テープ付)
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□450
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)85
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
長さ(mm)2100
寸法(mm)(見込み)75
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400
付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ
長さ(mm)2400
Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)木製(ライトオーク調)
グリーン購入法適合
さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」奥行き450mm用オプション、D450mm専用木天板。
ホワイトカラーの木製の天板です。
色ホワイト
仕様組立品
付属品連結ビス
材質メラミン樹脂化粧板、ABSエッジ、パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、裏コート紙
サービス分類組立・設置・取付
1枚
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
材質硬質ABS
幅(mm)10
色ホワイトウッド
高さ(mm)10
表面処理木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな組合せで空間を演出する、壁面収納庫「スタックキャビシステム」奥行き450mm用オプション、D450mm専用木天板。
ホワイトカラーの木製の天板です。
色ホワイト
仕様組立品
付属品連結ビス
材質メラミン樹脂化粧板、ABSエッジ、パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、裏コート紙
1枚
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。
主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着
仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
成分エチレン・酢ビ樹脂系
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品
主なワークパーツ
1本(360g)
¥659
税込¥725
当日出荷
健康住宅対応。水性。作業性。硬化後透明
用途内装造作用・建具用
巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着
塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着
成分ビニル共重合樹脂系エマルジョン形
規格(JAIA)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
原材料EVA樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(500g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
木の質感を生かしたナチュラルデザインの木製卓上ミラー。。
フレームにはパイン材を使用し、天然木の質感・色味・触り心地をそのまま楽しめます。
裏面も全面木目仕様で折りたたみ時もすっきり美しい見栄え。。
インテリアに溶け込む木の柔らかい色合いは。
ナチュラルや韓国インテリアが好みの方におすすめなデザイン。
スキンケアやメイクにちょうどいい大きめのサイズ感です。。
飛散防止効果あり。
角度調節可能。
折りたたみできます。
完成商品。。
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・木枠ミラー
仕様完成商品.折りたたみ可能.飛散防止効果あり.木製.木目
材質天然木(パイン材)・ミラー(3mm)
幅(mm)205
質量(kg)0.6
色ナチュラル
高さ(mm)270
奥行(mm)20
塗装ラッカー塗装
テイスト北欧風.モダン.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68
アズワン品番65-9305-24
1枚
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
Myシリーズ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。パネルタイプ
仕様組立式
トラスコ品番465-6504
材質テーブル:MDF(メラミン化粧板)イス:木枠・ウレタンフォーム
幅(mm)600
高さ(mm)420
奥行(mm)400
間口(mm)600
1台
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
関連キーワード