65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 厚さ(mm)4
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状半丸
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目/ヤスリ目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。手になじみやすいグリップ付きです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい 全長(mm)220 刃長(mm)150 目の粗さ鬼目 適合材木、ソフトメタル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削箇所で使い分けできる3つの形状。 握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途木材の研削・面取りなどに。 セット内容平、半丸、丸 寸法(mm)150mm
1セット(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷

刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい 全長(mm)200 刃長(mm)100 刃幅(mm)10 目の粗さ木彫目 適合材木、ソフトメタル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合材木工 トラスコ品番811-6918 質量(g)125
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3) 刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3) 刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3) 厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3) 目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3) 形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3) セット内容CM-1、CM-2、CM-3 適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷

金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。 適合材木材、竹、プラスチックなど
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。 適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属 目の粗さ鬼目 全長(mm)195 仕様木工用、柄付き 材質(柄部)
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面が鬼目(荒削り)になっています。
用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。 粒度鬼目 適合材木、ソフトメタル 形状 材質炭素工具鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具 研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ 材質(本体)ABS樹脂 目の粗さ中目 材質研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)本体部/プラスチック タイプ替刃式、平面用<中目> 適合材プラスチック、木工など
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
厚さ(mm)2.5 ヤスリ部幅W(mm)6.2
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削ができます。
用途木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削。 仕様木工用、ソフトグリップ付き 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・竹材・鉛等、軟質の非鉄金属
寸法(mm)150
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質合金工具鋼(SKS-8) 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さオニ目/仕上 アズワン品番64-2216-90
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

仕様●用途:木、軟金属●材質:合金工具鋼(SKS-8)●全長:310mm●刃長:250mm●粗さ:オニ目/仕上●形状:半丸(25×7mm) アズワン品番67-2994-83
1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さオニ目/仕上 アズワン品番64-2216-89
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。 仕様エラストマーグリップ 付属品収納ケース セット内容平・丸・半丸 材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS 幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16 寸法(mm)265×30×30 全長(mm)約265 質量(g)平:119、丸:81、半丸:128 タイプ木工用 有効長(mm)約130 入数3本入
1セット(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷

目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。 仕様木柄付BP入り
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・竹材・鉛等、軟質の非鉄金属
寸法(mm)150
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。 形状半丸型 寸法(mm)200 呼び寸法(mm)100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

グリップは滑りにくいラバーグリップ
用途木彫り加工用 材質ヤスリ:S15C 染炭焼 全長(mm)203 レッド 目の粗さ極細目 刃幅(mm)9 ヤスリ部形状半丸 適合材木彫り加工用
1個
2,288 税込2,517
翌々日出荷

滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途木材などの粗削りに最適。樹脂グリップ付きなので、作業効率が上がる。 仕様オニ目 寸法(mm)(やすり)150 目の粗さ荒目
1本
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさに刃物の切味で、ノミ・カンナ等とは全く違った感覚で削れるヤスリです。ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くような研削作業を行うことが出来ます。
用途木等の軟質材切削加工。 材質SK材相当 形状弓型 寸法(mm)15×5.5 タイプ150MMサイズ(鉄工ヤスリ)相当 目の粗さ【木柄付/目種】木彫極細目
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

両面が鬼目(荒削り)になっています
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。 四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。
用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。 適合材金属、木材、プラスチック 仕様収納用ビニールケース付 材質(グリップ)プラスチックハンドル
1パック(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。 適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など 刃幅(mm)10 刃長(mm)40 全長(mm)130
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン 動画あり
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

印材の彫刻に最適なやすりです。
用途てん刻、木工用 幅(mm)11 寸法(幅W×厚さ)(mm)11×4
1本
519 税込571
6日以内出荷

印材の彫刻に最適なやすりです。
用途てん刻、木工用 幅(mm)8 寸法(幅W×厚さ)(mm)8×3.5
1本
439 税込483
6日以内出荷

印材の彫刻に最適なやすりです。木工ヤスリとしても
用途てん刻、木工用 セット内容丸185mm、半丸185mm
1セット
739 税込813
6日以内出荷

印材の彫刻に最適なやすりです。木工ヤスリとしても
用途てん刻、木工用 セット内容丸185mm、半丸185mm、半丸210mm
1セット
1,098 税込1,208
6日以内出荷