907件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 適合機種電気ドリル タイプ丸シャンク
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。 全長(mm)165 刃数4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

刃先はブラッドポイントにより穴あけ時の位置決めが容易。 軸は6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバーへワンタッチ脱着。
用途木材・プラスチックの穴あけに。 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 シャンク六角軸6.35mm 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(8本)
1,998 税込2,198
当日出荷

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用 適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤 適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
1本
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
用途被削材:木材 材質コバルトハイス(HSS-CO) 適合機種電気ドリル
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
用途木材の貫通穴用
1本ほか
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

充電ドリル・ハンドドリル兼用の木工用ドリル
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 動画あり
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先ネジ式
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

No.7 インパクトビット ショート スターエム 動画あり
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

穴あけしやすいブラッドポイント刃。 止め穴に最適です。 安定した穴あけ作業が出来ます。
用途木板・合板の穴あけ作業に。 材質クロムバナジューム鋼 セット内容Φ3、4、5、6、7、8、9、10mm 先端形状丸シャンク
1セット(8本)
1,398 税込1,538
当日出荷

1本
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気ドリル・充電式ドライバー・インパクトドライバー対応。美しい真円に仕上がる木工ドリル。一般木材・合板・集成材・普通合板などの浅穴あけに。誘導ねじが付いていますので、穴ずれがなくスムーズに切り込みます。
軸径(Φmm)(六角)6.35 全長(mm)101
1セット(3本組)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク 先端形状先ねじ式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材 適合機種電気ドリル
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク 先端形状先ねじ式 シャンク幅(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルセット
よく使うサイズの木工ドリル6本セット
セット内容DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M、DG-24M 材質特殊合金鋼 寸法(Φmm)DG-9M/9、DG-12M/12、DG-15M/15、DG-18M/18、DG-21M/21、DG-24M/24 チャック径(Φmm)DG-9M、DG-12M、DG-15M、DG-18M、DG-21M:六角軸(S幅)6.35/DG-24M:10
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。インパクトドライバーにワンタッチで装着出来ます。竹などへの穴あけもキレイに仕上がります。 丁番取付け時の穴あけ加工もできます。大径サイズの穴あけも安全に使用できます。切削抵抗も少なく、切れ味抜群です。
用途木材の止め穴・斜め穴・重ね穴あけ作業。 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー
1本ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ロングタイプ)
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ六角シャンク 先端形状先ねじ式 シャンク幅(mm)6.35
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応ドリルです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm、9mm溝シャンク)での穴あけ作業に。被削材:木材 付属品木工ドリルビット2 / 3 (2x) / 4 / 5 / 6 / 8mm 六角軸6.35mm 9mm溝シャンク トラスコ品番213-3871 セット内容木工ドリルビット:2mm、3mm(各2本)、4mm、5mm、6mm、8mm(各1本) 材質高速度鋼(HSS) 溝長(mm)9 シャンク六角軸 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)2、3(2本)、4、5、6、8 溝(mm)9 入数(本)7
1セット(7本)
2,898 税込3,188
当日出荷

空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
用途被削材:木材 溝長(mm)120 適合機種電気ドリル
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

トライアルコーポレーション4枚刃釘抜き木工ドリル
穴あけ途中の不意の釘に強い! 釘を切って進んでいきます! 4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用 全長(mm)165 有効長(mm)125
1本ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


トライアルコーポレーション4枚刃釘抜き木工ドリル
穴あけ途中の不意の釘に強い!。釘を切って進んでいきます!。4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用 仕様不意の釘に強い 全長(mm)165 有効長(mm)125
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端誘導ネジ式なので正確な穴あけが可能です。
用途木材/合板/コンパネ等の穴あけに セット内容3.0/6.0/9.0(mm) 形状六角軸シャンク(6.35mm)
1セット
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ)
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上) 仕様S幅:6.35mm
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ)
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応の木工用ドリル 2枚刃採用で切削抵抗を軽減。軽量化で軸部への負担を軽減。特殊焼き入れで軸部を強化。先ネジ。・従来品よりも引き込みの力を小さくすることで、負荷を軽減させ、バッテリー消費を削減。ケガキ刃。・2枚刃で切削抵抗を減らし、ケガキの負荷が半減。スクイ刃。・2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にすることですくう負荷を軽減。・軽量化により軸部への負担を軽減。溝形状。・らせんとストレートの組み合わせで、木屑の排出がスムーズになり、木屑つまりを軽減。六角シャンク。・インパクトドライバーが装着可能、特殊焼き入れで軸部を強化
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(14.4V以上)・ドリルドライバー(14.4V以上) 材質特殊合金鋼 幅(mm)六角シャンク S:6.35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端が中心をとり正確な加工ができる。
用途木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに。 材質ハイカーボン鋼 セット内容刃先径:4/5/6/8/10mm
1セット(5本)
679 税込747
当日出荷

先端の誘導ネジにより軽い力で穴あけできます。
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、充電式インパクト 材質炭素工具鋼 45C 軸径(Φmm)6.35/六角軸 表面処理パーカー
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用のドリルビットです。
用途木工用 材質 仕様丸軸ドリルビット トラスコ品番810-9044 セット内容ドリルビット(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.5×56×2、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×95×1、6.0×95×1、6.5×102×1、7.0×111×1、8.0×118×1計13本 質量(g)190
1セット(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)230 溝長(mm)160 シャンク六角軸 シャンク形状六角軸
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドル
小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途木工用 適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー 先端誘導ねじ付き 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適 適合機種電気ドリル 材質炭素鋼(S55C) タイプロング 適合材木材
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
用途被削材:木材 材質クロムバナジウム鋼 シャンクストレート シャンク形状丸軸
1本
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)