替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃長(mm)90
刃わたり(mm)90
全長(mm)225
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
トラスコ品番819-5815
質量(g)84
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)
刃の厚さ(mm)1
刃高(mm)15
山数18
ピッチ(mm)1.67
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃長(mm)120
全長(mm)270
ピッチ(mm)12山/30.3mm
トラスコ品番253-5637
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)40
硬度HV520~540
山数12山/30.3(1寸)
寸法A(mm)130
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)270
寸法C(mm)52
板厚(mm)1
切り幅(mm)120
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。
材質炭素鋼SK5
厚さ(mm)1.8
全長(mm)310
質量(g)132
刃長(mm)161
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。
D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。
刃長/刃渡(mm):210
摘要260mm14山刃付
トラスコ品番162-0754
種別ナイフ/プラマーソー
適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
寸法(mm)335×45×18
質量(g)57
タイプ木工用・引廻し鋸
刃長(mm)210
柄長さ(mm)120
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます
刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能
'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに
刃渡り(mm)200
刃厚(mm)0.9
材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)(中目)18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ
刃わたり(mm)90
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
トラスコ品番819-5816
全長(mm)357
質量(g)16
刃長(mm)90
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.36
適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150
刃渡り(mm)150
全長(mm)298
ピッチ(mm)1.2
トラスコ品番818-5817
質量(g)80
板厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに
刃長(mm)120
折込可
全長(mm)255
ピッチ(mm)2.54
材質SK-5(炭素工具鋼)
幅(mm)19
高さ(mm)57
質量(g)130
板厚(mm)0.9
刃厚(mm)0.9
収納時寸法(mm)150
切り幅(mm)1.3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

のこぎり替刃式 天然藤巻柄
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)100
全長(mm)240
トラスコ品番365-3536
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)42
硬度HV520~580
山数12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)100
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)240
寸法C(mm)52
刃厚(mm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。
刃長(mm)120
全長(mm)300(収納時)
幅(mm)80(収納時)
質量(g)70
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。
もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。
刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃渡り(mm)265
ピッチ(mm)1.75
トラスコ品番818-5824
質量(g)89
刃長(mm)265
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.92
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)150
ピッチ(mm)1.2
トラスコ品番818-5818
質量(g)23
刃長(mm)150
板厚(mm)0.4
切り幅(mm)0.4
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304
本体直径(Φ)120
角度の測定範囲(°)0~180
材質ステンレス
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.5
竿厚さ(mm)1.5
精度(分)±15
竿幅(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード