142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 厚さ(mm)4
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目/ヤスリ目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研削箇所で使い分けできる3つの形状。 握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途木材の研削・面取りなどに。 セット内容平、半丸、丸 寸法(mm)150mm
1セット(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷

平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3) 刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3) 刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3) 厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3) 目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3) 形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3) セット内容CM-1、CM-2、CM-3 適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷

目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。手になじみやすいグリップ付きです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい 全長(mm)220 刃長(mm)150 目の粗さ鬼目 適合材木、ソフトメタル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。 仕様PC柄 材質(柄部)PC
1セット(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6 材質炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チッブブレーカーを採用することにより、切粉が詰まりにくくなり、快適な作業性を実現しました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)215 刃長(mm)110 刃幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 目の粗さ波目 適合材木、ソフトメタル
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具 研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ 材質(本体)ABS樹脂 目の粗さ中目 材質研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)本体部/プラスチック タイプ替刃式、平面用<中目> 適合材プラスチック、木工など
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。 適合材木材、竹、プラスチックなど
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全面が鬼目(荒削り)になっています。
用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。 粒度鬼目 適合材木、ソフトメタル 形状 材質炭素工具鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用ボビーヤスリ
用途木材専用のヤスリです。合板・木材の面取りや加工用に 仕様グリップ付
1個
499 税込549
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削ができます。
用途木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削。 仕様木工用、ソフトグリップ付き 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。
用途木材・石材の加工。 材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き) 形状 粒度40 全長(mm)265(ヤスリ部:150)
1本
379 税込417
当日出荷

刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい 全長(mm)200 刃長(mm)100 刃幅(mm)10 目の粗さ木彫目 適合材木、ソフトメタル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・竹材・鉛等、軟質の非鉄金属
寸法(mm)150
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・竹材・鉛等、軟質の非鉄金属
寸法(mm)150
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。 適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属 目の粗さ鬼目 全長(mm)195 仕様木工用、柄付き 材質(柄部)
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途木材、鉛、塩ビ、石膏などの軟質材の加工に。 仕様木柄付BP入り
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS-3 木工やすりセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れ 適合材木工、樹脂 セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
739 税込813
当日出荷

1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

凸凹面の加工、曲面や溝面加工などに最適な形状をした木工用ヤスリ。
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途木工研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし 全長(mm)100 全幅(mm)70 厚さ(mm)25 材質(サンド)アルミナ 質量(g)20 適合材木工
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途木材などの粗削りに最適。樹脂グリップ付きなので、作業効率が上がる。 仕様オニ目 寸法(mm)(やすり)150 目の粗さ荒目
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材) 軸径(Φmm)(六角)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 先端形状イバラ目 適合材木材 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいグリップを装着した木工ヤスリです。木材などの柔らかい材質の研削向きのヤスリ目形状になっています。ヤスリ部分の全長が約200mmで、長いストロークで作業が出来ます。
用途木材・プラスチック・アルミなどの非鉄金属の研削作業。 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。 形状平型 寸法(mm)200 呼び寸法(mm)100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。 仕様エラストマーグリップ 付属品収納ケース セット内容平・丸・半丸 材質本体:スチール、グリップ:TPR+ABS 幅(mm)平:約16、丸:約6、半丸:約16 寸法(mm)265×30×30 全長(mm)約265 質量(g)平:119、丸:81、半丸:128 タイプ木工用 有効長(mm)約130 入数3本入
1セット(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷

プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。 形状半丸型 寸法(mm)200 呼び寸法(mm)100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 仕様鬼目 トラスコ品番811-6929 材質SS400 質量(g)80
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

適合材木工 トラスコ品番811-6918 質量(g)125
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

木材などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる木工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材の研削、研磨作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 適合材木材
1本
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別傘型 寸法(mm)Φ14×35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

用途木材などの削り、磨き作業、工作などに 種別球型 寸法(mm)Φ6×6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 使用工具電気ドリル 適合材木材
1本
449 税込494
翌々日出荷