こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に
材質普通鋼
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。
仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)
トラスコ品番397-3824
材質刃先:超硬チップ
軸径(Φmm)12
刃数2枚
全長(mm)75
刃長(mm)30、下部:30
刃径(Φmm)下部:18
刃径(mm)18
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
材質ハイス(高速度鋼)
被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金
先端角(°)118
シャンク形状ストレートシャンク
全長(mm)600
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500
有効長(mm)400
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
240mm以上の深い穴向き。
全長(mm)400
有効長(mm)300
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。
3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
用途土台の通りを修正・座掘穴の修正
全長(mm)210
サイズ24
シャンク径(Φmm)三本溝12
口径(Φmm)12.2
外径(Φmm)24
有効長(mm)130
適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用
全長(mm)500
材質炭素鋼(S55C)
有効長(mm)400
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。
三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。
釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に
全長(mm)125
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)75
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)
適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)330
材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)260
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)900
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)800
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)800
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)700
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1000
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)900
適合電動機電気ドリル
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)250
材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)180
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1500
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)1400
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)700
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)600
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1200
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)1100
適合電動機電気ドリル
軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。
3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。
フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。
ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。
奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。
用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。
セット内容六角レンチ
材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)三本溝12
口径(Φmm)12
外径(Φmm)23
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)600以下
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
材質普通鋼
セット内容六角レンチ
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
サイズ40
シャンク径(Φmm)三本溝12
刃先径(Φmm)40
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)330
シャンク径(Φmm)三本溝12
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル
材質普通鋼
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。
材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃
セット内容六角レンチ/ 専用レンチ
全長(mm)ガイド/92、カッター/83
シャンク径(Φmm)六角軸12
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。
全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83
シャンク径(Φmm)六角軸12
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
用途貫通穴をあける作業に
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材木質系材料
材質超硬
主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ